カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(418)
  • 家電(127)
  • 安全用品(58)
  • 測定用品(52)
  • 建材・エクステリア(45)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 自転車部品(26)
  • 防犯用品(24)
  • 建築金物(22)
  • 日用品(21)
  • 電動工具(21)
  • 防災用品(16)
  • 制御機器(14)
  • 清掃用品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 電気材料(10)
  • マスク(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 農業機械(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • カー用品(5)
  • 機構部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipx4」の検索結果

1,004件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4 オーム電機

    LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    USB充電式で繰り返し使用可能(Type-Cケーブル付属)。 ヘッド部分をスライドさせて、遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ3段階(HIGH/MID/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約16時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約290m。 ストラップ付属
    付属品USB充電ケーブル、ストラップ材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約228(電池別)外形寸法(mm)本体(約)最大径45×奥行151電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2000mAh内蔵)※交換不可保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920光源白色系LED(交換不可)充電時間約3 ※充放電約300回可能連続点灯時間(満充電時)約2時間/HIGHモード、約4.5時間/MIDモード、約16時間/LOWモード外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)45×151光度(cd)約21600(HIGHモード ズームイン時)光束(Lm)約900 /HIGHモード、約450 /MIDモード、約100 /LOWモード照射距離(m)約290(HIGHモード ズームイン時)定格入力5V 1A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 オーム電機

    LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン YAMAZEN(山善)

    any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン

    YAMAZEN(山善)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
    用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)900幅(cm)9.8保護等級IPX4使用環境温度(℃)-10~50フックあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×21、(使用時最大)35×34.5×33.5高さ(cm)(収納時)21、(使用時最大)33.5設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内外兼用マグネットあり照射角360°奥行き(cm)9(収納時)、34.5(使用時最大)電球の種類LED点灯時間(時間)最大:約9充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4 オーム電機

    LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    落下耐久2mの耐衝撃タイプ IPX4の防飛まつ仕様 連続点灯は約26時間 すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属) 便利なハンドストラップつき
    質量(g)約120(乾電池別)保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)光源白色LED×1個(交換不可)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
  • 電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA

    電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

    ELPA(6件のレビュー)
    3,799税込4,179
    1個
    当日出荷
    電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
    用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
  • LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機

    LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4

    オーム電機
    859税込945
    1個
    当日出荷
    可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    ベルト幅(mm)25本体質量(g)約67(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約20照射距離(m)約20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード オーム電機

    USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    クリップで帽子などに取り付けできます。クリップは可動式で照射角度調整が可能。長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます。手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)。USB充電式。保護等級 IPX4。明るさ100 lm(HIGHモード)。連続使用時間 28時間(LOWモード)。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド・USBケーブル質量(g)約37(ヘッドバンド除く)外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1.5光束(Lm)約100照射距離(m)約15エコロジー商品省エネ
  • ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4 オーム電機

    ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ズーム(集光/散光)機能搭載。明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き。USB-C充電式。明るさ420ルーメン(Highモード)。連続点灯 約11時間(Lowモード)。保護等級 IPX4(防雨形)
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約125直径×長さL(Φmm×mm)27×128連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約3.5・Lowモード:約11光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能色(本体)光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約420・Lowモード:約130定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付 オーム電機

    USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約3時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約37(クリップ含む)電源充電式(充電池内蔵)直径×長さL(Φmm×mm)(約)16×109(クリップ除く)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1/HIGH(ハイ)モード、約3/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠 オーム電機

    USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠

    オーム電機
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き。3種類の調光モード(HIGH/MID/LOW)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約8.5時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約54(クリップ含む)外形寸法(mm)(約)直径16×長さ152(クリップ除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約2/HIGH(ハイ)モード、約5/MID(ミドル)モード、約8.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト 500Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機

    LEDヘッドライト 500Lm 防水保護等級 IPX4

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    暗い場所での作業や非常用に 5つの点灯モード(白色LED3灯モード/白色LED1灯広角モード/緑色LED点灯モード/赤色LED点灯モード/赤色LED点滅モード) 各モードで明るさを「HIGH/MID/LOW」に切り替え可能 ライトの角度調整機能つき 防水保護等級はIPX4の防まつ形 連続使用時間は約2時間 ※3灯モード(HIGH)の時 照射距離は約65m 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    質量(g)約62(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで(3灯モード):約2/HIGH(ハイ)、約7/MID(ミドル)、約20/LOW(ロー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×49×44(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)照射距離(m)約65電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生 オーム電機

    ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    通話品質と装着感重視のスタイリッシュイヤホン。 マイクが口もとに近いスティックタイプのデザインで、話す声を的確にキャッチ。 圧迫感が少ないインナーイヤータイプを採用。軽量フックとソフトゴム製イヤーループの組み合わせも長時間装着によるストレス軽減に貢献。 着信対応、リダイアル、着信拒否、音量調節、音楽再生/一時停止、選曲などが耳もとで操作できます。 スマホ2台待受(マルチポイント)対応。 左右両耳対応。 IPX4(防まつ形)防水。 連続通話12時間・連続再生20時間。 Bluetooth Ver. 5.3
    仕様【最大登録可能台数】8台付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書ホワイト質量(g)9.4形式ダイナミック型インナーイヤータイプ電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)時間仕様【待受】800時間【通話】12時間(70%音量)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×25×10(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)充電時間2時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)音圧レベル(dB)93(±3)指向性【マイク】-42dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による)変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)20(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
  • LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4 オーム電機

    LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ライトレンズで明るさ拡大。USB充電式(Type-C)。ワイド点灯、スポット点灯。スポット3段階調光(HIGH/MID/LOW)+ワイド2段階調色(暖色点灯/白色点灯)。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ540ルーメン。バッテリー消耗通知。連続点灯 約3~8時間。IPX4の防水仕様。照射距離は100m
    付属品USB充電ケーブル質量(g)68電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×43×33保護等級IPX4光源白色系LED3個(交換不可)、暖色系LED2個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約2.5時間(約300回充放電可能)連続点灯時間LOWモード(スポット):8時間、MIDモード(スポット):4時間、HIGHモード(スポット):3時間、暖色点灯モード(ワイド):4時間、白色点灯モード(ワイド):5時間、赤色点灯モード(ワイド):5.5時間光束(Lm)【LOW(スポット)】130【MID(スポット)】290【HIGH(スポット)】540【暖色点灯(ワイド)】160【白色点灯(ワイド)】120照射距離(m)100定格入力DC5V 0.6A(最大)
  • シャワーラジオ 防まつIPX4 ワイドFM対応 オーム電機

    シャワーラジオ 防まつIPX4 ワイドFM対応

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1台
    翌々日出荷
    仕様電池持続時間:AM受信…約26時間、FM受信…約26時間 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として付属品保証書付取扱説明書質量(g)約155(乾電池含まず)電源DC4.5V 単3形乾電池×3本(別売)外形寸法幅119×高さ148×奥行57mm保護等級【水に対する】 IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級 ※JIS C 0920受信周波数FM…76-108MHz、AM…530-1605kHzスピーカーサイズ(mm)直径40
  • ワイヤレスシングルイヤホン スティック型・高通話品質・防水IPX4対応 オーム電機

    ワイヤレスシングルイヤホン スティック型・高通話品質・防水IPX4対応

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)●出力音圧レベル/感度:98dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:最大約800時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約12時間(70%音量)付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)約9.4形式ダイナミック型インナーイヤータイプ電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)外形寸法幅83×高さ25×奥行10mm(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3充電時間約2時間(残量ゼロからフル充電まで)動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)再生可能時間音楽:約20時間(50%音量)防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
  • LEDヘッドライト 150lm 3モード IPX4 オーム電機

    LEDヘッドライト 150lm 3モード IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    付属品ヘッドバンド質量(g)約35(電池別)保護等級IPX4 ※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による。)連続使用時間(時間)[明るさ10%まで]約3/HIGH(ハイ)モード、約7/LOW(ロー)モード ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光源白色系 LED 5個(LED交換不可)使用電源単4形乾電池 2本(別売)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×33×31(ヘッドバンド除く)光束(Lm)150照射距離(m)12エコロジー商品省エネ
  • ワイヤレスシングルイヤホン ブラック 片耳 軽量 防水 IPX4 Bluetooth5.1 オーム電機

    ワイヤレスシングルイヤホン ブラック 片耳 軽量 防水 IPX4 Bluetooth5.1

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン。 片耳だから周囲の音も聞こえます。 重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計。 付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。 耳穴にすっぽり収まるカナル型採用。 IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心。 スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き。 音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。 連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間。 Bluetooth Ver. 5.1
    仕様【最大登録可能台数】8台付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書ブラック質量(g)8.6形式ダイナミック型電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)時間仕様【待受】250時間【通話】5時間(50%音量)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.2×14.2×30.8(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)充電時間1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)音圧レベル(dB)93(±3)指向性【マイク】-42dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による)変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)6(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
  • LEDミニランタン 260ルーメン 乾電池式 IPX4 4モード切替対応 オーム電機

    LEDミニランタン 260ルーメン 乾電池式 IPX4 4モード切替対応

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シーンに合せて選べる4種類の点灯モード。・ ナイトライトモード(暖黄色)。・ 暖黄色モード。・ 白色モード。・ MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約260ルーメン(MIXモード)。連続使用時間 約75時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池3本使用(別売)
    本体質量(g)約118(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)(約)74×128保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)約8.5(白色・暖黄色/MIXモード)、約18(白色モード)、約18(暖黄色モード)、約75(暖黄色/ナイトライトモード)※明るさ10%まで光源白色系LED・暖黄色系LED(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(別売)光束(Lm)約260(MIXモード)、約150(白色モード)、約140(暖黄色モード)、約15(ナイトライトモード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機

    充電式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    首にかけて使用でき、夜の散歩やウォーキングに便利。マグネットでシャツなどにはさんで固定でき、歩行時のゆれを軽減。ヘッド部は360度回転し、ライトの角度を自由に調整可能。小雨の中でも使用できるIPX4防まつ形。High、Low、点滅の3モード切替。USB Type-C充電式。軽量で持ち運びしやすい
    付属品充電用USBケーブル 50cm長さ(mm)【ストラップ】200【ネックバンド】620寸法(mm)【ライト部】60×27×19質量(g)46電源DC5V/100mA USB Type-C保護等級IPX4光源白色系COB×1個バッテリーリチウムポリマー電池 3.7V/150mAh充電時間2時間照度(Lx)20固定方法マグネット固定連続点灯時間High:4時間、Low:11時間、点滅:13時間充放電回数300回モードHigh、Low、点滅明るさ(Lm)High:30 / Low:10測定距離(m)【照度】1角度調節360度回転
  • LEDヘッドライト 充電式 1300lm Type-C給電 IPX4 オーム電機

    LEDヘッドライト 充電式 1300lm Type-C給電 IPX4

    オーム電機
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
    最大1300ルーメンの高輝度LEDヘッドライトで夜間作業やアウトドアに最適。充電式(リチウムイオン電池内蔵)で繰り返し使えて経済的。USB Type-C給電対応でスマホなどへのモバイルバッテリー機能付き。ライト角度は上下約160度調整可能で手元から遠方まで照射。マグネット付きで金属面に固定でき作業灯としても使用可能。IPX4防水仕様で雨天や屋外作業でも安心。最大照射距離約90mで広範囲をしっかり照らす。ヘッドバンド付属で軽量・快適な装着感
    付属品USBケーブル・ヘッドバンド・電池質量(g)約91(電池除く)電圧(V)3.6電源DC5V・1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×31×47機能角度調整・マグネット付・給電機能バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C光束(Lm)550(HIGH)、200(MID)、40(LOW)明るさ(Lm)1300(BOOST)防水性IPX4照射距離(m)90連続点灯時間(時間)約5.5(HIGH)/約8.5(MID)/約43.5(LOW)エコロジー商品省エネ
  • ワイヤレスシングルイヤホン 片耳通話・防水IPX4・軽量8.6g オーム電機

    ワイヤレスシングルイヤホン 片耳通話・防水IPX4・軽量8.6g

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)●出力音圧レベル/感度:93dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:約250時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約5時間(50%音量)付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)約8.6形式ダイナミック型電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)外形寸法幅55.2×高さ14.2×奥行30.8mm(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)再生可能時間音楽:約6時間(50%音量)防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
  • 電池式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機

    電池式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4

    オーム電機
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    首にかけて使用でき、夜の散歩やウォーキングに便利。マグネットでシャツなどにはさんで固定でき、歩行時のゆれを軽減。ヘッド部は360度回転し、ライトの角度を自由に調整可能。小雨の中でも使用できるIPX4防まつ形。High、Low、点滅の3モード切替。単4形乾電池1本で使用可能。ホワイトとグレーの2色展開
    長さ(mm)【ストラップ】200【ネックバンド】620寸法(mm)【ライト部】60×27×19質量(g)42電源単4形乾電池×1本保護等級IPX4光源白色系COB×1個照度(Lx)20固定方法マグネット固定連続点灯時間High:5時間、Low:13時間、点滅:24時間モードHigh、Low、点滅明るさ(Lm)High:25 / Low:8測定距離(m)【照度】1角度調節360度回転
  • 小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4 オーム電機

    小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    COB+LEDのコンビネーション。 USB充電式。 4モード切替機能。 赤色点灯と赤色点滅機能付き。 ヘッド部角度調整可能。 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに
    付属品USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書在中質量(g)56電源リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×37×31光源白色系LED1個(交換不可)、白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間3時間(300回充放電可能)連続点灯時間【点灯スポット+ワイドモード】1.5時間【点灯ワイドモード】4時間【点灯スポットHIGH】4時間【点灯スポットLOWモード】12時間【赤色点灯モード(ワイド)】31時間光束(Lm)【点灯スポット+ワイドモード】260【点灯ワイドモード】165【点灯スポットHIGH】180【点灯スポットLOW】30 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、満充電で実測した数値。防水仕様IPX4照射距離(m)41(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25 lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します)定格入力DC5V 0.56A(最大)
  • USB充電式LEDヘッドライト 440ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード オーム電機

    USB充電式LEDヘッドライト 440ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(FULL/MAIN HIGH/SIDE HIGH/MAIN LOW/SIDE LOW)。明るさ440 lm(FULLモード)。連続使用時間 70時間(SIDE LOWモード)。可動ヘッド。USB充電式。保護等級 IPX4。充電インジケーター付き。持ち運びに便利な収納ケース付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド・USBケーブル・収納ケース質量(g)約96外形寸法(mm)(約)横60×高さ42×奥行39(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約2.5/FULL(フル)モード・約3.5/MAINHIGH(メインハイ)モード・約7.5/SIDEHIGH(サイドハイ)モード・約8/MAINLOW(メインロー)モード・約70/SIDELOW(サイドロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1800mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約3光束(Lm)約440照射距離(m)約100エコロジー商品省エネ
  • 電池を使わないワイヤレスチャイムセット 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA

    電池を使わないワイヤレスチャイムセット 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚
    用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
  • any ロケーションライト 三脚付き 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン YAMAZEN(山善)

    any ロケーションライト 三脚付き 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
    用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂質量(g)(本体)900、(三脚)1500奥行(mm)(使用時最大)79幅(cm)65保護等級IPX4バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.4使用環境温度(℃)-10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5高さ(cm)(収納時)80、(使用時最大)182.5設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内外兼用照射角360°電球の種類LED点灯時間(時間)最大:約9エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量 オーム電機

    LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    手をかざして点灯・消灯。モーションセンサースイッチ搭載。スポット点灯。明るさ2段階調光。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ175ルーメン(HIGHモード)。連続点灯 約2.5~7.5時間。IPX4の防水仕様。照射距離は40m。軽量ボディ
    質量(g)38(電池別)電源単3形乾電池1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×29×35保護等級IPX4光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系LED1個(交換不可)連続点灯時間HIGHモード:2.5時間、LOWモード:7.5時間、赤色点灯モード:3時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光束(Lm)【HIGH】175【LOW】60照射距離(m)40
  • COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4 オーム電機

    COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    COBで広く明るく照らす。 明るさ2段階調光。 赤色点灯と赤色点滅機能付き。 ヘッド部角度調整可能。 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに
    質量(g)60(電池別)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×45×36光源白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED4個(交換不可)連続点灯時間【HIGH】2時間【LOW】13時間、赤色点灯モード33時間 ※未使用・新品アルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります。光束(Lm)【HIGH】450【LOW】110 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値。防水仕様IPX4照射距離(m)29(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25Lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します)
  • LED強力ライト 350Lm 単1形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4 オーム電機

    LED強力ライト 350Lm 単1形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単1形乾電池使用で長持ち 明るさ約350ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
    長さ(mm)200質量(g)約250(乾電池別)連続使用時間(時間)約45(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単1形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約17900(距離1m時)明るさ(Lm)約350 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大110×200×117電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • IPX4防沫・耳掛け型 業務用イヤホンマイク EME-914MA アルインコ

    IPX4防沫・耳掛け型 業務用イヤホンマイク EME-914MA

    アルインコ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    スイッチ部からの浸水を抑えて従来の製品より、水回りでの使用も安心です。イヤホンはツイストコードで頑丈、スペア部品としても販売しています。
    適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RARoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛け型
  • ワイドレンジスピーカー 6Wハイ(防滴IPX4) ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイドレンジスピーカー 6Wハイ(防滴IPX4)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。 日本消防検定協会認定品
    防水保護等級IPX4定格入力30Wインピーダンス(Ω)330(30W)/500(20W)/1k(10W)※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)99(1W)区分M(指向特性)音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)180~15k外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202質量(kg)約3.3外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー
  • 【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 受信器 防雨 受信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA

    【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 受信器 防雨 受信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

    ELPA(2件のレビュー)
    2,372税込2,609
    1個
    当日出荷
    電源:AC100V 50/60Hz。定格消費電力:2W。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。質量:約81g
    用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
  • LED強力ライト 150Lm 単3形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4 オーム電機

    LED強力ライト 150Lm 単3形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単3形乾電池使用で軽量 明るさ約150ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
    長さ(mm)178質量(g)約217(乾電池別)連続使用時間(時間)約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約16600(距離1m時)明るさ(Lm)約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大100×178×107電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDラバーライト 単4形乾電池×3本付属 190Lm 耐衝撃・IPX4 オーム電機

    LEDラバーライト 単4形乾電池×3本付属 190Lm 耐衝撃・IPX4

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    落下耐久2mの耐衝撃タイプ IPX4の防飛まつ仕様 連続点灯は約5時間 すぐに使える電池つき(単4形乾電池3本付属) 便利なハンドストラップつき
    長さ(mm)169質量(g)約125(乾電池別)最大径(Φmm)52保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単4形乾電池3本(動作確認用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約26150(0.5m)、約7490(1m)光束(Lm)約190電球の種類LED連続点灯時間(時間)明るさ10%まで:約5、明るさ10ルーメンまで:約6(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップ付きズームライト 240lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光 オーム電機

    LEDクリップ付きズームライト 240lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    240 lm。保護等級:IPX4 防まつ形。Zoom 集光/散光。連続点灯(約):2~4.5時間。3モード:High/Low 点滅。ON/OFFスイッチを押すと以下のように切り替ります。全押し:HIGH→消灯→LOW→消灯→点滅→消灯。点灯中に半押し:HIGH→LOW→点滅。ズームイン/遠くを強く照らす。ズームアウト/近くを広く照らす
    質量(g)40(乾電池別)電源単4形乾電池×2本(別売)保護等級IPX4光源白色LED×1個(交換不可)外径×長さL(Φ×mm)22×140連続点灯時間High:2時間/Low:4.5時間光束(Lm)【High】240【Low】80照射距離(m)57(Highモード集光時)エコロジー商品省エネ
  • Bluetooth 5.0 ワイヤレス イヤホン 軽量 防水IPX4 QTJ

    Bluetooth 5.0 ワイヤレス イヤホン 軽量 防水IPX4

    QTJ
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    Bluetooth ver5.0採用でらくらくペアリング。 本体4g・充電ケース29gのコンパクト&軽量デザイン。 安心かつ利用シーンが広がる生活防水機能付きIPX4。 マイクに入る雑音を除去するエコーキャンセルをサポート。 トゥルーワイヤレスのエントリーモデルとして最適な高いコストパフォーマンスを実現。
    用途フルワイヤレスイヤホン・左右分離型イヤホン・ワイヤレスイヤホン・スポーツイヤホンとして付属品充電ケース※新PSE準拠、USB-A⇒microUSBケーブル約50、S/M/Lシリコンパッド※Mサイズは本体に装着済質量(g)本体:4、ケース:29接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:14×15×20、ケース:60×37×30連続使用時間(時間)(再生)3.5、(通話)4通信方式Bluetooth ver5.0 class2保証期間お買い上げ日より1年充電時間(時間)【充電ケース】2周波数帯域(Hz)2.4プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP通信距離(m)10イヤホン形状カナル型
  • LEDヘッドランプ 110ルーメン 2段階調光 赤色点灯・点滅 IPX4 オーム電機

    LEDヘッドランプ 110ルーメン 2段階調光 赤色点灯・点滅 IPX4

    オーム電機
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    明るさ2段階調光。赤色点灯・赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能
    質量(g)40(電池別)電源単4形乾電池2本(別売)保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×30×33光源白色系LED1個(交換不可) / 赤色系LED2個(交換不可)連続点灯時間【HIGHモード】2.5時間【LOWモード】5時間【赤色点灯モード】9時間光束(Lm)【HIGHモード】110【LOWモード】50照射距離(m)44エコロジー商品省エネ
  • LEDサイクルライト 100lm 点滅モード付 乾電池式 IPX4対応 オーム電機

    LEDサイクルライト 100lm 点滅モード付 乾電池式 IPX4対応

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    白色LEDを3灯搭載した明るいサイクルライトです。点灯・点滅の2モードに対応しており、夜間走行時の視認性を高めます。本体は取り外して懐中電灯としても使用可能です。付属のホルダーは直径25~32mmのパイプに取り付け可能です。保護等級IPX4(防まつ形)に対応しており、雨の日でも安心して使用できます。電源は単4形乾電池3本を使用し、動作確認用の電池も付属しています。
    付属品ホルダー、単4形乾電池3本(動作確認用)質量(g)約37(電池・ホルダー除く)保護等級IPX4(防まつ形)光源白色LED3個(LED交換不可)使用電源単4形乾電池3本中心光度(cd)480連続点灯時間点灯約5.5時間/点滅約15時間光束(Lm)100取付径(Φmm)【バンド】約25~32点灯方法点灯/点滅
  • 散歩アルミライトS 150lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池 ELPA

    散歩アルミライトS 150lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池

    ELPA
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    使用電池:単三形アルカリ乾電池×1本(別売)。連続点灯時間:全灯 約6時間 / LED(HI) 約7時間 / LED(LOW) 約18時間 / COB LED 約7時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯+白色COB LED×1灯。明るさ:全灯 約110lm/ LED(HI) 約150lm/ LED(LOW) 約50lm/ COB LED 約80lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):直径26×全長116(mm)(ハンドストラップ・クリップ除く、最大値)。質量:約74g(電池除く、ハンドストラップ・クリップ含む)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:ハンドストラップ
    用途明るさ150lm。防沫形IPX4。遠くと足元の2方向照射が可能なので散歩で活躍します。光が均一で見やすい非球面レンズ。ハンズフリーで手元を照らす材質アルミ直径×長さL(Φmm×mm)26×116保護等級IPX4使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lm)全灯 約110/LED(HI)約150/LED(LOW) 約50/COB LED 約80※アルカリ乾電池初期時電球の種類白色LED×1灯+白色COB LED×1灯エコロジー商品省エネ
  • LEDキーライト 20ルーメン 伸縮リール付 防沫形 IPX4 電池寿命7時間 ELPA

    LEDキーライト 20ルーメン 伸縮リール付 防沫形 IPX4 電池寿命7時間

    ELPA
    835税込919
    1個
    当日出荷
    電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ 携帯して便利なリール付キーホルダー付属 雨の中でも使える防沫形(IPX4)
    質量(g)約15(電池除く)光源白色LED×1灯使用電池単四形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lm)20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
...
ipx特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ipx