カテゴリ
- 制御機器(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ir00p」の検索結果

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス SLP IR B T P S B 0
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-2100
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2、85 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-2200
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2、85 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス深さ = 55.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-110
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス併用可能製品 = SurLok 1ポジションプラグRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-100
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス端子方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-730191-0700
AMPHENOL¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-731950-000
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-731950-030
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1700
AMPHENOL¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-130
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスIP保護等級 = IP67色黒RoHS指令(10物質対応)対応