カテゴリ
- 測定用品(5)
- 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ir1000-a」の検索結果

デジタルマルチメータ
三和電気計器(24件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から10日以内出荷導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)直流電圧(V)600m/6/60/600/1000交流電圧(V)6/60/600/750直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15抵抗(Ω)600/6k/60K/600K/6M/60M付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)90高さ(mm)167質量(g)約320奥行(mm)90周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48測定方式平均値方式表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×167×48周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないことダイオードテスト開放電圧:約2.7V内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63VRoHS指令(10物質対応)対応特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
デジタルマルチメータ
三和電気計器(18件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から10日以内出荷バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。用途研究開発・設備メンテナンス直流電圧(V)400m/4/40/400/1000交流電圧(V)4/40/400/1000直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)82高さ(mm)166質量(g)約360奥行(mm)44周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44測定方式平均値方式表示数値部4000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×166×44周波数特性40~400Hz(正弦波)電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
デジタルマルチメータ(パソコン接続タイプ)
三和電気計器(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から10日以内出荷最大500000カウント表示可能(DCV)。真の実効値測定可能(ACのみ)。表示部は電圧と周波数等のデュアル表示が可能。最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)。キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能搭載。液晶部はバックライト搭載。別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。直流電圧(V)500m/5/50//500/1000交流電圧(V)500m/5/50/500/1000直流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10交流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10抵抗(Ω)500/5k/50k/500k/5M/50M付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書その他dBm:-29.83dBm~54.25dBm、4-20mA%:4mA=0% 20mA=100%、コンダクタンス:99.99nS種別デジタルマルチメータ幅(mm)86高さ(mm)184質量(g)約430(ホルスタ含む)奥行(mm)52周波数(Hz)10Hz~200k ロジック周波数:5Hz~2M電源6FLF22/6LR22(9Vアルカリ電池)×1温度(℃)-50~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52測定方式真の実効値方式表示数値部50000&500000/バーグラフ部41セグメント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×184×52周波数特性V:45Hz~20kHz(500V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約100(アルカリ電池)サンプルレート(回/s)数値部:5(50000カウント)、1.25(500000カウント)・バーグラフ部:60使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管デューティー比0.1~99.99%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25m導通チェック20~200Ω以下でブザー音 開放電圧約3V未満RoHS指令(10物質対応)対応特性50000&500000カウント「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 交流(AC)測定は真の実効値方式(True RMS) 可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF内蔵 オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±100dgt、サンプリング約0.8ms) オートレンジ対応の最大値/最小値/平均値レコード機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
デジタルマルチメータ
三和電気計器(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から10日以内出荷真の実効値測定可能(ACのみ) 表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能 液晶部はバックライト搭載 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。直流電圧(V)60m/600m/9.999/99.99/999.9交流電圧(V)60m/600m/9.999/99.99/999.9直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書その他コンダクタンス:99.99nS種別デジタルマルチメータ幅(mm)86高さ(mm)184質量(g)約430(ホルスタ含む)奥行(mm)52周波数(Hz)15Hz~50k ロジック周波数:5Hz~1M電源6F22(9V形マンガン電池)×1温度(℃)-50~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52測定方式真の実効値方式表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×184×52周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38 mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ 6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ 6.3×32mm セラミック管デューティー比0~100%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満検電約20V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応特性6000&9999カウント 真の実効値測定(AC)「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 MAX/MIN/AVGレコーディング機能オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms) オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) バックライト機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
デジタルマルチメータ
三和電気計器(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から10日以内出荷表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。用途研究開発や設備メンテナンス直流電圧(V)60m/600m/9.999/99.99/999.9交流電圧(V)60m/600m/9.999/99.99/999.9直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)86高さ(mm)184質量(g)約430(ホルスタ含む)奥行(mm)52周波数(Hz)15~50k、ロジック周波数:5~1M電源6F22(9V形マンガン電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52測定方式平均値方式表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×184×52周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管デューティー比0~100%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満RoHS指令(10物質対応)対応特性6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス SLP IR B T P S B 0
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
DE10-STANDARD 開発ボード
Terasic¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷Cyclone V SXを搭載したハードウェア設計プラットフォーム デュアルコアArm Cortex-A9とFPGAを組み合わせたSoCのCyclone V SXを搭載した開発ボードです。 本ボードには高速DDR3メモリ、ビデオ/オーディオ機能、イーサネットなどのハードウェアを搭載し、単純な回路から大規模なマルチメディアプロジェクトまで、幅広い回路を実装するための多くの機能があります。仕様【スイッチ/ボタン/インジケータ】ユーザキー ×5 (FPGA ×4、HPS ×1)、ユーザースイッチ ×10 (FPGA ×10)、ユーザーLED ×11 (FPGA ×10、HPS ×1)、HPSリセットボタン×2 (HPS_RST_n、HPS_WARM_RST_n)、7セグメントディスプレイ ×6その他FPGA:【Cyclone V SX SoC(5CSXFC6D6F31C6N)】110K LE、41509ALM、組み込みメモリ:5761Kビット、FPGA PLL×6、HPS PLL×3、ハードメモリコントローラ×2、【コンフィギュレーションとデバッグ】シリアルコンフィギュレーションデバイス:FPGA上のEPCS128、オンボードUSB Blaster II (通常のタイプB USBコネクタ)、【ADC】サンプルレート:500KSPS、チャンネル数:8、解像度:12ビット、アナログ入力範囲:0~4.096V入力【ビデオ】TVデコーダ(NTSC/PAL/SECAM)、TVインコネクタセンサーGセンサを搭載ディスプレイ24ビットVGA DAC、128×64ドットLCDモジュール、バックライト付き通信機能USB 2.0ホストポート(ULPIインターフェース、USB Type Aコネクタ)×2 (HPS上)、USB to UART(MicroUSB Type B コネクタ) (HPS上)、10/100/1000イーサネット (HPS上)、PS/2マウス/キーボード、IRエミッタ/レシーバコネクタ40ピン拡張ヘッダ(3.3V) ×1個、HSMCコネクタ(構成可能なI/O規格 1.5/1.8/2.5/3.3V) ×1、10ピンADC入力ヘッダ ×1、LTCコネクタ(SPIマスタ、I2C、GPIO) ×各1個搭載プロセッサー【HPS(ハードプロセッサシステム)】925MHz、デュアルコアARM Cortex-A9 MPCoreプロセッサ:512KBの共有L2キャッシュ、64KBのスクラッチRAM、DDR2/DDR3/LPDDR1/LPDDR2をサポートするマルチポートSDRAMコントローラ、8チャネルDMAコントローラRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ24ビットCODEC、ライン入力、ライン出力、マイクロホン入力ジャックデバイス【メモリ】64MB(32M×16) SDRAM (FPGA上)、1GB(2×256M×16) DDR3 SDRAM (HPS上)、MicroSDカードソケット (HPS上)