カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- バイク純正部品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

V-ロック 内径ホルダー SXCIR
イスカル¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷から29日以内出荷総形チップ用内径ホルダーです。用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
精密レギュレータ IRシリーズ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。ボディサイズ2
デジタルマルチメーター JCSS校正証明書付
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥99,980~税込¥109,978~1個18日以内出荷から22日以内出荷データ記録方法は、内部メモリかソフトウェアを使用してケーブル経由でPCにデータを送信することができます。Vセンス機能(非接触でAC電圧を検出する手法)が備わり、電気が流れているワイヤーに触れることがないように保護します。電圧を検出すると、警告音とLEDライトの点滅によって通知します。片手で内蔵のLEDフラッシュライトをオンにしてテスト対象を照らすことができます。校正証明書JCSS校正
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら