カテゴリ

  • 機構部品(6)
    • パイプラックシステム用パイプ(6)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 15
  • 18(6)
  • 27(1)
  • 28(16)
  • 30(2)
  • 32(4)
  • 41(4)
  • 41.3(2)
  • 42(10)
材質
  • ステンレス(4)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
全長(mm)
  • 3000(6)
ブランド
  • 矢崎化工(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「irekuta」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イレクター クリフォームプラコンII KCCタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコンII KCCタイプ矢崎化工
49,980税込54,978
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。
用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000質量(g)3379ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(Φmm)ホイール:15
イレクター クリフォームプラコンII KCCタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコンII KCCタイプ矢崎化工
54,980税込60,478
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。
用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000質量(g)3391ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(Φmm)ホイール:15
イレクター クリフォームプラコン PCCタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコン PCCタイプ矢崎化工
29,980税込32,978
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。
用途先入れ先出しシューターの製作用。材質ホイール:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000質量(g)3386ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(Φmm)ホイール:15
イレクター クリフォームプラコンII KKCタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコンII KKCタイプ矢崎化工
59,980税込65,978
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。
用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000質量(g)5089ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(Φmm)ホイール:15
イレクター クリフォームプラコン PCCタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコン PCCタイプ矢崎化工
29,980税込32,978
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途先入れ先出しシューターの製作用。材質ホイール:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000質量(g)3389ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(Φmm)ホイール:15
イレクター クリフォームプラコンII KKCタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコンII KKCタイプ矢崎化工
59,980税込65,978
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。
用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000質量(g)5105ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(Φmm)ホイール:15