カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
「irsd-12b-w」の検索結果

冷凍冷蔵庫118L
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。付属品製氷皿、ドアポケット用、落下防止ガードレール×2性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月、記号:フォースター材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)480質量(kg)約31色ホワイト高さ(mm)1160奥行(mm)525定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【電動機】50Hz:58/60Hz:66【電熱装置】4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160冷却方式直冷式扉開閉方式右開き冷媒ノンフロン R600a外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)1160扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)230省エネ基準達成率(%)2021年:100外寸法・奥行(mm)525定格内容積(L)【全体】118、【冷蔵室】90、【冷凍庫】28