カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
「irsn-23b-w」の検索結果

冷凍冷蔵庫 230L 霜取り不要
アイリスオーヤマ¥67,980税込¥74,7781台8日以内出荷【省エネ達成基準率106%】【ファン式】【右開き】【幅スリム】【静音設計】 ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。 オフィス・現場の熱中症対策に必要な飲料・スポーツドリンク・保冷剤をしっかり冷却・保管。 事務所でのお弁当や、来客用の飲み物を保管しておくのにも最適です。 省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。 サブ冷蔵庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。 冷蔵室はドアポケット小x2・大x1、ガラス棚が3段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。87Lの大容量冷凍室のため保冷剤や飲み物がたくさん入ります。付属品卵ケース、製氷皿性能記号:フォースター、冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月幅(mm)544質量(kg)52色ホワイト高さ(mm)1665定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)544×627×1665周波数(定格電源)50/60Hz冷却方式ファン式保証期間お買い上げ日より1年間扉開閉方式右入力(W)【霜取装置】125霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)310省エネ基準達成率(%)1.06定格内容積(L)全定格内容積:230/冷蔵室:143/冷凍室:87