カテゴリ

  • 物流用品(195)
  • メカニカル部品(68)
  • 制御機器(32)
  • 切削工具(24)
  • 機構部品(19)
  • 学童・教育用品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 家電(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 建材・エクステリア(6)
  • バイク部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業機械(4)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「is-12」の検索結果

463件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • iKAクラ イカキャッチャーⅡ IS-12 カツイチ

    iKAクラ イカキャッチャーⅡ IS-12

    カツイチ
    519税込571
    1組
    6日以内出荷
    *ブラックハリス3号:80cm *「イカワンタッチ背カン」採用
    用途跳ね上げ式仕掛け エサが生き生き、背カンタイプでエサ持ち抜群!
  • エンドレススタンプ数字 コクヨ

    エンドレススタンプ数字

    コクヨ(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
    材質収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム文字種別数字商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • インナーサポート 千代田通商

    インナーサポート

    千代田通商(2件のレビュー)
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    チューブ内側からバックアップ!ワンタッチ継手のシール性・接続性を向上!。ワンタッチチューブ用インサートは、チューブ内面に装着させチューブの変形を防止し、長期間シール性を保持します。水・温水など低圧の液体でワンタッチ継手を使用する場合ご利用ください。また、軟質ポリウレタンチューブに装着すると、ワンタッチ継手との接続が可能になります。
    適合チューブTE型タッチチューブSP型ソフトウレタンチューブPフレックスチューブ材質/処理C2700T/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • Isocom フォトカプラ ISOCOM

    Isocom フォトカプラ

    ISOCOM
    1,798税込1,978
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 新JIS 頭付勾配キー 南海工業

    新JIS 頭付勾配キー

    南海工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45C形状頭付勾配キー規格新JIS
  • ショートマンテルチェーン ニッサチェイン

    ショートマンテルチェーン

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    用途装飾や手芸などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内装作業用インテリアソー チップソージャパン

    内装作業用インテリアソー

    チップソージャパン
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により軽切削感です。
    用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
  • ユニクロ鉄Sマンテル ニッサチェイン

    ユニクロ鉄Sマンテル

    ニッサチェイン
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
  • 異型ニップル ヤマトエンジニアリング

    異型ニップル

    ヤマトエンジニアリング
    278税込306
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • IS型ボールベアー(上向専用・重量用) 井口機工製作所

    IS型ボールベアー(上向専用・重量用)

    井口機工製作所
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・コンベアシステムの屈折、曲線、交差点、回転、分岐点用。また各種重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレスなどの送り込み、タービンなどでの防振装置用にも最適です。切削加工品ですから、重荷重にも十分耐える強度を持ち、点接触の機構は精密で頑丈です。 ・重量物も手軽に360度方向に移動できる、摩擦係数の少ない点接触です。錆対策に万全なオールステンレス製のIS-S型もあります。
  • インパクトソケット BIGMAN(ビッグマン)

    インパクトソケット

    BIGMAN(ビッグマン)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    動力工具のインパクトレンチは大きなトルクを発生するので、手動用ソケットに比べて外径を厚くし強度を持たせるようにしています。表面はめっきが剥れて飛散しないよう「リン酸皮膜処理」を施しています。工具自体が外れてしまうことのないようピンとリングでレンチのアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。
    用途ボルト・ナットの脱着に。エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外したりすることができる。自動車のタイヤ交換に使われることが多く、タイヤを固定しなくても外せるメリットがあります。仕様(サイズ&ロゴ)レーザーマーキング材質クロムモリブデン鋼(SCM440)差込角(mm)12.7表面処理リン酸マンガン処理
  • エアーインパクトレンチ 日東工器

    エアーインパクトレンチ

    日東工器
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    小型、軽量化、グリップ部もさらに持ち易く! カムレスツインハンマと排気ブレーキ機能を取り入れたエアーモーターがかもし出す、高トルクと優れたコントロール性。 逆転はいつも全開。レギュレータがどの位置にあっても、左回転はフルパワー。タフなボルトも楽に外します。 メーカー比最大200gの軽量化。
    使用空気圧力(MPa)0.6
  • ショートマンテルチェーン ニッサチェイン

    ショートマンテルチェーン

    ニッサチェイン
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    仕上がりの美しさと扱いやすさ
    材質SWRM6長さ(m)30表面処理クローム
  • ダイヤモンドコートパンディープラス IH12点セット アイリスオーヤマ

    ダイヤモンドコートパンディープラス IH12点セット

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパン・なべのセットです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。フライパンとなべには便利な目盛り線が付いています。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取付ができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。ガラスふたのつまみは伸縮するので使わない時は、コンパクトに収納できます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。
    セット内容フライパン26cm、炒めなべ25cm、なべ16cm/20cm、エッグパン、ガラスふた16cm/20cm/26cm、PEシールふた16cm/20cm、マルチハンドル2本材質【フライパン・炒めなべ・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴムスレートグレー質量(g)4900サイズ(cm)26/25/20/16対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
  • パッキン OUIS型 NOK

    パッキン OUIS型

    NOK
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アイアンラバー(PUR)型式OUIS
  • ソーラー フェアリーストリングスライト タカショー

    ソーラー フェアリーストリングスライト

    タカショー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    キラキラ輝く繊細なひかり。太陽光に当てるだけで最大6時間の自動点灯が可能なソーラーライト。
    用途屋外で日中に光が当たる場所にソーラーパネルを設置してください。材質ポリプロピレン・ステンレス・ガラス質量(kg)約0.1コード:シルバー全長(m)約7.8使用電池ニッケル水素電池 1.2V 1300mAh 単3形1本保証期間1年使用場所屋外タイマー6時間タイマー付きLED使用数(個)120球
  • IS-1 セーフティーインソール ケイワーク

    IS-1 セーフティーインソール

    ケイワーク
    1,098税込1,208
    1足
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス鋼板が入った踏み抜き防止タイプのインソールになります。 カップインソール型で履き心地が抜群です。 吸汗性、抗菌防臭性に優れています。
    材質ステンレス、EVA、合成繊維
  • ドラッグリンク 0407-0561OST GMB

    ドラッグリンク 0407-0561OST

    GMB
    1個
    取扱停止中
    主な適合純正品番1-44380-278-1・1-44380-278メーカーISUZU
  • タイロッドエンド 0707-0582OST GMB

    タイロッドエンド 0707-0582OST

    GMB
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番8-98054-853-0・8-98054-853メーカーISUZU
  • パワーサプライ産業用120W/48V/2.5A TRENDnet

    パワーサプライ産業用120W/48V/2.5A

    TRENDnet
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    TI-S12048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大120W(48V、2.5A)の電力を供給します。
    仕様最大120Wの電力を供給。アクティブPFC内蔵(PF > 0.93)|短絡・負荷・過電圧・過温度保護|高効率(91%)設計|UL 508認定|100 %全負荷バーンイン試験|極端な-25~70 ℃の動作温度範囲|NDAA/TAA準拠取付方式DINレール取付け定格出力電流(A)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×125×114材質(ケース)メタル定格出力電力(W)120入力周波数(Hz)50~60定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC100~240、DC125~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • タイロッドエンド 0707-0581OST GMB

    タイロッドエンド 0707-0581OST

    GMB
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    主な適合純正品番8-98054-851-0・8-98054-851メーカーISUZU
  • 角印ステッカー ドリームプロダクト

    角印ステッカー

    ドリームプロダクト
    499税込549
    1個(2枚)
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。レッドサイズSタイプ抜き本体横(mm)35本体縦(mm)35
  • 新JIS 両角キー 南海工業

    新JIS 両角キー

    南海工業
    3,898税込4,288
    1パック(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質S45C形状両角キー寸法L(mm)300規格新JIS
  • ロングインローフランジ角型 NFIS-VLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ロングインローフランジ角型 NFIS-VLタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    形状角フランジ形
  • STB IS プーリ IS-B3 カネミツ

    STB IS プーリ IS-B3

    カネミツ
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から34日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数3リム幅w(mm)63溝の形B
  • らっかるスチーマー マカフル

    らっかるスチーマー

    マカフル
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    布地にあわせて温度のスチームが出せる(高温・中温のみ) コードが長いのでハンガーショットも使いやすい 手になじんで握りやすい持ち手 ワンプッシュで約1分間スチームが出続けるので楽々! 水残量が見やすい大きい水タンク ニットなどお手入れにも使える毛ブラシアタッチメント付
    付属品置台、毛ブラシアタッチメント、給水カップ質量(g)約530(電源コードを除く)定格AC100V-800W 50/60Hz温度(℃)【かけ面】高:165、中:135、低:100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約188×92×(最大)124電源コード(m)約3.0機能【自動オフ】加熱:約8分、スチーム:約1分タンク容量(mL)約120立ち上がり時間約35秒RoHS指令(10物質対応)対応スチーム量(mL/min)高:13、中:5.5
  • SNS JIS Vプーリー カネミツ

    SNS JIS Vプーリー

    カネミツ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SNS JIS Vプーリーは前製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
    用途ベルト伝導に。仕様2本掛け種類Vプーリー適合ベルトA
  • BPWリアホール用3/4 インパクトソケット-16TN-120mm BAHCO(バーコ)

    BPWリアホール用3/4 インパクトソケット-16TN-120mm

    BAHCO(バーコ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-9845
  • STB IS プーリ IS-B5 カネミツ

    STB IS プーリ IS-B5

    カネミツ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数5リム幅w(mm)101溝の形B
  • STB IS プーリ IS-B4 カネミツ

    STB IS プーリ IS-B4

    カネミツ
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数4リム幅w(mm)82溝の形B
  • 65mm 12F 1 インパクトソケット BAHCO(バーコ)

    65mm 12F 1 インパクトソケット

    BAHCO(バーコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-8261
  • STB IS プーリ IS-B2 カネミツ

    STB IS プーリ IS-B2

    カネミツ
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数2リム幅w(mm)44溝の形B
  • エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS12-~) SMC

    エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS12-~)

    SMC
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
  • IS125 SMC

    IS125

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
  • STB IS プーリ IS-A1 カネミツ

    STB IS プーリ IS-A1

    カネミツ
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数1リム幅w(mm)20溝の形A
  • STB IS プーリ IS-B1 カネミツ

    STB IS プーリ IS-B1

    カネミツ
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数1リム幅w(mm)25溝の形B
  • STB IS プーリ IS-A2 カネミツ

    STB IS プーリ IS-A2

    カネミツ
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数2リム幅w(mm)20溝の形A
  • STB IS プーリ IS-A3 カネミツ

    STB IS プーリ IS-A3

    カネミツ
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数3リム幅w(mm)50溝の形A
  • 割算器 渡辺電機工業

    割算器

    渡辺電機工業
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS12 SMC

    エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS12

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)12
関連キーワード
...