カテゴリ
- 物流用品(195)
- メカニカル部品(68)
- 制御機器(32)
- 切削工具(24)
- 機構部品(19)
- 学童・教育用品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 家電(10)
- 安全靴・作業靴(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 自動車補修部品(7)
- 建材・エクステリア(6)
- バイク部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 農業機械(4)
- 測定用品(3)
- 医療(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- 洗車・清掃(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(195)
- 三木プーリ(29)
- RS PRO(27)
- イシハシ精工(18)
- SPARKFUN(18)
- ナブテスコサービス(18)
- NAKATAKI(10)
- カネミツ(9)
- AMPHENOL(8)
- NSK(日本精工)(7)
- SMC(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- KSフィルター(4)
- SICK(4)
- オリンパス(3)
- コクヨ(3)
- タンガロイ(3)
- ニッサチェイン(3)
- Canon(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「is-12」の検索結果

iKAクラ イカキャッチャーⅡ IS-12
カツイチ¥519税込¥5711組6日以内出荷*ブラックハリス3号:80cm *「イカワンタッチ背カン」採用用途跳ね上げ式仕掛け エサが生き生き、背カンタイプでエサ持ち抜群!色黒
エンドレススタンプ数字
コクヨ(6件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。材質収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム文字種別数字商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
内装作業用インテリアソー
チップソージャパン¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷薄刃設計により軽切削感です。用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
IS型ボールベアー(上向専用・重量用)
井口機工製作所¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から4日以内出荷・コンベアシステムの屈折、曲線、交差点、回転、分岐点用。また各種重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレスなどの送り込み、タービンなどでの防振装置用にも最適です。切削加工品ですから、重荷重にも十分耐える強度を持ち、点接触の機構は精密で頑丈です。 ・重量物も手軽に360度方向に移動できる、摩擦係数の少ない点接触です。錆対策に万全なオールステンレス製のIS-S型もあります。
インパクトソケット
BIGMAN(ビッグマン)¥439税込¥4831個4日以内出荷動力工具のインパクトレンチは大きなトルクを発生するので、手動用ソケットに比べて外径を厚くし強度を持たせるようにしています。表面はめっきが剥れて飛散しないよう「リン酸皮膜処理」を施しています。工具自体が外れてしまうことのないようピンとリングでレンチのアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。用途ボルト・ナットの脱着に。エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外したりすることができる。自動車のタイヤ交換に使われることが多く、タイヤを固定しなくても外せるメリットがあります。仕様(サイズ&ロゴ)レーザーマーキング材質クロムモリブデン鋼(SCM440)差込角(mm)12.7表面処理リン酸マンガン処理
エアーインパクトレンチ
日東工器¥54,980税込¥60,4781台翌日出荷から翌々日出荷小型、軽量化、グリップ部もさらに持ち易く! カムレスツインハンマと排気ブレーキ機能を取り入れたエアーモーターがかもし出す、高トルクと優れたコントロール性。 逆転はいつも全開。レギュレータがどの位置にあっても、左回転はフルパワー。タフなボルトも楽に外します。 メーカー比最大200gの軽量化。使用空気圧力(MPa)0.6
ダイヤモンドコートパンディープラス IH12点セット
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパン・なべのセットです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。フライパンとなべには便利な目盛り線が付いています。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取付ができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。ガラスふたのつまみは伸縮するので使わない時は、コンパクトに収納できます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。セット内容フライパン26cm、炒めなべ25cm、なべ16cm/20cm、エッグパン、ガラスふた16cm/20cm/26cm、PEシールふた16cm/20cm、マルチハンドル2本材質【フライパン・炒めなべ・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム色スレートグレー質量(g)4900サイズ(cm)26/25/20/16対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
ソーラー フェアリーストリングスライト
タカショー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キラキラ輝く繊細なひかり。太陽光に当てるだけで最大6時間の自動点灯が可能なソーラーライト。用途屋外で日中に光が当たる場所にソーラーパネルを設置してください。材質ポリプロピレン・ステンレス・ガラス質量(kg)約0.1色コード:シルバー全長(m)約7.8使用電池ニッケル水素電池 1.2V 1300mAh 単3形1本保証期間1年使用場所屋外タイマー6時間タイマー付きLED使用数(個)120球
IS-1 セーフティーインソール
ケイワーク¥1,098税込¥1,2081足5日以内出荷から6日以内出荷ステンレス鋼板が入った踏み抜き防止タイプのインソールになります。 カップインソール型で履き心地が抜群です。 吸汗性、抗菌防臭性に優れています。材質ステンレス、EVA、合成繊維
パワーサプライ産業用120W/48V/2.5A
TRENDnet¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷TI-S12048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大120W(48V、2.5A)の電力を供給します。仕様最大120Wの電力を供給。アクティブPFC内蔵(PF > 0.93)|短絡・負荷・過電圧・過温度保護|高効率(91%)設計|UL 508認定|100 %全負荷バーンイン試験|極端な-25~70 ℃の動作温度範囲|NDAA/TAA準拠取付方式DINレール取付け定格出力電流(A)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×125×114材質(ケース)メタル定格出力電力(W)120入力周波数(Hz)50~60定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC100~240、DC125~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
角印ステッカー
ドリームプロダクト¥499税込¥5491個(2枚)6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。色レッドサイズSタイプ抜き本体横(mm)35本体縦(mm)35
らっかるスチーマー
マカフル¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷布地にあわせて温度のスチームが出せる(高温・中温のみ) コードが長いのでハンガーショットも使いやすい 手になじんで握りやすい持ち手 ワンプッシュで約1分間スチームが出続けるので楽々! 水残量が見やすい大きい水タンク ニットなどお手入れにも使える毛ブラシアタッチメント付付属品置台、毛ブラシアタッチメント、給水カップ質量(g)約530(電源コードを除く)定格AC100V-800W 50/60Hz温度(℃)【かけ面】高:165、中:135、低:100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約188×92×(最大)124電源コード(m)約3.0機能【自動オフ】加熱:約8分、スチーム:約1分タンク容量(mL)約120立ち上がり時間約35秒RoHS指令(10物質対応)対応スチーム量(mL/min)高:13、中:5.5
SNS JIS Vプーリー
カネミツ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷から6日以内出荷SNS JIS Vプーリーは前製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。用途ベルト伝導に。仕様2本掛け種類Vプーリー適合ベルトA
エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS12
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。作動方式複動チューブ内径(Φmm)12
...