カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「is-501」の検索結果

I-SAVER防寒5本指
柏田製作所(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581双当日出荷多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。 冷凍庫内・極寒冷地での作業用仕様。用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。材質(掌側)PUスベリ止補強当、撥水加工マイクロファイバー、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、EVAナックルガード、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSLATE、フリース厚さ(mm)測定不可色オレンジ+ブラックサイズF入数(双)1機能透湿、防水、防寒全長(cm)31中指長(cm)10手のひらまわり(cm)27手の平幅(cm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応![耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74055529-240730-02.jpg)
耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS]
TOYOX(トヨックス)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)使用温度範囲(℃)-30~150材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316色乳白/グリーンライン入り機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、耐久性が高く安定した輸送が可能使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い
エスロン HI継手 透明ブルー ソケット
セキスイ(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から4日以内出荷本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケット色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
角印ステッカー
ドリームプロダクト¥499税込¥5491個(2枚)6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。色レッドサイズSタイプ抜き本体横(mm)35本体縦(mm)35
Molex ストレインリリーフブラケット
日本モレックス(molex)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様種類 = ストレインリリーフ併用可能製品 = Jrプラグハウジング、Jr.レセプタクルハウジング、Mini-Fit極数 = 8Mini-Fit Junior Tools and Accessories. ; 710-6552 710-6552 is a Parallel action crimp tool for terminating standard Mini Fit Jr Crimp Terminals 22-28 AWG and HCS crimp contacts. The extraction tool ; 215-5900 215-5900 is suitable for standard and HCS crimps. The Hand Crimp Tool ; 501-083 501-083 is suitable for Mini Fit Jr Crimp Terminals 16-24 AWG. ; 797-8913 797-8913 is a Strain Relief for 8 way Mini-Fit Jr Series connectors without mounting ears.長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応





![耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74055529-240730-02.jpg)