カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「is-501」の検索結果

I-SAVER防寒5本指
柏田製作所(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581双当日出荷多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。 冷凍庫内・極寒冷地での作業用仕様。用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。材質(掌側)PUスベリ止補強当、撥水加工マイクロファイバー、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、EVAナックルガード、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSLATE、フリース厚さ(mm)測定不可色オレンジ+ブラックサイズF入数(双)1機能透湿、防水、防寒全長(cm)31中指長(cm)10手のひらまわり(cm)27手の平幅(cm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン HI継手 透明ブルー ソケット
セキスイ(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から4日以内出荷本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケット色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
ドライアイス保管用ストッカー 50kg
ホワイトバリーン¥53,980税込¥59,3781式(1個)3日以内出荷側面・底面に55mm厚XPS断熱材を使用した、ドライアイスの昇華を抑えるストッカーです。外側芯材にハニカム構造板、外装生地にエステル帆布生地を使用した高耐久仕様です。安心・高品質の日本製。用途ドライアイスの保管に。容量(L)50容量(kg)ドライアイス:50外寸(mm)395×395×880本体質量(kg)6.8内寸(mm)265×265×730