カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み

「is-94bzc」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCブラシレスモーター マブチモーター

    DCブラシレスモーター

    マブチモーター
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    ホールICと温度センサ搭載 防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
    用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティセット内容ブラシレスモータ質量(g)830定格電圧(V)36最大出力(W)680最大トルク(N・m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300定格回転数(min-1[r.p.m])3600回転方向両方向使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~42無負荷電流(A)1.3定格トルク(N・m)1防水性IPX4
  • DCブラシレスモーター マブチモーター

    DCブラシレスモーター

    マブチモーター
    89,980税込98,978
    1セット
    7日以内出荷
    ホールICと温度センサ搭載 防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
    用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティセット内容ブラシレスモータ、コントローラ質量(g)830定格電圧(V)36最大出力(W)680最大トルク(N・m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300定格回転数(min-1[r.p.m])3600回転方向両方向使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~42無負荷電流(A)1.3定格トルク(N・m)1防水性IPX4
  • モータ電源線 延長ケーブル マブチモーター

    モータ電源線 延長ケーブル

    マブチモーター
    2,998税込3,298
    1本
    欠品中
    モータ電源線 延長ケーブル
    適合IS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZCケーブル長(mm)1000
  • モータセンサ線 延長ケーブル マブチモーター

    モータセンサ線 延長ケーブル

    マブチモーター
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    モータセンサ線 延長ケーブル
    適合IS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZCケーブル長(mm)1000
モーター(原動機)カテゴリ