カテゴリ

  • 研磨材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 制御機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「is-c」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード オーム電機

    HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済。4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応。メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい。1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応します。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。高純度O.F.C.線使用
    色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)対応HEC、ARC、3Dプラグ24金メッキ対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかHDMI規格ハイスピードイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • Type-C HDMI変換ケーブル オーム電機

    Type-C HDMI変換ケーブル

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
    色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールドオーディオ機能あり対応解像度4K60Hz対応HDMI規格HDMI 2.0オス形状USB Type-Cケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB TypeCコネクタ2HDMIタイプAHDCP対応HDCP2.2HDR対応非対応
  • フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    用途ディスクサンダー用
  • ソーラー充電式 360度害獣撃退器 サイエルインターナショナル

    ソーラー充電式 360度害獣撃退器

    サイエルインターナショナル(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    ソーラー充電で電源不要、センサーで近づいた鳥や動物を感知し70dbの大音量と夜間はLEDフラッシュで追い払います。360°赤外線センサーで動作を感知するため全方向に対応。光センサーで周囲が明るい時はLEDフラッシュを止めてバッテリーの消耗を抑えることも可能です。音は警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーションんの5モード。ソーラー充電ができない状況時は市販USB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です。
    付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、支柱:アルミ質量(g)400電源(V)ソーラーパネル充電/DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×132センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサーバッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA防水性生活防水 IP66センサー感知範囲360°/(距離)直線最大10m音声モード:警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーション、音量:70db対象動物鳥
  • FRPグレーチング用取付金具 中部コーポレーション

    FRPグレーチング用取付金具

    中部コーポレーション(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • ディバイダー(板金用タガネ) イスコ

    ディバイダー(板金用タガネ)

    イスコ(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    欠品中
    使いやすい、長さ30cmです。柔らかいクッションハンドルがショックを吸収します。強力な合金スチール製です。パネル交換の時間が短縮できます。鋭い2つの刃先はパネルとサイドエッジの間に食い込み、パネルをはがす事ができます。特徴的な刃形状により、大変スムーズにパネルをはがせます。
    用途簡単に溶接部分や、はり合わせたパネルをはがす事ができます。材質合金スチール質量(g)320刃先幅寸法(mm)20本体長さ(mm)300危険物の類別非危険物
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    ¥9,000税込¥9,900
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • ロロックメタコンディスク 3M(スリーエム)

    ロロックメタコンディスク

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
    用途金属表面のクリーニングや目つぶしその他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。研磨材の構造不織布適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー外径(Φmm)50
  • キュービトロン2 サンディングディスク(穴なし) 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 サンディングディスク(穴なし)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(50枚)
    当日出荷から43日以内出荷
    キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています 穴なしのタイプは、大型車補修などのよりハードな使用環境下においても破れにくくなっております
    用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。バリ取り、色はぎ、足付けなどの作業に。適合材金属
  • AVコード 延長 3P-3J オーム電機

    AVコード 延長 3P-3J

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    映像・ステレオコードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
    コード長さ(m)2コネクタピンプラグ×3-ピンジャック×3
  • ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスルディスク

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥10,442~税込¥11,486~
    1セット(1箱×48個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
    用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
  • 3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし 3M(スリーエム)

    3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(50枚)
    当日出荷
    均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。 新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。 125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。 基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。 砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。 クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。
    用途足付け用研磨材種類ワンタッチタイプペーパー外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
  • スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度63m/s(3780m/min)外径(mm)100
  • 六角穴付ストレートキャップボルト(チタン) βTITANIUM

    六角穴付ストレートキャップボルト(チタン)

    βTITANIUM(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から70日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション

    バッチリバンドソー替刃

    トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
    用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
  • 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機

    普通紙ファックス用インクリボン

    オーム電機(11件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
    種別汎用品幅(mm)220色黒サイズA4
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(18件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ECO.R HVバッテリー GSユアサ

    ECO.R HVバッテリー

    GSユアサ(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
    トヨタ系ハイブリッド車を幅広くカバーする補機用VRLAバッテリー。車室内搭載に対応するため、補水・液量チェックが不要のVRLAバッテリーを採用しました。VRLAバッテリーは、内部で発生するガスを負極板が吸収し水に戻す「還元反応」により、外部にガスや電解液を漏らさない特殊な構造です。トヨタがハイブリッド車の量産・販売を開始した1997年から、他社に先駆けて補機用バッテリーを供給してまいりました。「プリウス(初代W10系、二代目W20系、三代目W30系)」をはじめ、「アクア(初代P10系)」など、数多くのトヨタ系ハイブリッド車には、GSユアサ製補機用バッテリーが搭載されており、累計で1000万個以上を出荷・販売いたしました。
    用途ある日突然、パワースイッチを押しても車が動かないとならないために。電圧(V)12
  • 建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)

    建設機械用ゴムクローラー

    東日興産(TN)(4件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • DINレール・専用金具 篠原電機

    DINレール・専用金具

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1パック(10本)ほか
    3日以内出荷
    JIS-C-2812の規格に準拠しています。端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。
    用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。材質(本体)アルミ製仕上アルマイト処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
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
"is-c" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷