カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(25)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「is-fit」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • is-fit 液体靴クリーム モリト

    is-fit 液体靴クリーム

    モリト(6件のレビュー)
    399税込439
    1本(75mL)
    当日出荷
    塗るだけでツヤが出るお手入れ簡単な液体靴クリームです。
    液性乳化性
  • is-fit is-fit 逆さ消臭スプレー モリト

    is-fit is-fit 逆さ消臭スプレー

    モリト
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    逆さで使える消臭スプレー
    用途Ag(抗菌効果) 針葉樹(消臭効果) 逆さ使用可能の為、長靴・ロングブーツに最適!!容量(mL)450
  • is-fit 油性靴クリーム モリト

    is-fit 油性靴クリーム

    モリト(4件のレビュー)
    399税込439
    1缶(50mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    各種天然ワックスを配合し、独自の製法で仕上げた高級油性靴クリームです。
  • is-fit メリーヒール モリト

    is-fit メリーヒール

    モリト(5件のレビュー)
    599税込659
    1式(4枚)
    当日出荷
    簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
    付属品瞬間接着剤、ピン材質ウレタンタイプ紳士用機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性
  • is-fit 立ち仕事 インソール モリト

    is-fit 立ち仕事 インソール

    モリト
    799税込879
    1足
    当日出荷
    包みこむように、足にフィット。 細菌の増加を抑制し、イヤなニオイを消臭。
    サイズ(cm)22~28機能高い衝撃吸収性、へたりにくい、優れた消臭・制菌効果
  • is-fit ハイドロスプラッシュ モリト

    is-fit ハイドロスプラッシュ

    モリト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    長時間持続、革製品にも使える強力マルチ防水スプレー。 革や布に撥水性(水や油をはじく作用)を与え、汚れやシミがつきにくくなります。 撥水効果を保ちながら、通気性も損ないません。 革や布のもつ独特の風合いを変えません。
    材質フッ素系樹脂容量(mL)420
  • is-fit 北海道物語 インソール モリト

    is-fit 北海道物語 インソール

    モリト(1件のレビュー)
    279税込307
    1足
    当日出荷
    ニードルフェルト使用しています。繊維間に空気層を保持するので、保温性にも優れています。 靴中は、サラサラ、ポカポカに保たれます。 細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげ、衛生的に保ちます。
    サイズフリー(22.0~28.0cm)タイプ男女兼用
  • is-fit ハイドロスプラッシュ モリト

    is-fit ハイドロスプラッシュ

    モリト
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    長時間持続、革製品にも使える強力マルチ防水スプレー 革や布に撥水性(水や油をはじく作用)を与え、汚れやシミがつきにくくなります 撥水効果を保ちながら、通気性も損ないません 革や布のもつ独特の風合いを変えません
    材質フッ素樹脂
  • is-fit プロバランス アスレティックス 男性用 モリト

    is-fit プロバランス アスレティックス 男性用

    モリト
    1,498税込1,648
    1足
    当日出荷
    立体形状が足裏にフィットし、土踏まずとかかとをしっかりホールド。 表面生地に抗菌防臭加工をしています。繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげます。 かかとの衝撃を吸収し負担を軽減します。
  • is-fit パフ付靴クリーム モリト

    is-fit パフ付靴クリーム

    モリト(1件のレビュー)
    499税込549
    1本(50g)
    当日出荷から7日以内出荷
    パフ付きなので手を汚さずに簡単に塗り伸ばせます。深みのある仕上がりが長持ちする乳化性靴クリームです。
    液性乳化性
  • is-fit 防水スプレー モリト

    is-fit 防水スプレー

    モリト(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300mL)
    当日出荷
    皮革や布に撥水性(水や油をはじく作用)をあたえ、汚れを付きにくくします。防水効果を保ちながら通気性を損ないません。皮革、布、ナイロン等にも使用出来るオールマイティ仕様です。
    主成分フッ素樹脂、石油系炭化水素
  • is-fit 抗菌フェルト 5P インソール モリト

    is-fit 抗菌フェルト 5P インソール

    モリト
    699税込769
    1パック(5足)
    当日出荷から4日以内出荷
    ニードルフェルトを使用しています。繊維間に空気層を保持するため、保温性にも優れています。 靴中を、サラサラ、ポカポカに保ちます。 細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげ、衛生的に保ちます。 お徳用です。
    サイズフリー(22.0~28.0cm)タイプ男女兼用
  • is-fit グリッピングパワー モリト

    is-fit グリッピングパワー

    モリト
    999税込1,099
    1足
    5日以内出荷
    足と靴との密着性を向上させることで靴との一体感を高め、足の踏ん張りが必要となる作業現場や、スポーツなどのシーンでのパフォーマンス向上をはかります。 グリップ性。全面グリップ加工。表面の凸凹が靴内の滑り止め効果を発揮。 通気性。インソールに設けた穴が靴内のムレを軽減します。
    材質EVA、ポリエステルサイズフリー質量(g)50サイズ(cm)24.5~28機能グリップ性、通気性性別男性用
  • is-fit ハイドロスプラッシュ モリト

    is-fit ハイドロスプラッシュ

    モリト
    599税込659
    1個(60mL)
    4日以内出荷
    長時間持続の極防塵防水性能。 革製品にも使えるマルチ防水スプレー。 持ち運びやすい60mLタイプ。 コンパクトで携帯用に便利。 突然の雨でもOK。
  • is-fit つま先甲パット モリト

    is-fit つま先甲パット

    モリト(1件のレビュー)
    599税込659
    1足
    4日以内出荷
    甲まわりに貼ることで前スベリを防止するので靴が足にフィット 消臭生地で気になるニオイも安心
    サイズ女性用フリーサイズ材質(表面)ポリエステル、ポリウレタン材質(クッション)塩ビフォーム
  • is-fit 歩き仕事 インソール モリト

    is-fit 歩き仕事 インソール

    モリト
    899税込989
    1足
    4日以内出荷
    体に伝わる衝撃を吸収。 優れたグリップ性を発揮。
    サイズ(cm)22~28機能安定したクッション性、歩行をサポートするグリップ性、抗菌防臭
  • is-fit らくらくアーチパッド モリト

    is-fit らくらくアーチパッド

    モリト
    599税込659
    1足
    4日以内出荷
    土踏まずのアーチを支えて足への負担を軽減。 土踏まずにアーチパッドがフィットし、前滑りを防止。
    サイズ女性用フリーサイズ材質(表面)合成皮革材質(クッション)天然発泡ゴム
  • is-fit つま先衝撃吸収 モリト

    is-fit つま先衝撃吸収

    モリト
    599税込659
    1足
    4日以内出荷
    つま先にかかる衝撃を吸収してぱんパンプスでの歩行を楽にします。 汗を吸収してサラサラ心地よい履き心地。
    ベージュ寸法・サイズ(mm)3
  • is-fit かかと靴擦れ防止 モリト

    is-fit かかと靴擦れ防止

    モリト
    599税込659
    1足
    5日以内出荷
    パンプスのかかとが靴ずれしてもう限界。 そんなときに役立つのがかかと靴ずれ防止パッドです。 靴のかかと部分に貼り、ゆるんだ靴、大きめの靴を履いたときの靴ずれや靴脱げを防止します。足と靴をしっかりフィットさせ、歩行も楽になります。 かかとによく馴染む牛革を使用しており、見た目の高級感もあります。
    サイズ女性用フリーサイズ材質(表面)牛革材質(クッション)ポリエチレンフォーム
  • is-fit 高吸水プラスインソール モリト

    is-fit 高吸水プラスインソール

    モリト
    789税込868
    1足
    5日以内出荷
    約10倍以上の吸水性ベルオアシスが汗をしっかり吸収。 表面はムレにくい立体メッシュを使用。 抗菌防臭効果。
    材質ポリエステル、ポリアクリレート系繊維、レーヨン、アクリル、ポリ塩化ビニリデンサイズフリー
  • IS-FIT スタッドレスバンド モリト

    IS-FIT スタッドレスバンド

    モリト
    899税込989
    1足
    7日以内出荷
    雪道や凍結路面の滑り止め
    用途靴・パンプスの底面に装着材質合成ゴム
  • is-fit 消臭乾燥剤シューズリセット モリト

    is-fit 消臭乾燥剤シューズリセット

    モリト
    739税込813
    1足
    4日以内出荷
    ニオイとジメジメ感をすっきりリセット消臭乾燥剤
    用途いやな臭いを防ぐ! 湿気を吸収し、乾燥させます!
  • is-fit 足快楽インソール 女性用フリー モリト

    is-fit 足快楽インソール 女性用フリー

    モリト
    899税込989
    1足
    5日以内出荷
    3D設計でピッタリフィット。 履き心地が安定して快適。 抗菌防臭効果。
    材質ポリエステル、EVAサイズフリーサイズ(cm)22~25
  • is-fit 空気循環&クッションインソール 女性用フリー モリト

    is-fit 空気循環&クッションインソール 女性用フリー

    モリト
    959税込1,055
    1足
    5日以内出荷
    エアーコンプレッサースポンジが歩行するたびに靴中の空気を強制的に循環。 ハイカットシューズ、長靴などに最適!
    材質ポリエステル、EVA、PUスポンジサイズフリーサイズ(cm)22~25
  • 踏み抜き防止インソール JAPPY

    踏み抜き防止インソール

    JAPPY
    919税込1,011
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    足裏全面保護で安心!工事現場だけでなく災害時の備えにも。JIS T8101耐踏み抜き性クリア。金属鋼板を使用していないため軽量&柔軟で歩きやすい。真下からの危険物の踏み抜きのリスクを軽減
    材質ポリエステル(特殊ポリエステル生地積層材)
  • Winslow PLCCソケット Winslow

    Winslow PLCCソケット

    Winslow
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • BK-092 WP PROTEC TOURING BOOTS コミネ

    BK-092 WP PROTEC TOURING BOOTS

    コミネ
    16,980税込18,678
    1足
    4日以内出荷から7日以内出荷
    透湿防水仕様のツーリングブーツ。牛革・マイクロファイバー・テキスタイルの組み合わせにより、通気性にも配慮。 Basic touring boot with comfortable fit & Safety features & water-proof function ・Upper area is made up of microfiber to hold up better up adverse weather conditions and provide better abrasion resistance in a lighter package ・Cow-hide construction on the toe area for enhanced abrasion resistance ・Internal TPR ankle protectors on both sides of ankle ・TPU shift pad ・Reinforced toe box and heel counter ・Side zipper & Velcro closure ・Anti-imitation 4D label attached
  • WISKA 配線グロメット CLIXXシリーズ WISKA

    WISKA 配線グロメット CLIXXシリーズ

    WISKA(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルランウェイ,高速カプラ 電気めっきスチール Cablofil International

    ケーブルランウェイ,高速カプラ 電気めっきスチール

    Cablofil International
    3,598税込3,958
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:電気めっきスチール●Fast Coupler. The fast coupler is a snap-fit coupler for joining straight lengths together - use two per join
  • Molex ストレインリリーフブラケット 日本モレックス(molex)

    Molex ストレインリリーフブラケット

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様種類 = ストレインリリーフ併用可能製品 = Jrプラグハウジング、Jr.レセプタクルハウジング、Mini-Fit極数 = 8Mini-Fit Junior Tools and Accessories. ; 710-6552 710-6552 is a Parallel action crimp tool for terminating standard Mini Fit Jr Crimp Terminals 22-28 AWG and HCS crimp contacts. The extraction tool ; 215-5900 215-5900 is suitable for standard and HCS crimps. The Hand Crimp Tool ; 501-083 501-083 is suitable for Mini Fit Jr Crimp Terminals 16-24 AWG. ; 797-8913 797-8913 is a Strain Relief for 8 way Mini-Fit Jr Series connectors without mounting ears.長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シュラウドキット シュラウドキット for use with 端子台 RS PRO

    RS PRO シュラウドキット シュラウドキット for use with 端子台

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Terminal Shroud Kit、 3-way. A handy terminal kit which features a panel mount base、 3 way terminal and covering shroud. The base has two moulded lugs on the underside that snap fit into mounted holes of 5.2mm diameter. A screw cable clamp is provided for cable input and "V" grips are integral to hold wires into and out of the actual terminal. The whole assembly snap fits together and is of self-extinguishing polymide 6 material. The 3 way shrouded cover is also offered separately、 which snap fits (without need for base mount) onto terminal block 464-9738. Covers may be fitted side by side so that any number of consecutive way blocks can be completely shrouded. 1 bag contains four covers. Fixing centres 80mm and 6.3mm lugs. Length 115mm、 Width 69mm and depth (closed) 23mmRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプシュラウドキット併用可能製品端子台
  • RS PRO カバー 端子台カバー for use with 端子台 RS PRO

    RS PRO カバー 端子台カバー for use with 端子台

    RS PRO
    429税込472
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様Terminal Shroud Kit、 3-way. A handy terminal kit which features a panel mount base、 3 way terminal and covering shroud. The base has two moulded lugs on the underside that snap fit into mounted holes of 5.2mm diameter. A screw cable clamp is provided for cable input and "V" grips are integral to hold wires into and out of the actual terminal. The whole assembly snap fits together and is of self-extinguishing polymide 6 material. The 3 way shrouded cover is also offered separately、 which snap fits (without need for base mount) onto terminal block 464-9738. Covers may be fitted side by side so that any number of consecutive way blocks can be completely shrouded. 1 bag contains four covers. Fixing centres 80mm and 6.3mm lugs. Length 115mm、 Width 69mm and depth (closed) 23mmRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子台カバー併用可能製品端子台
  • Alpha Wire 熱収縮チューブキット ポリオレフィン ALPHA

    Alpha Wire 熱収縮チューブキット ポリオレフィン

    ALPHA
    17,980税込19,778
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    材質ポリオレフィンシリーズFIT-KITRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)Assorted
  • RS PRO コモンブロック RS PRO

    RS PRO コモンブロック

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様極数:12 ケーブルサイズ:10 5 AWG 定格電流:100A レール取付の互換性:あり 端子方法:埋め込みネジ 長さ:104.5mm 幅:50mm 高さ:42mm 色:クリア 定格電圧:450 、 ケーブルCSA:16 mm2, mm2 動作温度 Max:+85℃ Commoning Blocks (DIN Rail Mounting). Designed for the commoning together of same potential cables, the terminal blocks are ideal for use in junction boxes, panel boards, equipotential earthing applications and where disconnection of branch wires must be possible without interruption on the main conductors. Each pole of the terminal is linked internally by copper busbar, providing low resistance connection path.,Certain blocks are available in mixed pole size format e.g. stock no. 388-2827 is shown as + 6. This is x 16mm2 6 6mm2. See comparison table for detail(TM) of other formats.,Voltage rating 450V,DIN rail mounting commoning blocks fit all types of Top hat rails. Current rating by CSA 6mm (16A), 16mm (100A), 35mm (170A) The mixed pole format have current rating corresponding to the max. CSA accomodatedRoHS指令(10物質対応)対応