カテゴリ
- 安全靴・作業靴(13)
- 制御機器(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「is-fit」の検索結果

is-fit is-fit 逆さ消臭スプレー
モリト¥919税込¥1,0111本当日出荷逆さで使える消臭スプレー用途Ag(抗菌効果) 針葉樹(消臭効果) 逆さ使用可能の為、長靴・ロングブーツに最適!!容量(mL)450
is-fit メリーヒール
モリト(5件のレビュー)¥599税込¥6591式(4枚)当日出荷簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。付属品瞬間接着剤、ピン材質ウレタンタイプ紳士用機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性
is-fit 立ち仕事 インソール
モリト¥799税込¥8791足当日出荷包みこむように、足にフィット。 細菌の増加を抑制し、イヤなニオイを消臭。サイズ(cm)22~28機能高い衝撃吸収性、へたりにくい、優れた消臭・制菌効果
is-fit ハイドロスプラッシュ
モリト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷長時間持続、革製品にも使える強力マルチ防水スプレー。 革や布に撥水性(水や油をはじく作用)を与え、汚れやシミがつきにくくなります。 撥水効果を保ちながら、通気性も損ないません。 革や布のもつ独特の風合いを変えません。材質フッ素系樹脂容量(mL)420
is-fit 北海道物語 インソール
モリト(1件のレビュー)¥279税込¥3071足当日出荷ニードルフェルト使用しています。繊維間に空気層を保持するので、保温性にも優れています。 靴中は、サラサラ、ポカポカに保たれます。 細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげ、衛生的に保ちます。サイズフリー(22.0~28.0cm)タイプ男女兼用
is-fit ハイドロスプラッシュ
モリト¥1,398税込¥1,5381本当日出荷長時間持続、革製品にも使える強力マルチ防水スプレー 革や布に撥水性(水や油をはじく作用)を与え、汚れやシミがつきにくくなります 撥水効果を保ちながら、通気性も損ないません 革や布のもつ独特の風合いを変えません材質フッ素樹脂
is-fit プロバランス アスレティックス 男性用
モリト¥1,498税込¥1,6481足当日出荷立体形状が足裏にフィットし、土踏まずとかかとをしっかりホールド。 表面生地に抗菌防臭加工をしています。繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげます。 かかとの衝撃を吸収し負担を軽減します。
is-fit パフ付靴クリーム
モリト(1件のレビュー)¥499税込¥5491本(50g)当日出荷から7日以内出荷パフ付きなので手を汚さずに簡単に塗り伸ばせます。深みのある仕上がりが長持ちする乳化性靴クリームです。液性乳化性
is-fit 防水スプレー
モリト(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(300mL)当日出荷皮革や布に撥水性(水や油をはじく作用)をあたえ、汚れを付きにくくします。防水効果を保ちながら通気性を損ないません。皮革、布、ナイロン等にも使用出来るオールマイティ仕様です。主成分フッ素樹脂、石油系炭化水素
is-fit 抗菌フェルト 5P インソール
モリト¥699税込¥7691パック(5足)当日出荷から4日以内出荷ニードルフェルトを使用しています。繊維間に空気層を保持するため、保温性にも優れています。 靴中を、サラサラ、ポカポカに保ちます。 細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげ、衛生的に保ちます。 お徳用です。サイズフリー(22.0~28.0cm)タイプ男女兼用
踏み抜き防止インソール
JAPPY¥919税込¥1,0111足当日出荷から翌々日出荷足裏全面保護で安心!工事現場だけでなく災害時の備えにも。JIS T8101耐踏み抜き性クリア。金属鋼板を使用していないため軽量&柔軟で歩きやすい。真下からの危険物の踏み抜きのリスクを軽減材質ポリエステル(特殊ポリエステル生地積層材)
RS Pro DC電源ソケット 5A 12 V dc
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = パネルマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ストレート長さ = 21.3mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 銅RS Pro DC Power Socket, Panel Mount. Brought to you under the trust RS Pro brand, this panel mount socket is designed to couple with push-fit DC power plugs. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The socket has a sleeve/shunt function that permits automatic switchover from ac to dc when the plug is inserted or withdrawn. The split centre pins are shaped to hold the mating plug firmly. Features and Benefits. Maximum panel thickness: 3.1mm Contact Resistance: 30mΩ Max Insulation Resistance: 100MΩ @ 500Vdc Dielectric Withstand: 500 V ac Contact Rating: 5 A, 12 V ac Resistive Contact Material: Silver Plated Copper Alloy Life: 10000 Insertions/Withdrawals MinimumRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DCアダプタ 5A 12 V
RS PRO¥479税込¥5271個当日出荷仕様内径 = 2.5mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 23.6mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケル銀合金コンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Cable Plug, Push Fit. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug has a simple push-fit connection for quick and convenient mating. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DCアダプタ 5A 12 V
RS PRO¥529税込¥5821個当日出荷仕様内径 = 2.5mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 23.6mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Cable Plug, Push Fit. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug has a simple push-fit connection for quick and convenient mating. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DCアダプタ 5A 12 V
RS PRO¥479税込¥5271個当日出荷仕様内径 = 2.1mmボディ向き = ストレート定格電圧 = 12 V長さ = 23.6mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Cable Plug, Push Fit. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug has a simple push-fit connection for quick and convenient mating. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩRoHS指令(10物質対応)対応