カテゴリ

  • 建築金物(7)
  • 電気材料(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)

「is152」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール IS キーパー

    オイルシール IS

    キーパー
    289税込318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)仕様運動:軸回転材質ばね入り外周ゴム型式ISタイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
  • シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器

    シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品

    廣杉計器
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    当日出荷から19日以内出荷
    材質シリコンゴム半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトタイププラグ 3個口タップ型 TRUSCO

    ソフトタイププラグ 3個口タップ型

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
    材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • 角印ステッカー ドリームプロダクト

    角印ステッカー

    ドリームプロダクト
    499税込549
    1個(2枚)
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。レッドサイズSタイプ抜き本体横(mm)35本体縦(mm)35
  • ソフトタイププラグ TRUSCO

    ソフトタイププラグ

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。 ストレート型3個口タップ延長コードです。
    材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)2.5コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
  • ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス側溝用みぞぶた カワグレ

    ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス側溝用みぞぶた

    カワグレ
    46,900税込51,590
    1個
    30日以内出荷
    歩道用ステンレス側溝用みぞぶたになります。ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。
    材質SUS304長さ(mm)994厚さ(mm)15種類みぞぶた
  • ステンレスグレーチング 側溝用 UKMIS 15シリーズ マキテック

    ステンレスグレーチング 側溝用 UKMIS 15シリーズ

    マキテック
    69,980税込76,978
    1枚
    30日以内出荷
    ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のははまり込みや雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
  • コーナーアングル(単体のみ)/ステンレス測溝用みぞぶた/歩道用 カワグレ

    コーナーアングル(単体のみ)/ステンレス測溝用みぞぶた/歩道用

    カワグレ
    9,998税込10,998
    1枚
    21日以内出荷
    ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
    材質ステンレス製SUS304寸法(mm)L18×30×3質量(kg)2.2
  • ユニバーサルデザイングレーチングとコーナーアングルのセット ステンレス測溝用みぞぶた/歩道用 カワグレ

    ユニバーサルデザイングレーチングとコーナーアングルのセット ステンレス測溝用みぞぶた/歩道用

    カワグレ
    56,980税込62,678
    1枚
    35日以内出荷
    ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
    材質ステンレス製SUS304
  • ユニバーサルデザイングレーチング(本体のみ) ステンレス測溝用みぞぶた/歩道用 カワグレ

    ユニバーサルデザイングレーチング(本体のみ) ステンレス測溝用みぞぶた/歩道用

    カワグレ
    46,980税込51,678
    1枚
    35日以内出荷
    ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
    材質ステンレス製SUS304
  • 箱錠 TOSTEM(LIXIL)

    箱錠

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シルバー
  • SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 トステム ミネベアショウワ

    SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 トステム

    ミネベアショウワ
    19,980税込21,978
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関バックセット(mm)100