カテゴリ

  • 農業機械(20)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「iseki 土」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 爪セット ISEKIアグリ

    爪セット

    ISEKIアグリ(5件のレビュー)
    ¥5,290~税込¥5,819~
    1セット(10本)ほか
    4日以内出荷
  • 小型耕うん機 ISEKI

    小型耕うん機

    ISEKI
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    女性にやさしい農業女子プロジェクト仕様です。簡易うね立て培土器が標準装備です。
    用途田畑の耕運作業。容量(L)【エンジンオイル】0.4タンク容量(L)1.2連続使用時間(分)60耕うん幅(mm)600/310点火プラグ(NGK)BP6HS馬力(PS)最大3排気量(cc)98
  • 家庭用ミニ耕うん機 KM49 ISEKI

    家庭用ミニ耕うん機 KM49

    ISEKI
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    7日以内出荷
    ハンドル左右調節機構。ハンドルの左右振り換えで、ハウス内の作業が便利。ハウス際の支柱も気にすることなく作業ができます。ワンタッチ左右各1段のハンドル調節は切替レバーを握るだけ。作業者にやさしい新機構です。エンジン。燃焼効率がよく、高出力と低燃費を実現。オイルバス式のエアクリーナで土ぼこりの多い畑作業に最適です。また、ワンタッチキャブドレンを装備し、工具なしでガソリンの抜き取りが簡単にできます。始動安全装置&緊急停止スイッチ。ポンと押すだけで、すぐにエンジンが止まり安心です。
    寸法(mm)【車軸】六角棒対辺:23・長さ:55使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)1.6始動方式リコイル式点火プラグNGK-BP6HS変速段数前進:2、後進:1
  • 小型管理機 ISEKIアグリ

    小型管理機

    ISEKIアグリ
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    3日以内出荷
    4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
    仕様移動車輪付タイプ車輪型変速比前進1使用燃料ガソリン回転方向(ロータリー)正転1エンジンタイプ4サイクル使用の目安菜園の広さ~50坪爪直径(Φmm)245クラッチ遠心クラッチエンジンオイル量(mL)100点火プラグCMR6A運転時間(分)連続60
  • 家庭用ミニ耕うん機 KM30 ISEKI

    家庭用ミニ耕うん機 KM30

    ISEKI
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    7日以内出荷
    育てる楽しさ、喜びを。KM30は、家庭菜園を始めたい人の背中を押します。気持ちのいい、太陽の光をあびて楽しさいっぱい、喜びいっぱいの家庭菜園で。安心できる使いやすさ。ハンドルを握れば進む!離せ止まる エンジン停止スイッチ。簡単ラクラク移動!。はひめからスムーズに!エンジン始動
    寸法(mm)【車軸】丸軸:20、長さ:53使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1110×600×980燃料タンク容量(L)1.2始動方式リコイルスタータ方式変速段数正転1段
  • 耕うん機(農業女子仕様) ISEKI

    耕うん機(農業女子仕様)

    ISEKI
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    女性でも気軽に使っていただける耕うん機です。簡単に耕運作業が行えます。
    用途耕運作業用。質量(kg)23寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1060×560×960
  • ワンタッチ畝立てセット ISEKIアグリ

    ワンタッチ畝立てセット

    ISEKIアグリ(1件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    3日以内出荷
    適合VAC245、VAC2450
  • 爪セット ISEKI

    爪セット

    ISEKI(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    VAR4500用の交換爪セットです。経済的な交換部品です。
    用途VAR4500用交換爪。適合機種VAR4500用交換爪
  • プラコウシュン器(台型うね) ISEKIアグリ

    プラコウシュン器(台型うね)

    ISEKIアグリ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    適合VAR550用
  • 畝立倍土セット ISEKIアグリ

    畝立倍土セット

    ISEKIアグリ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    6日以内出荷
    適合VAC255/360用
  • ちょこプチKM17-W ISEKI

    ちょこプチKM17-W

    ISEKI
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    7日以内出荷
    家庭菜園にぴったりサイズ!。移動車輪で運搬もらくらく!
    仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90質量(kg)23使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×560×960燃料タンク容量(L)0.65始動方式リコイル式変速段数前進:1段
  • バンジーmini KM17 ISEKI

    バンジーmini KM17

    ISEKI
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    7日以内出荷
    家庭菜園にぴったりサイズ!。移動車輪で運搬もらくらく!
    仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90質量(kg)20使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×540×960燃料タンク容量(L)0.65始動方式リコイル式変速段数前進:1段
  • 小型耕うん機 ISEKI

    小型耕うん機

    ISEKI
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    家庭菜園に最適な実力タイプです。らくらく移動輪とサイドデイスクが標準装備で綺麗な作業が出来ます。
    用途田畑の耕運作業。容量(L)【エンジンオイル】0.4タンク容量(L)1.2連続使用時間(分)60耕うん幅(mm)600/310点火プラグ(NGK)BP6HS馬力(PS)最大3排気量(cc)98
  • イエロースパイラル450 ISEKI

    イエロースパイラル450

    ISEKI
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    6日以内出荷
    除草作業用アタッチメントです。アタッチメントを付け替えることで除草作業が出来ます。
    用途ISEKI小型管理機VAC2450用アタッチメント。仕様1組2個セット
  • デイスク(サイド)セット ISEKI

    デイスク(サイド)セット

    ISEKI
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    耕運時の安定性を高めます。サイドディスクを装着することで、耕運時の安定性を高めます。
    用途ISEKI小型管理機VAC3600用アタッチメント。仕様1組2個セット
  • トラクター交換爪 福農産業

    トラクター交換爪

    福農産業(16件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
    用途トラクター用爪材質特殊鋼厚さ(mm)9.5高さ(mm)150取付ボルト3/8×30mm取付幅(mm)25
  • アポロ培土器(丸型うね) ISEKIアグリ

    アポロ培土器(丸型うね)

    ISEKIアグリ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    適合VAR550用
  • イセキサイド ナタ爪セット 日本ブレード

    イセキサイド ナタ爪セット

    日本ブレード(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ナタ爪セットです。
  • 30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型 ブロードウォッチ

    30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型

    ブロードウォッチ(14件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
    仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1形状防水・暗視型ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)機能防水機能、赤外線防塵防水性能あり画面サイズ4.3インチ画素数30万画素使用場所屋外
  • ニューイエロー培土器 ISEKIアグリ

    ニューイエロー培土器

    ISEKIアグリ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    適合VAR345用
  • 小型耕うん機 ISEKI

    小型耕うん機

    ISEKI
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    隅々までしっかり耕うんします。土を細かく砕いてキレイに仕上げます。フロントロータリ採用で作業も旋回もスムーズです。爪がタイヤの前にあるため足元安心です。デフロック機能付きです。排出ガス自主規制3次対応しています。
    用途耕うん作業。材質本体;鉄質量(kg)60タンク容量(L)0.8最大出力2.7[PS]使用の目安【菜園】~150坪本体サイズ(mm)1235×540×1095装備一軸正逆ロータリー,強力ナタ爪耕うん幅(mm)500運転時間(分)40分排気量(cc)98
  • 滑り止め7号砕石 5Kg 三穣

    滑り止め7号砕石 5Kg

    三穣
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋
    4日以内出荷
    7号規格(2.5mm~5mm)の乾燥砕石です。均一の大粒砕石なので雪や氷上のグリップにも効果絶大。人はもちろん乗用車やトラックにも効果を発揮します。
    用途積雪地方の滑り止めに規格7号(2.5mm~5mm)容量(kg)5
  • 石英繊維ろ紙 QM-A 25mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)

    石英繊維ろ紙 QM-A 25mm 1パック 100枚入

    Whatman(ワットマン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1パック(100枚)
    3日以内出荷
    高純度の石英(SiO2)繊維で作られたろ紙です。800℃までの高温に耐えます。酸性ガス、排煙、排気、エアロゾルなどのエアサンプリング、PM10テストなどに用いられます。ろ紙に含まれるアルカリ土類金属含有量は極めて微量なので、硫酸ミストや硝酸ミストなどの「人為的」な物質の生成はほぼゼロに抑えられています。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
    仕様●Binder:No●Nominal basis weight(g/m2):85●Pre-fired:Yes●Thickness(μm):475●Typical air retention efficiency @0.3um:0.999耐熱温度(℃)800アズワン品番62-6176-54
  • 堆積岩標本 ナリカ

    堆積岩標本

    ナリカ
    ¥31,000税込¥34,100
    1個
    4日以内出荷
    セット内容軽石凝灰岩、溶結凝灰岩、泥岩、頁岩、粘板岩、れき岩、チャート、硬砂岩、石灰岩、沸石岩、珪藻土、ローム、砂岩(2種)、トリノス石灰岩種別(教師用)AR-15R種類15種箱寸法(mm)箱:402×297×60、小箱:75×90×20研磨面片面
  • 石英繊維ろ紙角型 QM-A 8×10inch 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)

    石英繊維ろ紙角型 QM-A 8×10inch 1パック 100枚入

    Whatman(ワットマン)
    ¥215,999税込¥237,599
    1パック(100枚)
    95日以内出荷
    高純度の石英(SiO2)繊維で作られたろ紙です。800℃までの高温に耐えます。酸性ガス、排煙、排気、エアロゾルなどのエアサンプリング、PM10テストなどに用いられます。ろ紙に含まれるアルカリ土類金属含有量は極めて微量なので、硫酸ミストや硝酸ミストなどの「人為的」な物質の生成はほぼゼロに抑えられています。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
    仕様●Binder:No●Nominal basis weight(g/m2):85●Pre-fired:Yes●Thickness(μm):475●Typical air retention efficiency @0.3um:0.999耐熱温度(℃)800アズワン品番62-6176-63