絞り込み
内径(Φmm)
- 25
- 5(18)
- 8(23)
- 10(16)
- 12(18)
- 16(20)
- 20(32)
- 28(21)
- 30(31)
- 35(31)
- 40(29)
- 45(28)
- 50(29)
- 55(18)
- 60(23)
- 65(24)
- 70(21)
- 80(19)
- 85(18)
- 90(20)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 30(7)
- 31(1)
- 32(6)
- 33(8)
- 35(12)
- 37(4)
- 38(3)
- 40(9)
- 42(9)
- 45(2)
- 47(4)
- 52(4)
- 62(1)
材質
- ゴム(13)
- 樹脂(1)
ブランド
- NOK(14)
- 岩田製作所(6)
- ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(6)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SMT(南海精工所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「isi」の検索結果

パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(5件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(12件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(2件のレビュー)¥72~税込¥79~1枚当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(2件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
耐食組合せセラミック軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。 水中などでも用いることができます。用途塩水、薬液などの環境に 半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置仕様クリーン、真空、絶縁、耐食材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質真鍮
岩田製作所¥1,398~税込¥1,538~1パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング
SMT(南海精工所)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から16日以内出荷【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
VBU・VBJ ウレタンベアリング
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷用途カード・紙幣の送り機構や各種券売機など。材質/仕上[本体]熱硬化性ウレタンゴム/研磨,[軸]S45C/四酸化鉄皮膜(黒)
深溝玉軸受 6900番台 2RS (両側接触ゴムシール)
ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)¥529税込¥5821個5日以内出荷ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)¥292税込¥3211個5日以内出荷ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール)
ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)¥602税込¥6621個5日以内出荷から8日以内出荷ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール)
ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)¥372税込¥4091個5日以内出荷ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受
耐食組合せセラミック軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。 水中などでも用いることができます。用途塩水、薬液などの環境に 半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置仕様クリーン、真空、絶縁、耐食材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼寸法r(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6900番台 ZZ
ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)¥410税込¥4511個5日以内出荷ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)¥533税込¥5861個5日以内出荷ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ローラーベアリング 内径25mm レース幅23mm
SKF(日本エスケイエフ)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷SKF Spherical Roller Bearing, 25 mm ID - BS2-2205-2RS/VT143 If you need to cope with heavy radial or axial loads in applications that experience occasional shaft deflection, choose this spherical roller bearing from SKF。Its high load-carrying capacity and ability to handle misalignment and shocks help keep your equipment running and your maintenance costs low。The bearings robust construction and low friction generation mean youll need to replace it far less often, so the product has a long service life。As its a sealed bearing, it minimises lubricant use and keeps out damaging dust and contaminants. Tapered bore type Spherical roller bearing type Inside diameter of 25 mm Outside diameter of 52 mm Race width of 23 mm Application Information Mining, mineral processing and cement Renewable energy Material handling Pulp and paper production Industrial manufacturing Marine applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。以下に、球面ローラーベアリングの用途の例を示します。再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテハン、紙パルプ及び製紙、産業用トランスミッション、金属、海洋などです。 Why should I use a sealed bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢SKF spherical roller bearings are designed to deal with heavy loads, and theyre available in sealed versions to meet the toughest challenges。The sealed bearings prevent dirt and dust from getting into the unit and stop the grease getting out。This decreases your lubricant consumption, lowering your maintenance and operating costs.仕様●ローラーベアリングタイプ:球状●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4143幅(mm)23内径(Φmm)25外径(Φmm)52アズワン品番65-7956-86