絞り込み
内径(Φmm)
- 30
- 5(18)
- 8(23)
- 10(16)
- 12(18)
- 16(20)
- 20(32)
- 25(31)
- 28(21)
- 35(31)
- 40(29)
- 45(28)
- 50(29)
- 55(18)
- 60(23)
- 65(24)
- 70(21)
- 80(19)
- 85(18)
- 90(20)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 35(7)
- 36(1)
- 38(4)
- 40(15)
- 42(10)
- 43(2)
- 45(9)
- 46(1)
- 47(3)
- 50(6)
- 55(4)
- 62(2)
- 72(1)
材質
- ゴム(15)
- 樹脂(1)
ブランド
- NOK(16)
- 岩田製作所(6)
- ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(6)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- SMT(南海精工所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「isi」の検索結果

パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(3件のレビュー)¥88~税込¥97~1枚当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚当日出荷から8日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径30Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(8件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング
SMT(南海精工所)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から16日以内出荷【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
シムリング 1パック(10枚入) 内径30Φmm 材質真鍮
岩田製作所¥2,298~税込¥2,528~1パック(10枚)翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6900番台 2RS (両側接触ゴムシール)
ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)¥628税込¥6911個5日以内出荷ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)¥348税込¥3831個5日以内出荷ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール)
ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)¥753税込¥8281個5日以内出荷から8日以内出荷ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール)
ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)¥442税込¥4861個5日以内出荷ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受
耐食組合せセラミック軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。 水中などでも用いることができます。用途塩水、薬液などの環境に 半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置仕様クリーン、真空、絶縁、耐食材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼寸法r(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6900番台 ZZ
ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)¥496税込¥5461個5日以内出荷ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)¥602税込¥6621個5日以内出荷ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受