カテゴリ

  • 機構部品(45)
    • パッキン(6)
    • ダストシール(2)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 9(2)
  • 10(10)
  • 12(9)
  • 12.5(1)
  • 15(6)
  • 16(7)
  • 17(6)
外径(Φmm)
  • 20
  • 6(45)
  • 8(53)
  • 10(76)
  • 12(62)
  • 16(56)
  • 18(32)
  • 21(41)
  • 22(42)
  • 24(67)
  • 28(45)
  • 30(59)
  • 32(48)
  • 35(46)
  • 40(59)
  • 42(40)
  • 45(36)
  • 50(47)
  • 55(35)
  • 60(36)
材質
  • その他(1)
  • ゴム(7)
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS303(1)
  • SUS304(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • NOK(8)
  • 岩田製作所(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
  • ミヤコ(2)
  • 阪上製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「isi」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(71件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキン IDI型 NOKパッキン IDI型NOK(14件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(26件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
パッキン USI型 NOKパッキン USI型NOK(15件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(13件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
KYパッキン 阪上製作所KYパッキン阪上製作所(5件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(14件のレビュー)
869税込956
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(10件のレビュー)
398税込438
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)15材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(9件のレビュー)
899税込989
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)15材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(16件のレビュー)
88税込97特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(16件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)12材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(14件のレビュー)
399税込439
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)12材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(12件のレビュー)
399税込439
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(6件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(6件のレビュー)
789税込868
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
内径d(Φmm)12材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(8件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)16材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(11件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)15材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(2件のレビュー)
63税込69
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)12材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(2件のレビュー)
379税込417
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)16材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(5件のレビュー)
399税込439
1パック(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(3件のレビュー)
899税込989
1パック(10枚)
当日出荷から14日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(1件のレビュー)
849税込934
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)16材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(3件のレビュー)
63税込69
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)16材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(7件のレビュー)
63税込69
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質真鍮岩田製作所
789税込868
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(4件のレビュー)
65税込72
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)15材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(5件のレビュー)
63税込69
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質真鍮岩田製作所(1件のレビュー)
91税込100
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など外径公差(mm)0~-0.3内径d(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質真鍮岩田製作所(1件のレビュー)
129税込142
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質真鍮岩田製作所(1件のレビュー)
769税込846
1パック(10枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
PCF スモールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PCF スモールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
PBF ミニボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PBF ミニボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PSF/PSN スプリングプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
関連キーワード
isis bb工具特集