カテゴリ
- 溶接用品(8)
絞り込み
「isk-iap124e」の検索結果

エアープラズマカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷コンプレッサー外部接続型のエアープラズマカッターです。使い勝手がいい100/200V兼用機と大容量200V専用機です。用途様々な鋼材の切断に。トラスコ品番370-1540セット内容L型トーチケーブル 6m、アースクリップ付ケーブル 3m、入力ケーブル3m幅(mm)185高さ(mm)320奥行(mm)455電圧(V)100、200兼用使用率(%)100V時 100、200V時 60定格入力(kVA)100V時 3.0、200V時 7.6電流調整範囲(A)【出力】100V時:15~20、200V時:15~40電流範囲(A)100V時:15~20、200V時:15~40
100/200Vプラズマ切断機
IKURATOOLS(育良精機)¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷超軽量14kgのコンパクトタイプ。フルデジタル制御で細かい設定も簡単です。グリッドカット機能搭載でスイッチを操作しなくても金網や鉄格子を連続で切り進められます。コンプレッサー外部接続です。100V・200V兼用です。付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル3芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、レギュレーター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー250mm)定格周波数(Hz)200V・100V:50/60本体質量(kg)14定格入力電圧(V)単相200・100定格出力電流(A)200V:40(15~40)、100V:20(15~20)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320切断板厚(mm)16定格入力電流(A)200V:38、100V:30定格使用率(%)200V:60、100V:100定格入力(kW)200V:4.5、100V:2.4最高無負荷電圧(V)200V・100V:265定格入力容量(kVA)200V:7.6、100V:3.0
IAP124E用チップ
IKURATOOLS(育良精機)¥12,980税込¥14,2781箱当日出荷1set5個入りです。仕様ISK-IAP124E専用チップその他トーチ用部品トラスコ品番581-7043入数10個