カテゴリ
- 溶接用品(7)
絞り込み
「isk-iap260e」の検索結果

200V専用プラズマ切断機
IKURATOOLS(育良精機)¥319,800税込¥351,7801台翌々日出荷大出力・厚物切断が可能なハイパワーモデル。パイロットアークスタート機能搭載で錆びた面や塗装された面でも、金属に非接触で切断できます。(タッチスタートも可能です)付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル4芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、エアーフィルター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー240mm)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)27定格入力電圧(V)三相200定格出力電流(A)60(25~60)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×600×500切断板厚(mm)36定格入力電流(A)30定格使用率(%)100定格入力(kW)7.3最高無負荷電圧(V)302定格入力容量(kVA)10.4