カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
「isk-ls250s」の検索結果

フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付)
IKURATOOLS(育良精機)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷粉塵・鉄粉に強いです。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群です。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。付属品(標準)入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー質量(kg)11定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)250外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格入力12.0kVA/8.5kW
フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク
IKURATOOLS(育良精機)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷電撃防止機能:無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。アークスタート(A):溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。アークフォース(A):アーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。ダウンスロープ(S):アークスタート電流から溶接電流へ向かう時間を設定します。精密エリアに粉塵が入りにくくなり耐久性が向上。用途粉塵・鉄粉に強い。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群。質量(kg)11入力容量12.0KVA/8.5KW定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)250外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326周波数50/60HZ定格入力電流(A)60定格使用率(%)0.3