カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(20)

「isovg100」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモ タービン コスモ石油

    コスモ タービン

    コスモ石油(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    当日出荷から翌々日出荷
    無添加タービン油。粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい性質をもっています。水分離性が優れています。熱に対する安定性が優れています。
    用途潤滑油の漏洩が多い機械・特に水分の速やかな分離を必要とする潤滑箇所の潤滑油、密閉歯車油、油圧作動油。仕様熱安定度(170℃12hr)/合格銅板腐蝕(100℃3hr)/1成分石油系炭化水素100%適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.01危険物の性状非水溶性
  • チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) GA(グリーンエース)

    チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)

    GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
    399税込439
    1個(200mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
    用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)適合範囲チェーンソー粘度100粘度(cSt)ISO VG 100危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • タービンオイル モノタロウ

    タービンオイル

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
  • 真空ポンプオイル シングルステージ用 デンゲン

    真空ポンプオイル シングルステージ用

    デンゲン(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(0.9L)ほか
    当日出荷
    シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。
    用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ用オイル TRUSCO

    真空ポンプ用オイル

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    真空ポンプ用オイルです。
    用途使用温度範囲:10~30℃付属品注入ノズルトラスコ品番489-6599褐色質量(g)980使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1容器ボトル主成分潤滑基油粘度ISO VG100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • スミギヤオイルMO SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミギヤオイルMO

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1缶(4L)
    当日出荷
    ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
    用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4適合範囲ギヤ主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル AZ(エーゼット)

    コンプレッサーオイル

    AZ(エーゼット)(38件のレビュー)
    669税込736
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
    用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ステンレス用ドリルオイル AZ(エーゼット)

    ステンレス用ドリルオイル

    AZ(エーゼット)(15件のレビュー)
    549税込604
    1本(100mL)
    当日出荷
    切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。 加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
    用途ステンレス材の切削加工成分硫黄添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100容器仕様PETノズル適合工具ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mLISO粘度グレードISOVG15毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • タービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    タービン

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    高度精製の無添加タービン油
    成分石油系炭化水素100%適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル イチネンTASCO

    真空ポンプオイル

    イチネンTASCO(48件のレビュー)
    739税込813
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ダフニー スーパーマルチオイル 出光興産

    ダフニー スーパーマルチオイル

    出光興産(17件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
    用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
  • 真空ポンプオイル RAMCO

    真空ポンプオイル

    RAMCO(9件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    当日出荷
    蒸気圧が低く抗乳化性、酸化安定性に優れた高性能バキュームポンプ専用オイルです。オイルが赤く着色されており油量が見やすくなっています。
  • タービンオイル AZ(エーゼット)

    タービンオイル

    AZ(エーゼット)(39件のレビュー)
    659税込725
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
    用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ギアオイル 工業用 モノタロウ

    ギアオイル 工業用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20使用温度範囲常温適合範囲ギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数97危険物の性状非水溶性
  • ダフニー スーパーギヤーオイル 出光興産

    ダフニー スーパーギヤーオイル

    出光興産(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    5日以内出荷
    高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。
    用途鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。仕様FZG歯車試験(OKステージ):12JIS規格JIS K 2219危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
  • バクトラオイル エクソンモービル

    バクトラオイル

    エクソンモービル(18件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。 金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。 優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。
    用途すべり面専用高級潤滑油(ASTM)L5.5使用温度範囲(℃)常温適合範囲すべり面危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類全酸価(mgKOH/g)0.45危険物の性状非水溶性
  • シェルオマラS2G シェルルブリカンツ

    シェルオマラS2G

    シェルルブリカンツ(13件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
    適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 汎用コンプレッサオイル (レシプロ) 明治機械製作所

    汎用コンプレッサオイル (レシプロ)

    明治機械製作所(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
    適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • モービルギヤ 600XP エクソンモービル

    モービルギヤ 600XP

    エクソンモービル(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    3日以内出荷から17日以内出荷
    強化された磨耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小磨耗)減少 磨耗粒子により生じる堆積物の低減 ベアリング磨耗の防止性向上 様々なシール材との非常に優れた適合性 オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力 スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性 幅広い用途 鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮 良好な消泡性、抗乳化性
    用途コンベア、攪拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(採油ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置 ウインチ、ウィンドラス、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置 ギヤ以外の用途としてはシャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受および転がり軸受け適合範囲ギヤ
  • シェルテラスオイルS2M シェルルブリカンツ

    シェルテラスオイルS2M

    シェルルブリカンツ(15件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
    使用温度範囲(℃)常温適合範囲油圧機器
オイル iso vg100特集