カテゴリ

  • 機構部品(434)
  • 制御機器(240)
  • 学童・教育用品(239)
  • メカニカル部品(61)
  • トラック純正部品(58)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • 電気材料(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 自動車純正部品(14)
  • 住設機器(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 物流用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 清掃用品(6)
  • 測定用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 家電(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 手袋(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み

「isth」の検索結果

1,378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IML・NY-Ⅱ・IML-G ST  90°Y (共用本体) 伊藤鉄工

    IML・NY-Ⅱ・IML-G ST 90°Y (共用本体)

    伊藤鉄工
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    材質FC形状90°Y種類排水鋼管用可とう継手使用流体
  • 差込キャスター自在 TMEHジャパン

    差込キャスター自在

    TMEHジャパン
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    適合ECOパイプ・SUHパイプ車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)96許容荷重(daN)40偏心(mm)29
  • 差込キャスター TMEHジャパン

    差込キャスター

    TMEHジャパン
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)69許容荷重(daN)30偏心(mm)21
  • 差込キャスター TMEHジャパン

    差込キャスター

    TMEHジャパン
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプブレーキ付き自在許容荷重(daN)40
  • 差込キャスターΦ50ブレーキ付き TMEHジャパン

    差込キャスターΦ50ブレーキ付き

    TMEHジャパン
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー取付高(mm)69偏心(mm)21
  • 差込キャスター ECO/SUH用 TMEHジャパン

    差込キャスター ECO/SUH用

    TMEHジャパン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    自在(エラストマー車)
    車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
  • 差込ESDキャスターΦ75 TMEHジャパン

    差込ESDキャスターΦ75

    TMEHジャパン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    差込みキャスター、エコ・SUHパイプ用、Φ75、ゴム、自在、静電仕様
    材質フレーム:鉄、車輪:ESDゴム車輪径(Φmm)75取付高(mm)96許容荷重(daN)25偏心(mm)29
  • 差込キャスターブレーキ付き TMEHジャパン

    差込キャスターブレーキ付き

    TMEHジャパン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合ECOパイプ・SUHパイプ車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
  • 差込キャスター TMEHジャパン

    差込キャスター

    TMEHジャパン
    1,260税込1,386
    1個
    3日以内出荷
    差込みタイプ、ECOパイプ・SUHパイプ適合(Φ50ウレタン)
    質量(g)192材質(車輪)ウレタン種類自在車輪車輪2インチ(50mm相当)
  • 差込ウレタンキャスター TMEHジャパン

    差込ウレタンキャスター

    TMEHジャパン
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    適合ECOパイプ・SUHパイプ材質(車輪)ウレタン
  • 差込ESDキャスター TMEHジャパン

    差込ESDキャスター

    TMEHジャパン
    1,320税込1,452
    1個
    3日以内出荷
    材質(車輪)ESDゴム
  • トラックボールマウス Bluetooth 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST エレコム

    トラックボールマウス Bluetooth 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST

    エレコム
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状となめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットに直径2mmの人工ルビーを採用。従来品よりも自然でなめらかな操球を実現しました。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、人工ルビーはもちろん、ベアリングにも交換可能です。 。交換用の人工ルビーユニット(M-RS10)及びベアリングユニット(M-BS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。Bluetooth(R)5.3に対応しています。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくトラックボールを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することでBluetooth(R)接続も使用可能です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さず、スムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
    セット内容トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取り外しツール×1本質量(g)約146種類【支持球】人工ルビー電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Android 12~13、macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 16、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、Android、macOS、iOS、iPadOS、 ChromeOS 搭載機分解能【センサー】500DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×126×52通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約46カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボール径(Φmm)約36ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.3 Class2読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
  • トラックボール マウス Bluetooth 5ボタン ベアリングユニット エルゴノミクス IST エレコム

    トラックボール マウス Bluetooth 5ボタン ベアリングユニット エルゴノミクス IST

    エレコム
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状と圧倒的になめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットにはミネベアミツミ社製高性能ベアリングを採用。摩擦による抵抗が減るため、空中に浮いているような、なめらかな操球を実現しました。 。ボール表面を擦らないので、支持ユニットにゴミが集まりにくく、長期間メンテナンスフリーでご使用いただけます。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、ベアリングはもちろん、人工ルビーにも交換可能です。 。交換用のベアリングユニット(M-BS10)及び人工ルビーユニット(M-RS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。Bluetooth(R)5.3に対応しています。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくトラックボールを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することでBluetooth(R)接続も使用可能です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さず、スムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。安心してご利用いただける保証期間「2年間」製品です。
    セット内容トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取り外しツール×1本質量(g)約146種類【支持球】ベアリング電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Android 12~13、macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 16、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、Android、macOS、iOS、iPadOS、 ChromeOS 搭載機分解能【センサー】500DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×126×52通信方式GFSK方式保証期間2年間電池寿命最長約46カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボール径(Φmm)約36ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.3 Class2読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
  • トラックボール マウス Bluetooth 無線 5ボタン ベアリングユニット 空中に浮いているような操球を実現 エレコム

    トラックボール マウス Bluetooth 無線 5ボタン ベアリングユニット 空中に浮いているような操球を実現

    エレコム
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    楽な姿勢で操作できるエルゴノミクスデザインと、広範囲かつ繊細に動かせる36mm大型ボールを採用した親指操作タイプのトラックボール”IST”。宙に浮くような、なめらかな操球を実現した、ベアリング支持のBluetooth(R)モデル。
    用途楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状と圧倒的になめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットにはミネベアミツミ社製高性能ベアリングを採用。摩擦による抵抗が減るため、空中に浮いているような、なめらかな操球を実現しました。 。ボール表面を擦らないので、支持ユニットにゴミが集まりにくく、長期間メンテナンスフリーでご使用いただけます。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、ベアリングはもちろん、人工ルビーにも交換可能です。 。※交換用のベアリングユニット(M-BS10)及び人工ルビーユニット(M-RS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。※交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。Bluetooth(R)5.3に対応しています。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくトラックボールを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。※Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することでBluetooth(R)接続も使用可能です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さず、スムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。安心してご利用いただける保証期間「2年間」製品です。セット内容トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取り外しツール×1本ブラック質量(g)約146種類【支持球】ベアリング電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Android 12~13、macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 16、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、Android、macOS、iOS、iPadOS、 ChromeOS 搭載機分解能【センサー】500DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×126×52通信方式GFSK方式保証期間2年間電池寿命最長約46カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボール径(Φmm)約36ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.3 Class2読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
  • トラックボールマウス Bluetooth 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST エレコム

    トラックボールマウス Bluetooth 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST

    エレコム
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状となめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットに直径2mmの人工ルビーを採用。従来品よりも自然でなめらかな操球を実現しました。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、人工ルビーはもちろん、ベアリングにも交換可能です。 。※交換用の人工ルビーユニット(M-RS10)及びベアリングユニット(M-BS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。※交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。Bluetooth(R)5.3に対応しています。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくトラックボールを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。※Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することでBluetooth(R)接続も使用可能です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さず、スムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
    セット内容トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取り外しツール×1本ブラック質量(g)約146種類【支持球】人工ルビー電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Android 12~13、macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 16、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、Android、macOS、iOS、iPadOS、 ChromeOS 搭載機分解能【センサー】500DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×126×52通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約46カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボール径(Φmm)約36ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.3 Class2読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
  • フルサイズ ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionist エレコム

    フルサイズ ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionist

    エレコム
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    軽快で精密な打鍵感と確かな機能性。特殊構造のパンタグラフにより、極薄1.5mmのキーストロークと、ブレが少ない精密な打鍵感を両立した”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのフルサイズキーボードです。
    用途軽快ながら芯のある打鍵感と、ブレの少ない精密さを実現。シンプルな美しさと実用性を兼ね備えたパンタグラフキーボード”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのフルサイズキーボードです。 。V型構造で、軽快かつブレが少ない繊細な打ち心地を実現。キートップをV型のパンタグラフで支持する特殊な構造が、キーストローク1.5mmの薄型設計と、グラつきの少ないはっきりとした打鍵感を両立します。 。指先にフィットする、人間工学に基づいたキートップ形状。全てのキーに指先の丸みに沿う凹みをつけ、打ち心地の良いデザインに仕上げています。キーの役割や配置に応じて形状を最適化し、手元を見なくてもスムーズなタイピングが可能です。 。最薄部約8mmの超薄型設計に加え、かな表記を省いたシンプルなキー印字を採用。モダンなデスクにも調和するスタイリッシュなデザインに仕上げました。 。複数のデバイスをひとつのキーボードで操作可能。最大4台のデバイスに接続できる、マルチペアリングに対応しています。Bluetooth(R)接続で3台、USB無線2.4GHzで1台まで接続機器を本体に保存でき、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えられます。 。さまざまなOSで使用可能。Windows/macOS/iOS/iPadOS/ ChromeOS /Androidに対応。それぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 。スペースキーの右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を、ワンアクションで瞬時に起動できます。 。※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる15種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。機能性に優れ、効率的な入力作業を実現するテンキー搭載のフルサイズです。 。電池交換が不要な充電式。繰り返し使えるリチウムイオン電池を搭載しています。USB Type-C(TM)ポートから付属の充電ケーブルで充電でき、1回の満充電で最長約7カ月間使えます。 。※ご使用状況により使用できる期間は異なる場合があります。 。上部のLEDランプで接続先の状況が確認できます。また、電池残量が低下するとバッテリーマークが点滅するため、充電時期が分かります。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A⇔USB Type-C/1.5m]×1本、クイックスタートガイド×1枚質量(g)【キーボード】542(ケーブル含まず)【レシーバー】2電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSAndroid 15、Windows 11/10、iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia 15、ChromeOSコネクタ形状【レシーバー】USB-A プラグ【キーボード本体】USB Type-C(TM) ポート接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分類フルサイズ対応【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】436×130×16(スタンド含まず)【レシーバー】15×19×6機能マルチファンクションあり / レシーバー収納対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台) / 接続先切り替え対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台)キー数110キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命1回の満充電で最長7カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。キーストローク(mm)1.5電波到達距離(m)最長10 ※ご使用環境により異なる場合があります。キーパンタグラフBluetoothBluetooth Low Energy電波周波数2.4GHz帯
  • トラックボールマウス 【有線/無線/Bluetooth】 静音 ベアリング 10ボタン チルトホイール 2年保証 IST PRO エレコム

    トラックボールマウス 【有線/無線/Bluetooth】 静音 ベアリング 10ボタン チルトホイール 2年保証 IST PRO

    エレコム
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    最大のパフォーマンスを、最小の動きから。親指トラックボールに搭載できる機能を極限まで追究した10ボタンのハイグレードモデル”IST PRO”です。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインと、なめらかな操球感を実現する高性能ベアリング支持ユニットを採用。長時間の使用でも負担がかかりにくい設計です。
    用途親指トラックボールに搭載できる機能を極限まで追究した10ボタンのハイグレードモデル”IST PRO”です。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず手に馴染みます。 。手首に負担のかからない角度の傾斜で、長時間の作業でも快適です。 。ベアリング支持ユニットにはミネベアミツミ社製高性能ベアリングを採用。摩擦による抵抗が減るため、空中に浮いているような、なめらかな操球を実現しました。 。ボール表面を擦らないので支持ユニットにゴミが集まりにくく、長期間メンテナンスフリーでご使用いただけます。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、ベアリングはもちろん人工ルビーにも交換可能です。 。※交換用のベアリングユニット(M-BS10)および人工ルビーユニット(M-RS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用。一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。※交換用ボール(M-B10SV)は別売です。 。左右・ミドルボタン、「進む」「戻る」ボタンに加え、3つのファンクションボタンとチルトホイールを備えた10ボタン仕様。右ボタン横のファンクションボタンで右手薬指でのアクションも可能です。 。傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。 ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWebブラウザ使用時の作業効率が大幅に向上します。 。専用の設定ソフト「エレコム マウスアシスタント」を使用することで、10ボタンそれぞれに好みの機能を割り当て可能。あらゆる方向の動きを無限に組み合わせ、多彩な操作を右手で完結できます。 。トラックボール本体へ最大3パターンのプロファイルを保存可能。接続デバイスを切り替えても機能の割り当て設定を保持できます。 。Bluetooth(R)無線、USB2.4GHz無線、USB有線での接続が可能。幅広いOSに対応し、WindowsやMacはもちろん、 Chromebook やiPad・iPhone、Android搭載タブレットなどにも接続できます。 。最大6台まで接続デバイスを登録可能。パソコンやタブレット、スマートフォンなど、使用環境と接続機器に合わせて接続の仕方を自由に組み合わせられます。 。※6台の内訳はBluetooth接続:2台、USB2.4GHz無線接続:1台、USB有線接続:1台、カスタム接続:2台 。※カスタム接続はBluetooth接続かUSB2.4GHz無線接続を「エレコム マウスアシスタント」を使ってお選びいただけます。初期設定はBluetooth接続に設定されています。 。※カスタム接続をUSB2.4GHz無線接続で使うには、別売のELECOM Bridge G1000 USB レシーバーの購入および「エレコム マウスアシスタント」での設定が必要です。 。接続先切り替えダイヤルをトラックボール側面に搭載。本体から手を離さずに接続先を簡単に切り替えられます。(特許出願中) 。※USB2.4GHz無線接続を追加する際は、別売りのELECOM Bridge G1000 USB レシーバーの購入および「エレコム マウスアシスタント」での設定が必要です。 。ポインターの速度をLow/Mid/Highの3段階から選択できます。初期設定は500/1000/1500DPI。「エレコム マウスアシスタント」から100~12,000DPIまで100DPI刻みで設定を変えられます。 。ELECOM Bridge G1000ワイヤレステクノロジーを搭載。ゲーミングセンサー(PixArt PAW3311DB)とハイグレードMCUにより、最大レポートレート1000Hzに対応し、ゲーミング用途にも耐えうる通信とトラッキング性能を実現しています。 。左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 。左右以外のボタンにも静音タイプのスイッチを採用。会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも周りを気にせず使用できます。 。レシーバーは本体への収納が可能なため、紛失しにくく、持ち運びに便利です。 。本体側面に電源スイッチがあり、本体を裏返さずスムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 。USB有線接続、手軽に交換できる乾電池式、別売りのバッテリーパック使用の充電式と3パターンの電源を自由に選んで使えます。 。※本製品にバッテリーパックは付属していません。別売のバッテリーパックを合わせてご使用ください。 。※市販のニッケル水素充電池は使用できません。 。Bluetooth接続した際に、パソコンから電池残量を確認できる機能を搭載しています。 。電池交換時期と接続先等のステータスを表示するインジケーターを搭載しています。 。有線接続用のUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●VCCI:Class B対応●レシーバー収納:◯●レポートレート:最大1000Hzセット内容トラックボール本体×1台、ELECOM Bridge G1000 USBレシーバー×1個、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2本、取り外しツール×1個、有線接続用ケーブル[USB Type-C - USB-Aケーブル(約1.5m)]×1本ブラック質量(g)約158 ※電池含まず、(レシーバー)約2種類支持球ベアリング外形寸法(mm)幅約94×奥行約136×高さ約56、(レシーバー)約16×約19×約9電源単3形アルカリ乾電池もしくは単3形マンガン乾電池 2本、USBバスパワー、リチウムイオン二次電池(充電式)(別売バッテリーパック:M-BP10)ケーブル長(m)約1.5対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 14、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPadOS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状【1】レシーバー:USB-Aプラグ、2:トラックボール本体:USB Type-C(TM)ポート接続方式Bluetooth(R)無線、USB2.4GHz無線、USB有線分解能(dpi)センサー:500/1000/1500 ※専用ソフト「エレコム マウスアシスタント」により100~12,000の任意の値に設定が可能です。対応機種Bluetooth HOGPに対応したWindowsOS・Android・macOS・iOS・iPadOS・ ChromeOS 搭載機、USBポートを装備したWindowsOS・macOS・ ChromeOS 搭載機通信方式GFSK方式保証期間2年間電池寿命最長約18カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボール径(Φmm)直径約36ボタン数10個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.3 Class2読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
  • テンキーレス ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionist エレコム

    テンキーレス ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionist

    エレコム
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽快で精密な打鍵感と確かな機能性。特殊構造のパンタグラフにより、極薄1.5mmのキーストロークと、ブレが少ない精密な打鍵感を両立した”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのミニサイズキーボードです。
    用途軽快ながら芯のある打鍵感と、ブレの少ない精密さを実現。シンプルな美しさと実用性を兼ね備えたパンタグラフキーボード”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのミニサイズキーボードです。 。V型構造で、軽快かつブレが少ない繊細な打ち心地を実現。キートップをV型のパンタグラフで支持する特殊な構造が、キーストローク1.5mmの薄型設計と、グラつきの少ないはっきりとした打鍵感を両立します。 。指先にフィットする、人間工学に基づいたキートップ形状。全てのキーに指先の丸みに沿う凹みをつけ、打ち心地の良いデザインに仕上げています。キーの役割や配置に応じて形状を最適化し、手元を見なくてもスムーズなタイピングが可能です。 。最薄部約9mmの超薄型設計に加え、かな表記を省いたシンプルなキー印字を採用。モダンなデスクにも調和するスタイリッシュなデザインに仕上げました。 。複数のデバイスをひとつのキーボードで操作可能。最大4台のデバイスに接続できる、マルチペアリングに対応しています。Bluetooth(R)接続で3台、USB無線2.4GHzで1台まで接続機器を本体に保存でき、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えられます。 。さまざまなOSで使用可能。Windows/macOS/iOS/iPadOS/ ChromeOS /Androidに対応。それぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 。スペースキーの右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を、ワンアクションで瞬時に起動できます。 。※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる15種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。デスク周りのスペースを広く確保できるテンキーレスのミニサイズです。 。電池交換が不要な充電式。繰り返し使えるリチウムイオン電池を搭載しています。USB Type-C(TM)ポートから付属の充電ケーブルで充電でき、1回の満充電で最長約7カ月間使えます。 。※ご使用状況により使用できる期間は異なる場合があります。 。上部のLEDランプで接続先の状況が確認できます。また、電池残量が低下するとバッテリーマークが点滅するため、充電時期が分かります。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A⇔USB Type-C/1.5m]×1本、クイックスタートガイド×1枚質量(g)【キーボード】390(ケーブル含まず)【レシーバー】2電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSAndroid 15、Windows 11/10、iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia 15、ChromeOSコネクタ形状【レシーバー】USB-A プラグ【キーボード本体】USB Type-C(TM) ポート接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分類75%サイズ対応【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】313×119×16(スタンド含まず)【レシーバー】15×19×6機能マルチファンクションあり / レシーバー収納対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台) / 接続先切り替え対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台)キー数90キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命1回の満充電で最長7カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。キーストローク(mm)1.5電波到達距離(m)最長10 ※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)19キーパンタグラフBluetoothBluetooth Low Energy電波周波数2.4GHz帯
  • WAIST GEAR LEATHERシリーズペンチ・ドライバー差し MARVEL CORPORATION(マーベル)

    WAIST GEAR LEATHERシリーズペンチ・ドライバー差し

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質牛ヌメ革硬質革形状充電ドライバーホルダー幅(mm)82高さ(mm)270質量(g)135奥行(mm)60
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
  • CICA method MIST コジット

    CICA method MIST

    コジット
    1,690税込1,859
    1本(100mL)
    当日出荷
    日本人のための、日本製”シカ”ブランド”CICA method”にミストが登場。 美容大国 韓国で”肌再生クリーム”として話題の”シカクリーム” そのシカクリームのコンセプト成分である薬草「ツボクサ」のエキスを配合し、オリジナル処方で日本古来の植物成分などをプラスし、より日本人のお肌に合うようにと開発された日本製シカブランド=CICA method 医薬部外品の薬用シカとして誕生した”CICA method”は日本製のツボクサエキス+日本古来の6種の植物由来エキスと12のフリーでにこだわりました。 シカメソッドミストは細かい粒子でお肌にうるおいを与えます。 洗顔後の保湿やメイクの仕上げに。 エッセンシャルハーブのすっきりナチュラルな香り。
    成分水、グリセリン、BG、ペンチレングリコール、グリセリルグルコシド、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、グリチルリチン酸2K、ポリソルべート20、クエン酸Na、キサンタンガム、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、クエン酸、オレンジ油、コリアンダー果実油、セージ油、ユーカリ葉油、ラベンダー油、ローズマリー葉油、ローマカミツレ花油、イノシトール、ソメイヨシノ葉エキス、マデカッソシド、シソ葉エキス、ドクダミエキス、ハトムギ種子エキスシリーズCICA method寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.3×4×4RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
  • THE MEISTER マイスター PRO SHOWA(ショーワグローブ)

    THE MEISTER マイスター PRO

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    【汗拭き機能】。親指部にタオル地を採用。作業中に素早く汗を拭けて、快適さをキープ。【指股補強】。摩耗しやすい親指と人差し指の間を補強。【グリップ力】。手のひらと補強部のスベリ止めで、しっかりグリップ。
    用途・運送・設備メンテナンス作業に 。・土木・建築作業に 。・DIYにもブラック材質(繊維部)【甲部】ポリエステル・綿・その他 【手のひら部】合成皮革 、スベリ止め:シリコーンゴム 【手首部】ナイロン・天然ゴム・その他、留め具:塩化ビニル樹脂・ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • THE MEISTER マイスター FLEX SHOWA(ショーワグローブ)

    THE MEISTER マイスター FLEX

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    【タッチパネル対応】。グローブをしたままスマホや機器の操作が可能。※人差し指・親指のみ。摩耗や劣化により、機能が低下する場合があります。※手袋着用時において、使用環境や機種によりタッチパネルが反応しにくい場合があります。【フィット感】。薄くやわらかい素材で手によくフィットし、細かい作業がしやすい。【通気性】。手の甲に通気性があり、長時間の作業でもムレにくく快適。
    用途・運送・設備メンテナンス作業に 。・土木・建築作業に 。・DIYにもブラック材質(繊維部)【甲部】ナイロン・ポリウレタン、【手のひら部】合成皮革、スベリ止め:シリコーンゴム、パッド:ポリウレタン・天然ゴム、【手首部】ナイロン・天然ゴム・その他 、留め具:塩化ビニル樹脂・ナイロン材質(樹脂部)【甲部】シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • THE MEISTER マイスター GUARD SHOWA(ショーワグローブ)

    THE MEISTER マイスター GUARD

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    【ナックルパッド付き】。手の甲のクッションパッドが、打ちつけから手を守る。【グリップ力】。ポリウレタンのドット形状のスベリ止めにより、しっかりグリップ。【手首までカバー】。カフ部分がロングタイプで、手首までしっかり保護。
    用途・運送・設備メンテナンス作業に 。・土木・建築作業に 。・DIYにもブラック材質(繊維部)【甲部】ポリエステル・ナイロン・その他 、パッド:ポリウレタン・その他 【手のひら部】合成皮革 【手首部】クロロプレンゴム・ポリエステル・ポリウレタン、留め具:塩化ビニル樹脂・ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Shift Register 8-Bit - SN74HC595 SPARKFUN

    Shift Register 8-Bit - SN74HC595

    SPARKFUN
    259税込285
    1個
    当日出荷
    Description。The SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.。This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.。Note:。This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.。Get started with the Shift Register Guide。Features。8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift。Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V。High-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL Loads。Low Power Consumption:80-μA。±6-mA Output Drive at 5 V
    アズワン品番67-0420-82
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    Festo Monostable Solenoid Valve, 5/2, G 1/8 - VUVG Series - VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 Combining a compact build with high performance and durability, this Festo solenoid valve suits high-flow systems that need to be scaled。Its 5/2 configuration means the
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:780L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1512アズワン品番65-8031-04
  • UAG社製iPad(第10世代)用METROPOLIS with HandStrap Case(ブラック) プリンストン

    UAG社製iPad(第10世代)用METROPOLIS with HandStrap Case(ブラック)

    プリンストン
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    タフさとデザイン性、機能性を兼ね備えたUAG製iPad(第10世代)用ケース。
  • トラックボールマウス 静音 Bluetooth/無線2.4GHz 両対応 ボールローラー 親指操作 5ボタン IST PLUS エレコム

    トラックボールマウス 静音 Bluetooth/無線2.4GHz 両対応 ボールローラー 親指操作 5ボタン IST PLUS

    エレコム
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    より自然な操球感と進化した機能性を。2つの接続方式をシーンに合わせて使い分けられ、同時に複数のデバイスに接続できます。より多彩なシーンでの活躍が可能になりました。お客様の声から生まれた親指操作タイプのトラックボール”IST PLUS”ボールローラーモデルです。
    用途楽な姿勢で使えるエルゴノミクス形状と、なめらかな操作感が特長の”IST”。2023年の発売以来、トラックボールを相棒とするたくさんのお客様にご愛用いただき、多くのご要望もいただきました。”IST PLUS”は、そんなお客様の声から生まれたモデルです。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。360度自在に回転するボールで支持する構造により摩擦抵抗を低減し、よりなめらかな操球感を実現しました。特許構造により支持部にゴミが集まりにくく、頻繁にメンテナンスせずに使い続けることができます。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能。専用の取り外しツールが付属しています。人工ルビー、ベアリングにも交換可能です。 。交換用のボールローラーユニット(M-TU03SS)、ベアリングユニット(M-BS10)、人工ルビーユニット(M-RS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外せるので、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mmの大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Bluetooth(R)無線/USB無線2.4GHzでの接続が可能。幅広いOSに対応し、WindowsやMacはもちろん、 Chromebook やiPad・iPhone、Android搭載タブレットなどにも接続できます。 。iPad・iPhone、Androidは、Bluetooth接続のみ対応です。 。最大3台まで接続先を登録できます。パソコンやタブレット、スマートフォンなど、使用環境と接続機器に合わせて、接続方式も自由に設定できます。 。本体側面のボタンで接続先の切り替えとペアリング操作が可能です。3色(白/青/緑)のLEDで接続チャンネルを識別できます。 。初期設定では、CH1(白)・CH2(青):Bluetooth接続、CH3(緑):USB無線2.4GHz接続です。 。2台以上のデバイスで同時にUSB無線2.4GHz接続を使用したい場合、別売りのELECOM Bridge E USBレシーバー(型番:M-ER10GY)の購入および「エレコム マウスアシスタント」での設定が必要です。 。各ボタンの機能割り当てなどをマウス本体に保存できるオンボードメモリ機能を搭載。3つのプロファイル(設定セット)を本体に保存できるため、接続先を変更しても同じ設定のまま使えます。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。各ボタンの機能割り当てを設定・変更するには、無料のソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」のインストールが必要です。 。本製品のポインター速度は500DPIですが、「エレコム マウスアシスタント」から設定を行うことで100~4,000DPIまで変更できます。 。左右ボタンには静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 。左右以外のボタンにも静音タイプのスイッチを採用。会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも周りを気にせず使用できます。 。最大7台まで接続先を登録できるELECOM Bridge E USBレシーバーを同梱しています。干渉を軽減し、安定した通信品質を実現しました。また、BLEセキュリティモード1 セキュリティレベル4の技術を採用し、マウス・キーボードとパスキー入力による認証を行うため、セキュリティ面も安心です。 。レシーバーと取り外しツールは本体への収納が可能なため、紛失しにくく、持ち運びに便利です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さずにスムーズな電源のON/OFFが可能です。使わないときの電池の消耗を防止できます。 。単3電池で動く、電池交換式です。 。LEDランプで、接続チャンネル(CH1/2/3)のほか、電源ON、ペアリング状況、電池交換時期の目安などを確認できます。 。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。パッケージに表記されていない最新情報はホームページの対応表をご確認ください。互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。(2026年3月現在) 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容トラックボール本体×1、ELECOM Bridge E USBレシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、取り外しツール×1、クイックスタートガイド×1質量(g)【本体】120(※電池含まず)、【レシーバー】2備考各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。「エレコムマウスアシスタント」はiOS、iPadOS、ChromeOS、Androidには対応していません。外形寸法(mm)【本体】96×126×52、【レシーバー】16×19×9電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSAndroid 16、Windows 11/10、iOS 26、iPadOS 26、macOS 26 Tahoe、ChromeOSコネクタ形状レシーバー接続方式USB無線2.4GHz/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)【センサー】500 ※専用ソフト「エレコム マウスアシスタント」により、100~4000の任意の値に設定が可能です。対応機種【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、 ChromeOS 、Android搭載機、【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、 ChromeOS 搭載機対応レシーバー収納機能【接続先切り替え機能】USB無線2.4GHzまたはBluetooth保証期間1年間電池寿命~2年1カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボール径(Φmm)36ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)~10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth(R) Low Energy読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯支持形式ボールローラー
  • Raspberry Pi Zero Case SPARKFUN

    Raspberry Pi Zero Case

    SPARKFUN
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    Description。The Raspberry Pi Zero Case has been designed to fit both the Pi Zero and the Pi Zero W. These official cases consist of several parts and protect the Raspberry Pi Zero from things like rogue wires that might short it out while still allowing full access to the board. Simply snap the RPi into the bottom half of the enclosure, then snap on a desired top. No tools required!。Each case has a standard base featuring a cut-out to allow access to the GPIO, and a choice of three lids:a standard lid, a GPIO lid(allowing access to the GPIO pins from above)and a camera lid(which, when used with the short camera cable supplied, allows the Raspberry Pi camera to be fitted neatly inside it). Additionally, each case includes a 4cm long CSI cable and four rubber feet.。Note:This case does。NOT。include a Raspberry Pi or Camera Module.
    アズワン品番67-0425-31
  • SSD 外付け USB3.2 Gen2x2 読込最大1700MB/秒 ポータブルSSD Type-C接続 高速 耐衝撃 IP55 防塵/防滴 エレコム

    SSD 外付け USB3.2 Gen2x2 読込最大1700MB/秒 ポータブルSSD Type-C接続 高速 耐衝撃 IP55 防塵/防滴

    エレコム
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内外でのハードユースに応える、防塵・防滴・耐衝撃設計。読み込み・書き込み最大1700MB/sの高速データ転送を実現する、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))外付けポータブルSSDです。
    用途読み込み最大1700MB/s・書き込み最大1700MB/sの高速データ転送を実現する、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))外付けポータブルSSDです。 。米国軍用規格MIL-STD 810G Method 516.7に準拠した落下試験に合格した耐衝撃性と、JIS規格IP55準拠の防塵・防滴性能を兼ね備えた設計。落下や水濡れなど、万が一の場面でもデータを守ります。 。※本製品は完全防塵・防水ではありません。本体が濡れている場合は拭き取ってからご使用ください。 。既存の外付けSSDと比べて、約4.3倍のデータ転送速度を実現。大容量の動画ファイルや高画質の画像データなどもスムーズに扱えるため、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカーESD-EMC2000GBKとの比較 。PlayStation(R) 5での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 。ポケットやポーチに収まるコンパクトサイズで、デスクまわりで場所を取りません。 。ストラップホールにカラビナなどを付けて持ち運べます。屋外でのカメラ・ビデオ撮影やデータ取り込みなどの際にもさっと取り出せて便利です。 。USB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。USB 20Gbpsに対応したUSB Type-C - USB Type-Cケーブル、USB 10Gbpsに対応したUSB Type-C - USB-Aケーブルが付属しています。 。SSDは、ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません) 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.2m ※コネクター含まず)、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))USB Type-C - USB-Aケーブル(約0.2m ※コネクター含まず)仕様●出荷時フォーマット:exFAT●対応ゲーム機:PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。ブラック質量(g)約85(本体)電源USBバスパワー対応OSAndroid 15/14/13、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13コネクタ形状USB Type-C(TM)対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×約93×約12インターフェースUSB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2))保証期間1年間データ転送速度読み込み:最大1700MB/s、書き込み:最大1700MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2))でご使用になるには、機器側がUSB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2))に対応している必要があります。
  • トラックボールマウス 静音 Bluetooth/無線2.4GHz 両対応 ベアリング 親指操作 5ボタン IST PLUS エレコム

    トラックボールマウス 静音 Bluetooth/無線2.4GHz 両対応 ベアリング 親指操作 5ボタン IST PLUS

    エレコム
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    宙に浮くような操球感と進化した機能性を。2つの接続方式をシーンに合わせて使い分けられ、同時に複数のデバイスに接続できます。より多彩なシーンでの活躍が可能になりました。お客様の声から生まれた親指操作タイプのトラックボール”IST PLUS”ベアリングモデルです。
    用途楽な姿勢で使えるエルゴノミクス形状と、なめらかな操作感が特長の”IST”。2023年の発売以来、トラックボールを相棒とするたくさんのお客様にご愛用いただき、多くのご要望もいただきました。”IST PLUS”は、そんなお客様の声から生まれたモデルです。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットにはミネベアミツミ社製高性能ベアリングを搭載。摩擦による抵抗が減るため、空中に浮いているような、なめらかな操球を実現しました。 。ボール表面を擦らないので、支持ユニットにゴミが集まりにくく、長期間メンテナンスフリーでご使用いただけます。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能。専用の取り外しツールが付属しています。人工ルビー、ボールローラーにも交換可能です。 。交換用のボールローラーユニット(M-TU03SS)、ベアリングユニット(M-BS10)、人工ルビーユニット(M-RS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外せるので、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mmの大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Bluetooth(R)無線/USB無線2.4GHzでの接続が可能。幅広いOSに対応し、WindowsやMacはもちろん、 Chromebook やiPad・iPhone、Android搭載タブレットなどにも接続できます。 。iPad・iPhone、Androidは、Bluetooth接続のみ対応です。 。最大3台まで接続先を登録できます。パソコンやタブレット、スマートフォンなど、使用環境と接続機器に合わせて、接続方式も自由に設定できます。 。本体側面のボタンで接続先の切り替えとペアリング操作が可能です。3色(白/青/緑)のLEDで接続チャンネルを識別できます。 。初期設定では、CH1(白)・CH2(青):Bluetooth接続、CH3(緑):USB無線2.4GHz接続です。 。2台以上のデバイスで同時にUSB無線2.4GHz接続を使用したい場合、別売りのELECOM Bridge E USBレシーバー(型番:M-ER10GY)の購入および「エレコム マウスアシスタント」での設定が必要です。 。各ボタンの機能割り当てなどをマウス本体に保存できるオンボードメモリ機能を搭載。3つのプロファイル(設定セット)を本体に保存できるため、接続先を変更しても同じ設定のまま使えます。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。各ボタンの機能割り当てを設定・変更するには、無料のソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」のインストールが必要です。 。本製品のポインター速度は500DPIですが、「エレコム マウスアシスタント」から設定を行うことで100~4,000DPIまで変更できます。 。左右ボタンには静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 。左右以外のボタンにも静音タイプのスイッチを採用。会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも周りを気にせず使用できます。 。最大7台まで接続先を登録できるELECOM Bridge E USBレシーバーを同梱しています。干渉を軽減し、安定した通信品質を実現しました。また、BLEセキュリティモード1 セキュリティレベル4の技術を採用し、マウス・キーボードとパスキー入力による認証を行うため、セキュリティ面も安心です。 。レシーバーと取り外しツールは本体への収納が可能なため、紛失しにくく、持ち運びに便利です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さずにスムーズな電源のON/OFFが可能です。使わないときの電池の消耗を防止できます。 。単3電池で動く、電池交換式です。 。LEDランプで、接続チャンネル(CH1/2/3)のほか、電源ON、ペアリング状況、電池交換時期の目安などを確認できます。 。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。パッケージに表記されていない最新情報はホームページの対応表をご確認ください。互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。(2026年3月現在) 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容トラックボール本体×1、ELECOM Bridge E USBレシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、取り外しツール×1、クイックスタートガイド×1質量(g)【本体】120(※電池含まず)、【レシーバー】2備考各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。「エレコムマウスアシスタント」はiOS、iPadOS、ChromeOS、Androidには対応していません。外形寸法(mm)【本体】96×126×52、【レシーバー】16×19×9電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSAndroid 16、Windows 11/10、iOS 26、iPadOS 26、macOS 26 Tahoe、ChromeOSコネクタ形状レシーバー接続方式USB無線2.4GHz/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)【センサー】500 ※専用ソフト「エレコム マウスアシスタント」により、100~4000の任意の値に設定が可能です。対応機種【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、 ChromeOS 、Android搭載機、【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、 ChromeOS 搭載機対応レシーバー収納機能【接続先切り替え機能】USB無線2.4GHzまたはBluetooth保証期間2年間電池寿命~2年1カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボール径(Φmm)36ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)~10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth(R) Low Energy読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯支持形式ベアリング
  • PHONE WRISTLET WITH PLUSH ANIMAL PUPPY Sonix

    PHONE WRISTLET WITH PLUSH ANIMAL PUPPY

    Sonix
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    愛らしいウサギと子犬のデザインが特徴の、ぬいぐるみの動物チャーム付きスマホリストレットで、。あなたのスタイルに遊び心をプラスしませんか? 。ウサギと子犬の2種類のチャームをご用意。それぞれのリストレットには、ビーズ付きのリストストラップに、。柔らかくてかわいい動物チャームが付いています。ウサギのリストレットは、ニンジンを抱えたキュートなピンクのウサギがホワイトパールのようなビーズと。シルバーのハートのアクセントで飾られています。子犬のリストレットは、イチゴを抱えた愛らしい茶色の子犬が、虹色のビーズとゴールドトーンのリングで引き立てられています。この愛らしいぬいぐるみの動物チャーム付きリストレットで、あなたのスマホアクセサリーをワンランクアップさせましょう。毎日のルーティンに遊び心のあるアクセサリーをプラスするのに最適です。すべての携帯電話ケースに普遍的に適合するように設計された便利な携帯電話ブレスレットとリストストラップで手を自由にします。ユニークなブレスレットととてもかわいいぬいぐるみのチャームを備えたユニバーサルで多用途のスマートフォンアクセサリーで、。毎日の持ち運びに可愛さと利便性をプラスしましょう。スタイリッシュなリストレットストラップ、ぬいぐるみの動物チャーム、ユニバーサルな。電話ケーステザータブアタッチメントカードを備えています。取り付けは簡??単で、携帯電話ケースの充電ポートにフィットします。充電やその他のボタンやポートを妨げないように慎重に設計されています。各リストストラップにはストラップ取り付け用テザータブカードが 1 枚付属しており、ほとんどの携帯電話ケースと互換性があります。
    PUPPY
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaft。It has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaft。The pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring components。The lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking system。Its also reusable, so its a long-lasting option。This robust component is compatible with high axial loads. Axial static load carrying capacity of 340 kN Mass of 0.56 kg Locking screw size of M8 Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information Textile industry Pulp and paper manufacturing Food and beverage industrySKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do locking screws work 高品質The pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from sliding。What types of situations is this lock nut best-suited to Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3864アズワン品番65-7942-23
  • ThinkStation Mini DisplayPort - DisplayPortアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkStation Mini DisplayPort - DisplayPortアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    コネクタ形状Mini DisplayPortオス - DisplayPortメスオス形状Mini DisplayPortメス形状DisplayPort変換タイプオス - メス
  • ThinkStation Mini DisplayPort - HDMIアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkStation Mini DisplayPort - HDMIアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    仕様●J-Moss:対応ブラックコネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメスオス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI変換タイプオス - メス
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    6,898税込7,588
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
    材質(キャップ)ポリプロピレン
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入 Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入

    Thermo Fisher Scientific
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)赤/白 1mm 100個入 6ASC9ST1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)赤/白 1mm 100個入 6ASC9ST1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    5,898税込6,488
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
    仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-26
  • Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
    極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • mt マスキングテープ Morris & Co. Strawberry Thief Indigo/Mineral カモ井加工紙

    mt マスキングテープ Morris & Co. Strawberry Thief Indigo/Mineral

    カモ井加工紙
    669税込736
    1巻
    翌々日出荷
    世界中から愛されるウィリアム・モリスのデザインをmtで再現しました。
    材質和紙・アクリル系粘着剤テープ幅(mm)50テープ長さ(m)7
...