カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「isw-621ts15」の検索結果

産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート シングルモード光SC 2ポート付
PLANET Technology¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷100BASE-TX 4ポート、100Base-FXシングルモード光2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。仕様ハードウェアバージョン1質量(g)442規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXシングルモード光:2ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード