カテゴリ
- 測定用品(301)
- 制御機器(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 科学研究・開発用品(13)
- 作業工具(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 学童・教育用品(11)
- 建築金物(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 溶接用品(8)
- バイク部品(7)
- オフィス家具(5)
- 自動車純正部品(5)
- 電気材料(4)
- 医療(3)
- 切削工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)(8)
- KOA(12)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(293)
- RS PRO(20)
- SIEMENS(5)
- SMC(17)
- SPARKFUN(8)
- StarTech.com(13)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- Wera(2)
- WEST INSTRUMENTS(3)
- アズワン(5)
- スバル(5)
- セキスイ(3)
- ピグ(3)
- マイト工業株式会社(8)
- ムロオカ産業(5)
- 河村電器産業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ピットメジャー
タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷粘着テープ付スチールテープ厚さ(mm)0.3(粘着テープ含む)種類粘着テープ付外形寸法(mm)縦68×横68×奥15テープ幅(mm)13目盛仕様メートル目盛JIS規格1級相当材質(テープ)SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装)目盛種別片面
デジタル温度計
アズワン(1件のレビュー)¥18,700税込¥20,5701個当日出荷データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
マイクロピペット(ITピペット)
ケニス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ITQタイプは、ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。 ITタイプは、コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。仕様【UV照射】可適合チップギルソン、クオリティチップチャンネル数1生産国日本操作方法手動オートクレーブの可否不可
エスロン HI継手透明ブルー チーズ
セキスイ(2件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から7日以内出荷本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズ
エスロン¥239税込¥2631個当日出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用継手。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ITドリルカッター
ミヤナガ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から7日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
NK-T用ディバイダー DVIシリーズ
タカチ電機工業¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷マジックテープ付の仕切りにより、整理して収納物を入れる事が出来るディバイダーです。収納物の数が多い場合や収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用頂けます。ケースにぴったり収まるサイズです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ナイロン/PEフォーム色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
エスロン HI-TS継手径違いチーズ20×16
セキスイ¥239税込¥2631個3日以内出荷トラスコ品番850-6311材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ20×13
セキスイ¥239税込¥2631個3日以内出荷トラスコ品番850-6312材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
ITドリルボディ
ミヤナガ¥5,498税込¥6,0481本4日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
2個入りTORXビット T20
BAHCO(バーコ)¥7,998税込¥8,7981パック(2個)当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3744材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズT20両頭機能片頭
M's ITピペット TypeS ITシリーズ
ムロオカ産業¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から7日以内出荷コストパフォーマンスに優れた汎用タイプ。UV照射対応。軽量かつピペッティング感触最高を目指しました。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/SUS、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS
トルクチェッカー
日本計測システム(JISC)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか6日以内出荷から15日以内出荷電動ドライバーのトルク測定やトルク管理を必要とする工具のトルク測定が行えます。バッテリー内蔵ですので工場内の電動ドライバーの始業点検などに持ち運んで使用でき、点検結果をメモリーしデータの管理記録が簡単に行えます。付属品取説、ACアダプター、ビットセット、アタッチメント、プラダン収納ケース、検査成績書質量(kg)4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/300×350×95
デジタル温度計 校正証明書付
アズワン¥30,700税込¥33,7701台9日以内出荷データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。付属品ホルスタケース質量(g)約300(本体)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300表示4桁LCD表示、最大9999表示外寸(mm)本体のみ/64×160×26、ホルスタケース付き/74×170×39測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃入力【保護】60V DC/24VrmsセンサーK熱電対分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)温度係数0.15×(測定精度)/(23±5℃)アズワン品番1-5455-02-20サンプルレート2.5回/秒校正証明書一般校正
ピグラージオーバーパックキット
ピグ¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷から14日以内出荷容器はUN規格(1H2/X295/S 容器等級1、2、3)に適合しています。すばやく漏洩に対処できるよう内部を仕切り、吸収剤が収納されています。フォークリフトで容易に移動することができます。屋根のある屋外に設置することもできます。




リサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナーC200シリーズ
エコリカ¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から7日以内出荷エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。適合機種SPC250L/SPC250SFL/SPC260L/SPC260SFL種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:1.32、本体:1.03適合機種メーカーRICOH(リコー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数2000枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入数(本)1
ピグ多目的コンテナキット
ピグ¥98,980税込¥108,8781個6日以内出荷から8日以内出荷耐久性の高いポリエチレン製の容器にピグ吸収剤が入ってます。経済的な緊急用キットは、漏洩の可能性のある場所に最適です。取っ手は滑り防止加工で、フタは開閉が簡単です。高さ(mm)743
ステンレス曲板 10枚セット
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1セット(10枚)当日出荷穴の位置以外でもキレイに曲がります。 取付ねじサイズ:M6対応用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。幅(mm)20厚さ(mm)0.8材質/仕上ステンレス(SUS430)取付ねじM6穴径(mm)9.0×6.2
スツール
東谷¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷ひとつひとつ表情の異なるパイン古材の質感とファブリックの組み合わせが上質な空間を演出します。しっかりとした座面で安定感のある座りやすいスツールです。ダイニングテーブルのサブスツールや、玄関用のスツールとしておすすめです。スツールとして使わない時は、ソファ横に置いてちょっとしたサイドテーブルとしても便利です。軽量なので持ち運びもラクラクです。用途作業や休憩のための腰掛けに。組立状態完成品材質(脚)木張地布スタッキング不可回転機構なし昇降機能の有無なし脚の種類固定脚座面高さ(mm)450組立方法完成品(組立不要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×31×45外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)450本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×310×450外寸法・奥行(mm)310
キャビネット吊金具 取付ネジ
LAMP(スガツネ工業)¥22税込¥241個4日以内出荷キャビネット吊金具IT6342-2240、IT6342-2250用の取付けネジです。 本体は別途お求めください。材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき質量(g)4
チタニウムリムストライプ レタリングあり
MDF(エムディーエフ)(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット4日以内出荷から10日以内出荷チタンの輝きをホイールに!。モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!2種類のライン幅、8~21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチに対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。6・10ミリの2種類!。6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。2種類からお好みの太さを選べます。付属品MDFロゴステッカー、貼付け説明書
リサイクルトナー リコー対応 SPトナーカートリッジC200
エネックス¥5,598~税込¥6,158~1個8日以内出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。種別クイック式リサイクル対応機種SPC-250L印字枚数2000枚保証期間18ヶ月適合メーカーRICOH
肥家効蔵 DR06GLユニット
サンホープ¥269,800税込¥296,7801セット6日以内出荷大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR6GLバージョン。架台別売り。仕様(注入量)0.02~60L/時セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個質量(kg)2口径(Φmm)20接続口径(inch)3/4オスねじ流量(L/min)0.16~50作動圧力範囲(MPa)0.03~0.6圧力損失(MPa)0.13希釈率(%)0.2~2
軽油缶 20L(緑)
アイティオーテック¥4,498税込¥4,9481個11日以内出荷消防法に適合した軽油缶です。注ぎやすい取っ手が2個付き。用途軽油の運搬付属品保管用キャップ、ノズル材質ポリエチレン寸法(mm)約420×350×215色緑容量(L)20ノズル長(mm)約375危険物の類別非危険物
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら