カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(29)
    • 中空壁用アンカー(25)
    • フリップアンカー(1)
絞り込み
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
適合材
ALC・その他・コンクリート・ブロック・中空壁・母材・金属
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・生地/未処理
外径(Φmm)
7・8・10
ブランド
大阪魂・ネグロス電工・サンコーテクノ・TRUSCO・ユニカ・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・イイファス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「itハンガー」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITハンガー ネグロス電工ITハンガーネグロス電工(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質ステンレス
ITハンガー TRUSCOITハンガーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(8本)ほか
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質ステンレス
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
ITハンガー サンコーテクノITハンガーサンコーテクノ
5,398税込5,938
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質ステンレス
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(3本)ほか
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
フリップアンカー(クロメート) イイファスフリップアンカー(クロメート)イイファス(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
表面処理クロメートセット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
ITLハンガー ネグロス電工ITLハンガーネグロス電工
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。
ねじ径M10適合ドリル径(mm)17引張強度N(kgf)980(100)最小中空幅(mm)57
ITハンガーITWタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノITハンガーITWタイプ ステンレス製 ミリねじサンコーテクノ
10,980税込12,078
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) サンコーテクノ中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)サンコーテクノ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1セット(25本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
キングカップトグル DENSAN(デンサン/ジェフコム)キングカップトグルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス) サンコーテクノアメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け材質ステンレス
ITハンガー サンコーテクノITハンガーサンコーテクノ
849税込934
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合母材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガーITタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノITハンガーITタイプ スチール製 パック品サンコーテクノ
1,798税込1,978
1パック(8本)ほか
4日以内出荷
材質スチール
ITハンガー サンコーテクノITハンガーサンコーテクノ
9,998税込10,998
1箱(10本)ほか
4日以内出荷
締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません
用途スプリング効果で施工性が良いです材質ステンレス適合材ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンITハンガー 大阪魂ステンITハンガー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質ステンレス
ITハンガー(ITLタイプ雄ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂ITハンガー(ITLタイプ雄ねじ(ステンレス/生地)大阪魂
1,998税込2,198
1パック(1個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
3カ-W ITハンガー 大阪魂3カ-W ITハンガー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ITハンガー ステンレス サンコーテクノITハンガー ステンレスサンコーテクノ
8,598税込9,458
1箱(50本)ほか
当日出荷から14日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM8ドリル径(Φmm)9プレート長さC(mm)30材質表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ サンコーテクノITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじサンコーテクノ(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット(25本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
ITハンガー サンコーテクノITハンガーサンコーテクノ
8,998税込9,898
1箱(50本)
4日以内出荷
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
用途壁面・床面に施工可能です適合母材中空壁頭部径dk(mm)(ナット二面幅)14ねじの呼びW3/8穿孔径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応必要中空幅(mm)(埋込長)38
ALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製 サンコーテクノALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製サンコーテクノ
9,198税込10,118
1セット(25本)
当日出荷
ねじの呼びM10材質スチール、表面処理:三価クロメート処理長さ(mm)110下穴径(Φmm)17ねじ長さ(mm)79付属品座付ナットトラスコ品番491-6573質量(g)81.6締付板厚(mm)1~10プレート長さ(mm)55最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)6.4必要中空幅(mm)57
ITハンガー ステンレス サンコーテクノITハンガー ステンレスサンコーテクノ
10,980税込12,078
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガー(ITLタイプ雄ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂ITハンガー(ITLタイプ雄ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(25個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
3カ-W ITハンガー(メネジ 大阪魂3カ-W ITハンガー(メネジ大阪魂
723税込795
1個
翌々日出荷
ステンITハンガー(メネジ 大阪魂ステンITハンガー(メネジ大阪魂
2,585税込2,844
1個
翌々日出荷
寸法l(mm)20