カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- エプソン純正インク(1)
- パソコン/周辺機器(29)
- 制御機器(15)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 測定用品(8)
- カー用品(8)
- オフィス家具(6)
- バイク部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- 厨房用品(2)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- EPSON(1)
- DFRobot(12)
- KATO-DENKI(加藤電機)(8)
- KSフィルター(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- QNAP(1)
- StarTech.com(27)
- TRACO POWER(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Vesrah(1)
- イワタツール(1)
- インターネット(4)
- サンコーテクノ(1)
- サンワサプライ(1)
- ノーブランド(2)
- ミヤナガ(2)
- 大阪魂(7)
- ブランドをもっと見る
適合機種メーカー
種別
「it08」の検索結果





純正インクボトル EPSON IT08
EPSON(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷インクジェットプリンター用純正インク適合PX-M6712FT/M6711FT/M791FT/S6710T種別純正RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
ITドリルカッター
ミヤナガ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から7日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
ITダイヤドリルボディ
ミヤナガ(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
PTCヒーターモジュール(5V/40℃)
DFRobot¥699税込¥7691個3日以内出荷サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる寸法(mm)25×20×5消費電力(W)2~3定格電圧(V)DC/AC 5温度(℃)40~60(25環境下で測定)
フレキシブルLED 5本セット(緑色/3V/260mm)
DFRobot¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
PTCヒーターモジュール(5V/100℃)
DFRobot¥699税込¥7691個3日以内出荷サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる寸法(mm)25×20×5定格電圧(V)DC/AC 5電力(W)最大5温度(℃)100±10(25環境下で測定)
COB LEDユニット(電球色/5V)
DFRobot¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷16個のLEDで構成されたLEDストリップは、表面により長い寿命を維持するためのLEDシリコーンカプセル化を採用しています。DC5Vで動作し、直列でも並列でも使用できます。均一な光度で影がないので、屋内の部屋、階段、ワインキャビネット、本棚などの隅々を明るくしたり、バッテリー駆動のライトプロジェクトに使用したりできます。 5V電源で動作 高輝度で、影なし はんだ付け可能、直列/並列接続が可能用途照明装飾寸法(mm)LEDストリップ/60×8×1.7、脱熱器/70×20×3電圧(V)DC5電源3W発光色電球色 3000k電流(mA)600明るさ(Lm)300
ペルチェモジュール(5V/1A)
DFRobot¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷ペルチェ効果を利用したクーラーモジュール ペルチェ効果は、異なる金属を接合して電圧をかけて電流を流すと、接合点で熱の吸収と放出が起こる現象です。これを利用して冷却や加熱に応用できます。クーラーモジュールは定格電圧5V、定格電流1Aを加えると動作し、最大-20℃まで温度を下げることができます。ポータブル冷蔵庫やインキュベーター、温水/冷水ディスペンサ、電子機器の冷却などに使用できます。 小型サイズで瞬間冷却が可能 騒音や振動を生じない 最大-20℃まで温度を下げることが可能寸法(mm)30×30×5電圧(V)最大/8.4最大電流(A)2ワイヤー長(mm)150±8動作温度範囲(℃)-55~+83温度差(℃)最大/65以上動作電圧(V)5
COB LEDユニット(白色/5V)
DFRobot¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷16個のLEDで構成されたLEDストリップ 16個のLEDで構成されたLEDストリップは、表面により長い寿命を維持するためのLEDシリコーンカプセル化を採用しています。DC5Vで動作し、直列でも並列でも使用できます。均一な光度で影がないので、屋内の部屋、階段、ワインキャビネット、本棚などの隅々を明るくしたり、バッテリー駆動のライトプロジェクトに使用したりできます。 5V電源で動作 高輝度で、影なし はんだ付け可能、直列/並列接続が可能用途照明装飾寸法(mm)LEDストリップ/60×8×1.7、脱熱器/70×20×3電圧(V)DC5電源3W発光色白色 6500k電流(mA)600明るさ(Lm)300
5.5/2.1mm DCプラグ変換アダプターセット(28種類)
DFRobot¥2,898税込¥3,1881セット3日以内出荷メス-オス5.5mm×2.1mm DCプラグアダプターキット 28種類のユニバーサル2.1mm DCプラグと互換性があり、さまざまなタイプのラップトップやステレオ、ディスプレイ、スクリーンなどに電源を供給するために使用できます。用途ラップトップ、ステレオ、ディスプレイ、スクリーン材質PVC、銅導体寸法(mm)5.5×2.1色黒種類径/28種接続方法インラインプラグ寿命ジャック/≧10000回アプリケーションDC電源インターフェース間の変換
フレキシブルLED 5本セット(赤色/3V/260mm)
DFRobot¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(A)<0.2
フレキシブルLED 5本セット(青色/3V/260mm)
DFRobot¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
電源3分岐コネクタ
DFRobot¥699税込¥7691個3日以内出荷1つの電源入力を3つの出力に簡単に変えることができる プッシュイン接続なので使いやすい 強固な配線で、リサイクル性、難燃性、耐火性に優れる コネクタ内の導電性スプリングクランプはニッケルコーティングされたスチール製で、耐腐食性があり、しっかりしていて、緩んだり脱落したりしにくい仕様絶縁耐火レベル/UL94V-2寸法(mm)31×24×9.3出力単線/撚線導体:0.2~0.5 mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.2~0.5 mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5 mm2定格電圧(V)0~42DC定格電流(A)入力:9、出力:1.5入力単線/より線導体:0.34~0.75mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.34~0.75mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5~0.75mm2クランプ銅およびステンレス鋼配線方式プッシュイン断熱材ポリアミド66動作温度範囲(℃)0~+40
フレキシブルLED 5本セット(電球色/3V/260mm)
DFRobot¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
電源6分岐コネクタ
DFRobot¥799税込¥8791個3日以内出荷1つの入力を6つの出力に簡単に変えることができる プッシュイン接続で使いやすい 強固な配線で、リサイクル性、難燃性、耐火性に優れる コネクタ内の導電性スプリングクランプはニッケルコーティングされたスチール製で、耐腐食性があり、しっかりしていて、緩んだり脱落したりしにくい仕様絶縁耐火レベル/UL94V-2寸法(mm)58×24×9.3出力単線/撚線導体:0.2~0.5 mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.2~0.5 mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5 mm2定格電圧(V)0~42DC定格電流(A)入力:9、出力:1.5入力単線/より線導体:0.34~0.75mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.34~0.75mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5~0.75mm2クランプ銅およびステンレス鋼配線方式プッシュイン断熱材ポリアミド66動作温度範囲(℃)0~+40
Sound it! 8 Premium for Macintosh
インターネット¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷プロフェッショナルやハイエンドなオーディオファンが求めるサウンドクオリティとサウンドデザイン能力で応える高品位サウンド編集ソフト。 クリアなサウンドを提供する高品位なオーディオエンジンを搭載。 周波数と定位で特定の音を調整するエフェクト「F-REX」やアナログサウンドのデジタル化に必要なレストレーションエフェクト、レコーディングの制作現場でも定評のあるSonnox社製エフェクト、放送業界のラウドネス環境にも応える「Loudness Meter」など高品位なプラグインエフェクトを多数収録。 DSDなどハイレゾ音源にも対応し、各種ファイルフォーマット変更やマスタリング、CD作成が可能。バッチ処理により複数ファイルへ複数設定の一括処理やACID ファイル制作なども行えます。対応OSMac
Sound it! 8 Premium for Windows
インターネット¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷プロフェッショナルやハイエンドなオーディオファンが求めるサウンドクオリティとサウンドデザイン能力で応える高品位サウンド編集ソフト。クリアなサウンドを提供する高品位なオーディオエンジンを搭載。周波数と定位で特定の音を調整するエフェクト「F-REX」やアナログサウンドのデジタル化に必要なレストレーションエフェクト、レコーディングの制作現場でも定評のあるSonnox社製エフェクト、放送業界のラウドネス環境にも応える「Loudness Meter」など高品位なプラグインエフェクトを多数収録。DSDなどハイレゾ音源にも対応し、各種ファイルフォーマット変更やマスタリング、CD作成が可能。バッチ処理により複数ファイルへ複数設定の一括処理やACIDファイル制作なども行えます。対応OSWindows Vista/7/8/8.1 ※64bitにも対応対応機種IBM PC/AT互換機メモリーWindows 8.1/8:2GB以上、7/Vista:1GB以上ディスク200MB以上使用CPU各OSに対応したIntel(推奨)SSE2対応および互換プロセッサ
Sound it! 8 Pro for Macintosh
インターネット¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷DSDネイティブ録音・再生/DXDフォーマット/DDPフォーマット対応高音質・多機能サウンド編集ソフト。 DSDならDSD256(11.28/12.28MHz)、PCMなら768KHz/32bit INTまでのハイレゾ音源DXDに対応。 高精細なDSDデコーダー/エンコーダーを搭載。DSDも最大768KHz/32bit INTのPCMへ変換しハイレゾで編集。 高音質のまま再度DSDへ変換可能。 アナログサウンドのデジタル化に欠かせないレストレーションエフェクトや制作現場で定評のSonnox社製エフェクト等49種類のVSTエフェクトを搭載。 CDプレスのマスターデータフォーマットDDPファイルの書き出しやCDテキスト対応のCD作成機能を搭載。 サウンドエンジニアやハイエンドなオーディオファンの要望にお応えします。対応OSMac
Sound it! 8 Pro for Windows
インターネット¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷DSDネイティブ録音・再生/DXDフォーマット/DDPフォーマット対応高音質・多機能サウンド編集ソフト。 DSDならDSD256(11.28/12.28MHz)、PCMなら768KHz/32bit INTまでのハイレゾ音源DXDに対応。 高精細なDSDデコーダー/エンコーダーを搭載。DSDも最大768KHz/32bit INTのPCMへ変換しハイレゾで編集。 高音質のまま再度DSDへ変換可能。 アナログサウンドのデジタル化に欠かせないレストレーションエフェクトや制作現場で定評のSonnox社製エフェクト等49種類のVSTエフェクトを搭載。 CDプレスのマスターデータフォーマットDDPファイルの書き出しやCDテキスト対応のCD作成機能を搭載。 サウンドエンジニアやハイエンドなオーディオファンの要望にお応えします。対応OSWindows
RES KIT 0805RS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
(w)18-8トングスタンドIT-250
ノーブランド¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷パン屋・スーパーの総菜・ビュッフェ、バイキングなど散らかりやすいトングの収納に。円形スタンドはコンパクトなので場所を取りません。ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。材質18-8ステンレス(sus304)寸法(幅W×高さH)(mm)250×350コード999002190
(w)18-8トングスタンドIT-160
ノーブランド¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷パン屋・スーパーの総菜・ビュッフェ、バイキングなど散らかりやすいトングの収納に。円形スタンドはコンパクトなので場所を取りません。ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。材質18-8ステンレス(sus304)外径×高さH(Φmm×mm)160×350コード999002180
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター
StarTech.com¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続伝送速度(Kbps)230.4長さ(mm)915色グレー質量(g)75ポート数1出力RS-232Cケーブル長(m)0.915対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス保存温度(℃)-40~85結線方式ストレート動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)約91USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/USB Type-Aオス・DB9オス/Windows & macOS/USB - D-Sub 9ピン変換アダプター
StarTech.com¥4,198税込¥4,6181個当日出荷USB - シリアル変換ケーブル:パソコンにRS232Cシリアル装置(DB9)を接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクタ内蔵のロックナットを利用し接続するデバイスの固定が可能。ケーブル長91cm。デバイスの互換性:ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応するUSBシリアルコンバーター。用途:サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブル。仕様:ケーブル長91cm|最大 ボーレート 921.6Kbps|512バイトFIFO|Windows、macOS、Linux対応|Prolific PL2303|パリティモード Odd/Even/Mark/Space/None | データビット 5/6/7/8。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブルとしてボーレート最大921.6 Kbps長さ(mm)34幅(mm)45色ブラック質量(g)55出力D-sub 9ピン オス適合規格RS-2232、USB 1.1/2.0ケーブル長(m)0.914対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.15.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSコネクタ形状USB(A)(オス) - D-sub9ピン入力USB Type-Aオスケーブル長(mm)914ケーブル長(cm)91インターフェイスシリアルフローコントロール制御None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFFコネクタA1× USB-A (USB 2.0)コネクタB1× D-Sub (9ピン)高さ(m)16USBタイプUSB 2.0対応プロトコルRS-232変換タイプオス - オス
NFCリーダー
ジーエルソリューションズ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷XR06U-TI-P Ver2は、コンパクトな卓上型のNFCリーダです。UIDやIDmをアプリケーションなしにキーボード入力(HID)できます。したがって、FeliCa、Mifare、I-CODE SLI、Tag-it HFIなどのタグやカードを使用した物品管理や入退室管理をExcelで実現できます。※旧製品の「XR06U-TI-P」は販売を終了しました。旧製品のXR06U-TI-Pとは一部非互換がありますので、ご注意ください。・XR06U-TI-P。専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合も読み出し可能。・XR06U-TI-P Ver2。専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合は読み出し不可。用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品mini Bコネクタ、USBケーブル仕様リトルエンディアン方式: (0-9, A-FのASCIIコード)、Mifare:4バイトNUID (8桁)、7バイトUID (14桁)、FeliCa:IDm (16桁)、I-CODE SLI・Tag-it:UID (16桁)質量(g)約33外形寸法(mm)54mm(D) × 75mm(W) × 11mm(H) ゴム足含む電源(V)DC 5 (USB バスパワー)規格RFID:ISO14443 Type A, ISO15693, FeliCaケーブル長(m)1対応OSWindows 7/8.1/10、Windows CE 5.0/6.1、Android周波数帯域(MHz)HF帯 (13.56MHz)インターフェイスUSB 1.1 / 2.0、HID動作温度範囲(℃)-10~+40
19インチラックレール/1U/奥行調整可能(61cm - 91cm)/4ポスト汎用ラックマウントレール/HPE ProLiant & Dell PowerEdge互換
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個当日出荷汎用レール:EIA/ECA-310準拠の4ポストラック各種で使用できる汎用タイプ。サーバー、UPSなど19インチ型機器に対応。レール紛失時の交換品として最適(HPE ProLiant/Dell PowerEdge/Lenovo ThinkSystem/APC UPS互換)。簡単取付:ラックマウント用金具を同梱、手軽に導入できるキット製品。装置をしっかりと支える1Uサーバーラックレール(奥行調整幅61cm - 91cm)。高耐久性:強度を備えたSPCC冷延鋼板製、耐荷重90kgの頑丈なラックマウントレール(マットブラック)。19インチ型機器各種に対応。仕様:標準19インチEIA/ECA-310準拠設計 | 奥行調整幅 61cm - 91cm | 耐荷重 90kg | 8 x M6 ケージナット & ネジ付属。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年メーカー保証と無料テクニカルサポートを提供
サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/8U/2ポスト/奥行き30.3cm/耐荷重80Kg /壁掛けタイプ/AV IT通信機器 ネットワークスイッチ パッチパネル データセンター ラック
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き30.3cmで、狭いスペースでのIT、AV、データ機器、パッチパネル、スイッチ、シェルフの設置に最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板を使用し、機器を適温に保つための効率的なエアフローや簡単な取り付けに配慮した高耐久設計の19インチオープンフレームラック。耐荷重80kg。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:2ポストウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適。AV放送機器や信号分配器を設置色ブラック幅(cm)50.3耐荷重(kg)80長さ(cm)30.3高さ(cm)45.1
USB-C - USB-A 変換アダプター USB 3.0 (5Gbps)対応 USB-IF認証取得
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB C - USB-A変換アダプター:USB Type-C対応ノートパソコン、タブレット、その他のデバイスにUSB Type-Aデバイスを接続。リバーシブルデザインのUSB Type-C コネクターで、裏表を気にせずデバイスに接続可能。高品質:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)規格に基づく試験をクリアした高品質USB-C - USB-A変換アダプター。在宅勤務またはオフィスなどでの使用に理想的。編組シールド付きアルミマイラー箔は、優れた信号の整合性と信頼性を提供。USB 3.2 Gen 1対応:USB 2.0の10倍で、最大5Gbpsの超高速データ転送。ファイル、HDムービー、楽曲などをUSB-Cデバイスへ、またはUSB-Cデバイスから素早く転送。対応機種:MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 CarbonなどのTB3/4またはUSB-C対応ノートパソコン、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのタブレットやスマートフォンで動作。StarTech.comの強み:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途Dell Latitude 11 5000 2-in-1その他、USB Type-Cポート搭載の新型USB 3.1ノートパソコン/コンピュータにUSB 3.0またはUSB 2.0対応のデバイスを接続長さ(mm)1520色ブラック高さ(mm)10質量(g)15湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)173動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)15.2コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-A[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプメス - オス
RS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express/2ポート/16C1050 UART/標準 & ロープロファイルブラケット/COM番号保持機能/Windows & Linux/シリアル通信用インターフェースボード
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷2ポート増設シリアルカード:パソコンにシリアルRS232C(DB9)デバイスを接続するためのPCシリアル拡張カード。搭載する2口のポートでハイパフォーマンス16C1050 UARTを実現。PCI Express DB9 カード内蔵の LEDステータスライトが、接続デバイスのアクティビティをモニタリング。優れた互換性:バーコードリーダ/スキャナ、レシートプリンタ、体重計、PLC、医療機器など幅広いデバイスに対応したUART内蔵シリアルインターフェイスカード。ピン9を介して5Vまたは12Vの電力を供給。ロープロファイルブラケット付属。幅広い分野で活躍:サーバールーム、工業制御/自動化、物流、研究所など幅広い分野でのITアプリケーションに適したRS232 PCIeカードで、従来のシリアル機器を引き続き使用可能。DB9ポートは、ねじロック式シリアルケーブルに対応。仕様:16C1050 UART|最大ボーレート 921.6 Kbps/ポート|256バイトFIFO|COMポート保持機能|Windows & Linux|Asix AX99100チップセット|パリティモード:Odd/Even/Mark/Space/None|5/6/7/8/9データビット|PCIe 2.0 x1|ロープロファイルブラケット付属。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応仕様16C1050 UART、最大ボーレート 921.6 Kbps/ポート、256バイトFIFO、COMポート保持機能、Windows & Linux、Asix AX99100チップセット、パリティモード:Odd/Even/Mark/Space/None、5/6/7/8/9データビット、PCIe 2.0 x1、ロープロファイルブラケット付属長さ(mm)18幅(mm)73高さ(mm)120質量(g)51ポート数2対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、Linux 2.6.13以降 (LTSバージョンのみ)インターフェースPCI Express 2.0保証期間2年間搭載I/Oシリアル (RS232C、D-Sub 9ピン、オス)コネクタサイズPCI Express×1
17.3インチ対応ノートパソコンバックパック/プロ仕様ITガジェットリュック/エルゴノミクス対応ビジネスリュック
StarTech.com¥27,980税込¥30,7781個当日出荷17.3インチ型ラップトップ対応:ノートPC/タブレット収納コンパートメントを上層に配置し、クッションで落下時の衝撃から保護。マジックテープストラップ付きPCポケット、ジッパーつきタブレットポケットでデバイスを固定。 680Dバリスティックナイロン製、頑丈なスチールジッパーを使用。着脱式ケース:リュック下層のリムーバブルケースにサイドポケットからアクセス可能。ノートパソコン充電器、ディスプレイアダプター、マウス、メモリーカード、各種ツールの整理と収納に。 ケースサイズ27×13×8cm。 考え抜かれた設計:レイアウトが調整できるマジックテープ仕切り付きITアクセサリーケース、ゴムバンド格子に小型デバイスやケーブルを収納。ケースを外してメインコンパートメントを拡張可能。ボトルホルダー、複数ポケットあり。 置いても倒れない自立設計。 疲れない快適リュック:肩や背中に優しい形状と通気性に優れたパッドで体にかかる負荷を軽減。柔らかく握りやすい持ち手と調整可能ショルダーストラップを使用、背負っても手に持っても快適なデザイン。 旅行・通勤・出張に:スーツケースのトロリーに固定できるストラップ付き、オフィスや空港への移動に最適。一般的なエアラインおよびTSAの機内持ち込み規定に対応、空港チェックポイントでも安心して使えるビジネスリュック用途短期・長期の出張で使用長さ(mm)335幅(mm)195質量(kg)1.5色ブラック高さ(mm)450寸法(cm)ケース:27×13×8機能リムーバブルケース付き上下2気室/高耐久性バリスティックナイロン製/ノートPC & タブレットポケット付き保証期間ライフタイム対応インチサイズ17.3RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃
スマートフォン用モノラルマイクロホン
audio-technica¥5,698税込¥6,2681個当日出荷狙った音をクリアに収音できる超指向特性のガンマイクロホン。 鋭い指向性を持ち、卓上での収音や屋外での狭角度の収音など中距離収音に適しています。純正または備え付けの内蔵マイクからステップアップすることで録音クオリティを圧倒的に向上させ、使用シーンを広げることができます。 電池のいらないプラグインパワー方式でスマートフォン<に直接接続。 録音した音をすぐにモニタリングできるイヤホンジャックを搭載。 スマートフォンのジャックをマイクで塞いでも、差し替えることなく本製品のジャックで代替可能です。また、録音後にヘッドホンなどですばやく音声確認することもできます。 機器の外部振動ノイズを低減するピボットフローティング構造。 狙いたい方向へ自由に角度調整可能なフリーアングル機構。 ウインドスクリーンが風などの雑音低減に効果を発揮。付属品ウインドスクリーン、ストッパー適合機種iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、SC-02L(Galaxy Feel2)、SC-01K(Galaxy Note8)、SC-04J(Galaxy Feel)、SC-02J(Galaxy S8)、SC-03J(Galaxy S8+)、F-05J(arrows Be)、F-04J(らくらくスマートフォン4)、L-03K(LG style)、DM-01K(Disney Mobile on docomo)、L-01K(V30+)、L-01J(V20 PRO)、704KC(DIGNO J)、602KC(DIGNO G)、704HW(HUAWEI nova lite 2)、SOV35(Xperia XZs)、SCV37(Galaxy Note8)、SCV35(Galaxy S8+)、SCV36(Galaxy S8)、LGV36(LG it)、LGV35(isai V30+)、HWV31(HUAWEI nova 2)、KYV43(BASIO3)、Qua Phone QX(KYV42)、KYV40(rafre)、KYV39(miraie f)型式バックエレクトレットコンデンサー型全長(mm)165質量(g)約15.0(コード除く)径(Φmm)(ヘッド)10.8、(最外径)22電源プラグインパワー方式周波数特性70~15,000HzプラグΦ3.5mm金メッキ4極ミニ指向性超指向性インピーダンス(Ω)1.4k音圧感度(dB)‐34(0dB=1V/1Pa,1kHz)
4ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/PCIデュアルコントローラ/2x USB-C + 2x USB-A/フルプロファイル
StarTech.com¥23,980税込¥26,3781個当日出荷高性能:ASM3142デュアルコントローラ搭載4ポートUSB PCIeカード。4つのポートで最大20Gbpsの帯域を提供。2x USB-A(10Gbps) & 2x USB-C(10Gbps)ハブ。USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応。10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、USBデバイスおよびSSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイスに最適。USB 2.0/3.0/3.1デバイス対応。電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、USB Type-Aポートで5V 0.9A/4.5Wを供給。互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー(フルプロファイル)用USB-C対応アドオンカード。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供用途USB-Aポート2口とUSB-Cポート2口をプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール。旧型のPCI ExpressデスクトップPCにType-AポートとType-Cポート各2口を増設、USB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレード。USB 10Gbps対応の高性能外付けストレージを使用してファイルのバックアップやデータ回復に活用仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM2806、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、Total USB Power Output:USB-C Power Output - 15W、USB-A Power Output - 4.5Wセット内容PCI Express USBカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、クイックスタートガイド長さ(mm)124幅(mm)122色レッド高さ(mm)18質量(g)78ポート数4対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)インターフェースPCI Express保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、内部ポート:SATA電源 [15ピン]データ転送速度最大:10Gbps動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)MTBF(時間)1677495湿度範囲(%)15~90相対湿度
2ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/PCIe 3.0 x4/各ポートで10Gbpsに対応/USB 3.2 Gen 2準拠PCIe拡張カード/標準&ロープロファイル対応/Windows, Linux対応
StarTech.com¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ハイパフォーマンス: ASMedia ASM3142ホストコントローラ(PCIe 3.0 x4)搭載2ポートUSB PCIeカード。SuperSpeed 10Gbps USB-Aポート USB 3.2 Gen 2 - 2口を増設、ポートごとに10Gbpsのスピードに対応。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB312A2のアップグレード版。最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMe、USBメモリ接続用に理想的化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0デバイスにも対応。給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 3.0拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給。互換性:PCIe 3.0 x4以上のPCIe 3.0スロットに装着できるUSB PCIeアダプタカード(標準プロファイルとロープロファイルの両方に対応)。ブラケット付属、 PCIe 2.0との下位互換性あり。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.2 仕様、PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Current draw above 2.0A (10W) will initiate Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/sセット内容USB 3.1 カード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド長さ(mm)110幅(mm)120色ブラック高さ(mm)19質量(g)78ポート数2対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)インターフェースPCI Express x4保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン]データ転送速度最大:10Gbps動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)湿度範囲(%)20~80RH
外部eSATA 2ポート/内部SATA 2ポート増設PCI Experssカード ポートマルチプライヤ対応 ジャンパーでポートの切替え可能
StarTech.com¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ストレージ容量の拡大:PCI Express経由で2台の内蔵SATAまたは外付け(eSATA)ドライブに対応する2ポートPCIe SATA、eSATAコントローラカード。システムのストレージ容量を拡張できる費用対効果の高いソリューション。ASM1061コントローラ搭載:専用チップセットを搭載し、PCIe x1スロット1本を介して2つの切り替え可能なSATA/eSATA 6Gbpsポートの増設が可能なSATA/eSATAコントローラカード。FISベースのポートマルチプライヤ(PM)、コマンドベースのスイッチング、NCQ、ATA/ ATAPIコマンドに対応。幅広い互換性:Windowsと標準 SATA、eSATA SSD(ソリッドステートドライブ)、HDD(ハードドライブ)に対応。SATA 3.0 (6Gbps) またはそれ以前のバージョンに対応。PCI Express 2.0準拠 。簡単セットアップ: 標準またはロープロファイル対応PCIeスロットに装着して使用する2ポートSATA/eSATAコントローラカード。PCIe x1、x4、x8、x16スロットに対応。標準プロファイル(装着済)&ロープロファイルブラケット、7ピンSATAケーブル付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途旧型のPCI Express バスシステムを、6Gbps対応の高速SATAドライブを活用できるシステムにアップグレード。コンピュータシステムに内部SATAポートを追加しストレージドライブや光学ドライブに接続。単一の PCI Express スロットにSATAポートを増設。システム要件や用途の変更に合わせ、内部ポートまたは外部ポートに変更可能幅(mm)92質量(g)48ポート数2長さ(cm)12.1湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60高さ(cm)2動作温度(℃)0~50