カテゴリ
- 電気材料(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「it18fl」の検索結果

マーキングタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(100本)当日出荷電線などの分類,表示,識別に。材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
マーキングタイ カラー商品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100本)当日出荷ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
マーキングタイ耐紫外線特性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698税込¥2,9681袋(100本)当日出荷ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)110寸法H(mm)9.3寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.1寸法W(mm)20.6結束径(Φmm)最小1.5~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃、耐紫外線
マーキングタイふっ素樹脂製品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,998税込¥10,9981袋(100本)当日出荷ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。材質ふっ素樹脂(ETFE)色乳白使用温度範囲(℃)-80~+170寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐薬品