カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「it18r」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100本)
    当日出荷
    電線などの分類,表示,識別に。
    材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
  • マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ カラー商品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
  • マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,998税込2,198
    1袋
    9日以内出荷
  • 結束バンド 100mm x 2.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 100mm x 2.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,898税込5,388
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton IT18R シリーズナチュラル識別結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.3 mm です。この識別用タイを使用することで、1 回の操作でケーブルやより線を固定 / マーキングできます。識別番号は、ブランドにすることも、消えないマーカーペンで手動でマークすることもできます。その主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで固定して識別できる Ability です。特長と利点ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます ペン( 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です ) 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です (及び 514-5681 です ) 及び 514-5681 です リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 伸張強度は 80 N です認定UL94 V2 認定
    仕様●長さ:100mm●幅:2.3 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:192-5275アズワン品番65-7472-26