カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ith-c」の検索結果





純正インクカートリッジ EPSON ITH
EPSON(25件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合EP-709A/710A/711A/810AB/810AW/811AB/811AW種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号16 142 003




リサイクルインク EPSON対応 ITH イチョウ
JIT(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。適合EP-709A/710A/810AB/810AW/811AB/811AW/711A適合機種メーカーEPSONインク染料グリーン購入法適合




リサイクルインク エプソン対応 イチョウ互換
エコリカ(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷EPSON(エプソン)用 イチョウシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 067




互換インクカートリッジ エプソン対応 イチョウ/ITH
プレジール(4件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷EPSON(エプソン)用 イチョウシリーズ 互換インクカートリッジです。 国内開発のノウハウを結集した負圧設計により、さらに安定した印字品質を実現いたしました。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。適合EP-709A/EP-710A/EP-711A/EP-810AB/EP-810AW/EP-811AB/EP-811AW種別互換品適合機種メーカーEPSON保証期間3年保証インク染料RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO
EAO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から8日以内出荷。耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ質量(kg)0.018使用温度範囲(℃)-30~70シリーズ82レンズ色銀レンズ形状フラッシュ接点1FS接点構成CO定格絶縁電圧(V)250動作特性モーメンタリレンズ照光用、外観:不透明レンズ材ステンレススチール締付トルク(N・m)0.5~0.6操作力(N)4~7保存温度範囲(℃)-40~80定格電流(mA)7汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠耐衝撃(m/s2)最大500(IEC 60068-2-27に準拠)端子はんだ端子、2.8×0.5mm保護IP65、IP67耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメントトラベル(mm)操作:約3準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)照光形状リング材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール動作電圧(V)AC250実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3材質(接点)銀耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)機械的寿命(万回)操作回数100電気的寿命(万回)5操作
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント
EAO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm仕様●イルミネーション:あり●コード番号:194-2088●認証:CB、CCC、C UL、UL●熱電流 Ith:5A形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ質量(kg)0.026使用温度範囲(℃)-30~70シリーズ82レンズ色銀定格電圧(V)DC24(LED)レンズ形状フラッシュ接点1FS接点構成CO定格絶縁電圧(V)250寸法(Φmm)フロント:25動作特性スイッチング:モーメンタリレンズ照光用、外観:不透明レンズ材ステンレススチール316L取付穴径(Φmm)22締付トルク(N・m)0.5~0.6操作力(N)4~7保存温度範囲(℃)-40~80定格電流(mA)7汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠耐衝撃(m/s2)最大500 IEC 60068-2-27に準拠端子プラグイン端子、2.8×0.5mm保護IP65、IP67耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)アズワン品番65-7835-45強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメントトラベル(mm)操作:約3準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)照光色青照光形状リング(トライタン)材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール316L動作電圧(V)AC250実装タイプパネル実装スイッチング電流(A)0.6コンタクト定格電流(A)0.6パネルのカットアウトサイズ(mm)22.3スイッチング電圧(V)AC/DC36材質(接点)銀耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)機械的寿命(万回)操作回数100電気的寿命(万回)5操作