カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- バイク純正部品(1)
絞り込み

ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0010)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(1) 0.1
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から25日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
I Series(IITV00)
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link、DeviceNet、PROFIBUSDP、RS-232C
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら