カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「itv2030-042」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-042 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-042SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042BL4)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042S2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042S2)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042N3)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042CS3)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042CN4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042CN4)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042BS4)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042BN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042BN3)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042S3)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042L3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042L3)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042BS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042BS2)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042N5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042N5)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042L4)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-42 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-42SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータSMC
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
空圧補器カテゴリ