カテゴリ

  • 安全保護具(7)
  • 物流用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • 縫製用品(1)

「itw nexus」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COBRA フレーム AUSTRIALPIN

    COBRA フレーム

    AUSTRIALPIN
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    頑丈なベルトフレームです。
    用途ベルトの締め付けなど材質本体:7075 アルミニウム規格欧州規格(EN358)取得
  • COBRA フレーム AUSTRIALPIN

    COBRA フレーム

    AUSTRIALPIN
    859税込945
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    頑丈なベルトフレームです。
    用途ベルトの締め付けなど材質本体:7075 アルミニウム規格欧州規格(EN358)取得
  • COBRA バックル AUSTRIALPIN

    COBRA バックル

    AUSTRIALPIN(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
    用途ハーネスなどの締め付け用
  • 樹脂製バックル TRUSCO

    樹脂製バックル

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。 平ベルトを自由自在に加工できます。
    用途鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。
  • ベルトパーツ トライリング まつうら工業

    ベルトパーツ トライリング

    まつうら工業
    269税込296
    1個ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    平ベルト用のパーツです。
    用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ポリアセタール
  • ベルトパーツ トライグライト まつうら工業

    ベルトパーツ トライグライト

    まつうら工業
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    平ベルト用のパーツです。
    用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ポリアセタール
  • ベルトパーツ ナスカン まつうら工業

    ベルトパーツ ナスカン

    まつうら工業
    269税込296
    1個ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    平ベルト用のパーツです。
    用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ポリアセタール
  • ベルトパーツ ワンタッチバックル まつうら工業

    ベルトパーツ ワンタッチバックル

    まつうら工業(5件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    平ベルト用のパーツです。
    用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ポリアセタール
  • 20mm バックル(プラスチック製/2個) エスコ

    20mm バックル(プラスチック製/2個)

    エスコ(12件のレビュー)
    135税込149
    1セット
    欠品中
    サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
    エスコ品番EA628RA-120材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)29×50×10適合バンド幅(mm)20
  • DBLTACTワンタッチベルト DBLTACT

    DBLTACTワンタッチベルト

    DBLTACT(33件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    タフなバックルとタフなベルト素材のダブル設計!。軽量・丈夫なオリジナルロゴ入りバックル。縦折れに強いGI織!
    ベルト幅(mm)50有効長(mm)1100バックルポリカーボネット製ワンタッチバックル織り方GI織
  • COBRA バックル XLトリガー ALPINE

    COBRA バックル XLトリガー

    ALPINE
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
    用途ハーネスなどの締め付け用。材質本体:7075 アルミニウム質量(g)65適合ベルト幅(mm)50破断荷重(kN)9オス形状自在
  • ベルト 栃木屋

    ベルト

    栃木屋(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
    用途各種簡易梱包質量(g)17材質/処理(ベルト)PP/黒色(バックル)POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • COBRA PRO バックル AUSTRIALPIN

    COBRA PRO バックル

    AUSTRIALPIN(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
    用途ハーネスなどの締め付け用
  • 平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型 ユタカメイク

    平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型

    ユタカメイク
    189税込208
    1個
    当日出荷
    平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。
    用途カバンやベルトなど。仕様サイドリリースバックル 流線型材質ポリアセタールブラック
  • 平ベルト金具 トライグライド ユタカメイク

    平ベルト金具 トライグライド

    ユタカメイク
    169税込186
    1袋(2個)
    当日出荷
    平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
    用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様トライグライド材質ポリアセタールブラック
  • カムバックル式荷締めベルト モノタロウ

    カムバックル式荷締めベルト

    モノタロウ(3件のレビュー)
    449税込494
    1本ほか
    当日出荷
    締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    用途軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。幅(mm)25使用荷重(kg)100端末仕様エンドレス破断荷重(kg)300材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)亜鉛ダイキャスト
  • 強力バックル コブラ AUSTRIALPIN

    強力バックル コブラ

    AUSTRIALPIN
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    プロスペックの強力なバックルです。ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。過酷な環境下でも性能を発揮できます。
    用途ハーネスなどの締め付け用。トラスコ品番149-2261材質/仕上本体:7075 アルミニウムシルバー質量(g)95適合ベルト幅(mm)45破断荷重18kNアズワン品番64-8533-44オス形状自在調節可能メス形状固定
  • カムバックル式荷締ベルト E-Value

    カムバックル式荷締ベルト

    E-Value(5件のレビュー)
    639税込703
    1本ほか
    当日出荷
    ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
    用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
  • 軽量物用荷締めベルトタイガード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    軽量物用荷締めベルトタイガード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途荷くずれ防止材質ベルト:ナイロン、バックル:金属使用荷重(kg)101RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1