カテゴリ
- 電気材料(33)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- バッテリー・電装(2)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- KHD(3)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(2)
- エスコ(1)
- エーモン(1)
- オーナンバ(2)
- カイセ(1)
- タツタ電線(4)
- フジクラ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 三ツ星(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 倉茂電工(3)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- 品川電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- 潤工社(3)
- 田中電線(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「iv 0.5sq」の検索結果

600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,998~税込¥9,898~1巻(200m)当日出荷から62日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥3,020~税込¥3,322~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV





配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
機器配線用電線(エコタイプ)
フジクラ(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(10m)当日出荷一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
KIV 0.5SQ
品川電線¥13,980~税込¥15,378~1本(200m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃定格電圧(V)600ケーブル長(m)200規格JIS芯数単芯シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
KIV 電気機器用ビニル絶縁電線
田中電線¥9,998税込¥10,9981巻4日以内出荷色(絶縁体)青全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(水中)1500規格/略称KIV
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(300m)当日出荷から9日以内出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
デジタルマルチメーター
カイセ(7件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台ほか当日出荷から20日以内出荷多機能ハイコストパフォーマンスモデル。机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能。ディスプレイホールド、レンジホールド機能。オートパワーオフ、リセット機能。温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量質量(g)180電源1.5V R6P電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29表示4000カウントLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×155×29文字高(mm)12機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能サンプリング2回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ開放端子電圧約0.44Vダイオードテストあり導通チェックあり
ポータブル型電気伝導率セット
HORIBA(堀場製作所)¥84,980~税込¥93,478~1台当日出荷から14日以内出荷オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値コード3200827147データメモリ500抵抗測定範囲:0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm。分解能:有効桁数4桁。精度(計器再現性):全レンジ:フルスケールの±0.6%。防塵防水性能IP67相当電気伝導率(μS/cm)測定方法:交流2極法。測定範囲:0.00μS/cm~200.0mS/cm。分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更)。精度(計器再現性):各レンジのフルスケールの±0.6%。基準温度:15~30℃。温度係数:0.00~10.00%。セル定数:0.1、1.0、10.0/cm。校正点数:最大4点(自動)/最大5点(手動)。単位切替:S/cm、S/m。外寸法(縦×横×高さ)(mm)160×80×40.60
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV
三沢電線¥7,498税込¥8,2481巻(200m)当日出荷から11日以内出荷電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
オーナンバ¥10,980税込¥12,0781巻(200m)4日以内出荷600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
グロ-バルケ-ブル
倉茂電工¥16,980税込¥18,6781巻(300m)7日以内出荷CE&CCC&UL・cUL(6mm2以下)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル用途機器内部配線用使用温度範囲(℃)【固定時】-15 ~105RoHS指令(10物質対応)対応
22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット
ONE GAIN(ワンゲイン)(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット
ONE GAIN(ワンゲイン)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ38SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸圧着端子R38-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。 2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線
潤工社¥5,598~税込¥6,158~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。使用温度範囲(℃)-100~150定格電圧(V)250芯数(C)1材質(絶縁体)ETFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
AG51C 100V 多孔質PTFE絶縁電線
潤工社¥9,598~税込¥10,558~1本(10m)ほか5日以内出荷電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。定格電圧(V)100材質(絶縁体)多孔質PTFE最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線
AG52C 250V 多孔質PTFE絶縁電線
潤工社¥9,998~税込¥10,998~1本(10m)ほか5日以内出荷電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。色白定格電圧(V)250材質(絶縁体)多孔質PTFE最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線
HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥14,980~税込¥16,478~1巻(300m)ほか5日以内出荷から92日以内出荷種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線



接続・エンドユニット L形マガリ
星和電機(SEIWA)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)6日以内出荷床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプL形マガリ



接続・エンドユニット T形3路
星和電機(SEIWA)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)6日以内出荷床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプT形3路
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥12,980~税込¥14,278~1巻7日以内出荷から9日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)種類電力ケーブル
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付
倉茂電工(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本7日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥279,800~税込¥307,780~1巻(100m)7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠全長(m)100試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥99,980~税込¥109,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
KIV
古河電工メタルケーブル¥9,598税込¥10,5581巻(200m)32日以内出荷可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態箱難燃性60度傾斜試験合格導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)試験電圧(V/1分)7500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)規格/略称KIV











![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)