カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • KIV(2)
    • IV(2)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(3)
  • 8(4)
  • 14(4)
  • 22(2)
  • 38(4)
  • 60(4)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 色カラー(5)
  • 色(7)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.95(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 2.3(1)
  • 3(1)
  • 3.1(2)
  • 3.6(1)
  • 3.7(3)
  • 4.8(1)
  • 4.9(3)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 7.8(2)
  • 10(2)
  • 11.2(1)
  • 11.6(1)
  • 13(1)
  • 15.2(1)
  • 16.1(1)
長さ(m)
  • 30
  • 5(4)
  • 10(10)
  • 15(4)
  • 20(11)
  • 25(3)
  • 40(3)
  • 50(10)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(15)
  • 200(14)
  • 300(4)
  • 305(1)
  • 500(1)
芯数(C)
  • 1(3)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • タツタ電線(2)
  • 倉茂電工(2)
三ツ星・フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・タツタ電線・倉茂電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 0.75」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1巻(30m)
当日出荷から7日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付倉茂電工(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
8日以内出荷
種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線
239,800税込263,780
1巻(30m)
7日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115