カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • IV(1)
絞り込み
  • 色カラー(3)
  • 色(3)
導体外径(Φmm)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
  • 4.8(1)
  • 4.9(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
長さ(m)
  • 40
  • 5(8)
  • 10(17)
  • 15(3)
  • 20(18)
  • 25(2)
  • 30(13)
  • 50(19)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(19)
  • 200(2)
  • 300(13)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(2)
  • 22(2)
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • 昭和電線(1)
  • タツタ電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 1.6」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600Vビニル絶縁電線 昭和電線600Vビニル絶縁電線昭和電線(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1巻(40m)
当日出荷から12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線(3件のレビュー)
79,980税込87,978
1巻(40m)
当日出荷から7日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
関連キーワード
iv 線特集
  • 関連カテゴリ
  • IV