カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • IV(2)
    • KIV(2)
    • 固定用ケーブル(1)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 3.5(1)
  • 5.5(2)
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 22(3)
  • 38(3)
  • 60(3)
  • 100(3)
長さ(m)
  • 15
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(7)
  • 3(3)
  • 5(19)
  • 10(42)
  • 20(38)
  • 25(3)
  • 30(26)
  • 40(4)
  • 50(37)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(43)
  • 200(21)
  • 300(21)
  • 色カラー(4)
  • 色(5)
導体外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 4.8(1)
  • 6(1)
  • 6.7(1)
  • 6.8(1)
  • 7.8(1)
  • 8.8(2)
  • 10(1)
  • 11.2(1)
  • 11.3(1)
  • 14.7(2)
  • 15.2(1)
  • 47.7(1)
芯数(C)
  • 1(2)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 三ツ星(1)
  • タツタ電線(1)
  • JAPPY(1)
  • 三桂製作所(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・三ツ星・タツタ電線・JAPPY・三桂製作所・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 2.0」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から94日以内出荷
ビニル絶縁電線 JAPPYビニル絶縁電線JAPPY(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻(15m)
当日出荷から6日以内出荷
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
ケイフレックス 三桂製作所ケイフレックス三桂製作所
36,980税込40,678
1個(15m)
翌々日出荷
ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線
119,800税込131,780
1巻(15m)
7日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
関連キーワード
iv 線特集