カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
長さ(m)
  • 2
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 3(3)
  • 5(19)
  • 10(42)
  • 15(6)
  • 20(38)
  • 25(3)
  • 30(26)
  • 40(4)
  • 50(37)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(43)
  • 200(21)
  • 300(21)
  • 色(2)
  • 色(1)
芯数(C)
  • 4(2)
ブランド
  • ハタヤリミテッド(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • ユーボン(1)
  • エイム電子(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 2.0」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッチングダクト(BDR) ユーボンカッチングダクト(BDR)ユーボン(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニールグレー
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。 電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。 側片は指先で簡単に折り取れます。 電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。 本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。 定尺…2m
材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー)長さ(m)2
マグネット付マッキュロ ハタヤリミテッドマグネット付マッキュロハタヤリミテッド
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ライフスタイルに合わせて選べる4カラー展開!あなたの好きな色で日常を彩ります。金属面に取り付けられるマグネット付きです。電線でごちゃつく周りをスッキリさせます。使った後は巻き取ってコンパクトに収納!プラグが本体内にピタッと収まるので電線がバラける心配がありません。壁や家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。軽量・コンパクトなのでカバンに入れても邪魔になりません。背面マグネットで金属面にピタッ!ホテルなど外出先での電源延長に最適な屋内用2mリール
質量(kg)0.25コンセント形状2P×2個電線長さ(m)2電線仕様VCTFK1.25mm2×2C電力(V/A)125/6
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド
1,798税込1,978
1台
当日出荷
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。質量(kg)0.3アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
189,800税込208,780
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:L●シース材質:ナイロン●絶縁体:PP●コード番号:238-4520グレー全長(m)2芯数(C)4アズワン品番65-7475-72導体公称断面積(mm2)1.5
Active Optical Cable SFP+ 2m エイム電子Active Optical Cable SFP+ 2mエイム電子
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
Active Optical Cable SFP+ 、Ciscoサードパーティ品
長さ(m)2
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
189,800税込208,780
1袋(25個)
7日以内出荷
全長(m)2芯数(C)4
関連キーワード
iv 線特集