カテゴリ
- 電気材料(5)
- IV(1)
- KIV(3)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 100(5)
シース色
カラー(2)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 13(1)
- 13.0(1)
- 14.7(2)
- 15.2(1)
長さ(m)
- 5
- 10(11)
- 15(4)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(3)
- 50(2)
芯数(C)
- 1(2)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「iv100sq」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥41,980税込¥46,1781巻(5m)6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75