カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • IV(3)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 22(2)
  • 200(1)
  • 250(1)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色黒(2)
長さ(m)
  • 5
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 10(13)
  • 15(1)
  • 20(11)
  • 30(6)
  • 40(2)
  • 50(13)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(15)
  • 107(1)
  • 200(16)
  • 300(14)
導体タイプ
  • より線(1)
規格/略称
  • IV(1)
導体外径(Φmm)
  • 2(1)
  • 6(1)
  • 18.2(1)
  • 20.7(1)
2・6・18.2・20.7
芯数(C)
  • 1(1)
1
定格電圧
  • 600(1)
600
許容電流
  • 115(2)
115
絶縁体色
  • 白(1)
  • 緑(1)
  • 赤(1)
  • 青(1)
  • 黄(1)
  • 黒(1)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
  • 60(2)
60
仕上外径
  • 9.2(2)
9.2
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • JAPPY(1)
  • 協和ハーモネット(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・JAPPY・協和ハーモネット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv2」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1巻(5m)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • ビニル絶縁電線 JAPPY

    ビニル絶縁電線

    JAPPY(15件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1巻(5m)
    当日出荷から7日以内出荷
    ●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
  • アース線/IV 600Vビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    アース線/IV 600Vビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
    用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。色グリーン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1巻(5m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
関連キーワード
kiv2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kiv2
  • hiv