カテゴリ
- 電気材料(20)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- エスコ(3)
- 三ツ星(2)
- ELPA(1)
- 正和電工(1)
- アメリカン電機(1)
- 富士電線工業(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- KHD(1)
- フジクラ(1)
- JAPPY(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 愛知電線(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
エコロジープロダクト
「iv2sq 10m」の検索結果

ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(5m)ほか当日出荷から6日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
機器配線用電線(エコタイプ)
フジクラ(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(10m)当日出荷一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から翌日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥2,198~税込¥2,418~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
アースコード VSFビニールコード
正和電工(21件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。タイプVSF導体外径(Φmm)1.8色緑種類産業機械用ケーブル定格125V-15A適合規格JIS C 3306芯数(C)1外寸(mm)3.4導体断面積(mm2)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.8導体より線素線数37
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻(10m)当日出荷から翌々日出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥3,020~税込¥3,322~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
アースコード 10M
ELPA(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。色グリーン質量(g)206電流(A)12電圧(V)300全長(m)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
電線/ケーブル
富士電線工業¥519~税込¥571~1本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)2導体公称断面積(mm2)0.75導体外径(Φmm)1.1シース外径(Φmm)9.0(±0.34)質量(kg)10.5(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)15材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)36絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)30/0.18絶縁体外径(mm)2.8(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】30材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)5.6耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV



















![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)