カテゴリ
- 電気材料(2)
- IV(1)
- KIV(1)
絞り込み
シース色
カラー(1)
黒(1)
長さ(m)
- 50
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(1)
- 100(16)
- 300(7)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(2)
導体外径(Φmm)
- 2.5(1)
許容電流
- 37(1)
仕上外径
- 4(1)
4
ブランド
- JAPPY(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
JAPPY・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「iv3.5」の検索結果

ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681巻(50m)当日出荷から7日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻(50m)当日出荷から翌々日出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV