カテゴリ

  • 電気材料(10)
    • IV(5)
    • KIV(3)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 38(8)
長さ(m)
  • 10
  • 5(3)
  • 15(3)
  • 20(8)
  • 25(2)
  • 30(7)
  • 40(2)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(4)
  • 色カラー(8)
  • 色(7)
導体外径(Φmm)
  • 7.8(4)
  • 8.1(1)
  • 8.8(2)
  • 9.1(1)
芯数(C)
  • 1(3)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • 三ツ星(1)
  • 昭和電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • タツタ電線(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・三ツ星・昭和電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・タツタ電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv38」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から94日以内出荷
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
22,980税込25,278
1巻(10m)
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁電線 昭和電線600Vビニル絶縁電線昭和電線(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻(10m)
当日出荷から12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1巻(10m)
翌日出荷から61日以内出荷
600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
24,980税込27,478
1巻(10m)
3日以内出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
24,980税込27,478
1巻(10m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
定格電圧(V)600定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
IVカテゴリ