カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • KIV(2)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 38(2)
長さ(m)
  • 100
  • 5(3)
  • 10(9)
  • 15(3)
  • 20(7)
  • 25(2)
  • 30(7)
  • 40(2)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 色カラー(4)
  • 色(3)
導体外径(Φmm)
  • 8.8(1)
  • 9.1(2)
芯数(C)
  • 1(2)
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • タツタ電線(2)
  • 品川電線(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・タツタ電線・品川電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv38」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
199,800税込219,780
1巻
当日出荷から94日以内出荷
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線
299,800税込329,780
1巻
7日以内出荷から10日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類電力ケーブル試験電圧(V/1分)3000
KIV 38SQ 品川電線KIV 38SQ品川電線
199,800税込219,780
1本(100m)
5日以内出荷
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100芯数単芯シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線
299,800税込329,780
1巻(100m)
7日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
全長(m)100規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
関連キーワード
KIVカテゴリ