カテゴリ
- 電気材料(3)
- IV(1)
- KIV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 38(3)
長さ(m)
- 5
- 10(12)
- 15(3)
- 20(8)
- 25(2)
- 30(7)
- 40(2)
- 50(5)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(6)
- 200(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 7.8(1)
- 8.8(2)
規格/略称
- IV(1)
導体タイプ
- より線(1)
より線
芯数(C)
- 1(2)
1
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 162(1)
162
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(1)
60
仕上外径
- 11.5(1)
11.5
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「iv38」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781巻(5m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307