カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • IV(4)
    • KIV(2)
絞り込み
長さ(m)
  • 30
  • 5(2)
  • 10(6)
  • 15(2)
  • 20(7)
  • 40(3)
  • 50(8)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(19)
  • 300(2)
  • 色カラー(5)
  • 色(5)
導体外径(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.1(2)
芯数(C)
  • 1(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(5)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 三ツ星(1)
  • JAPPY(1)
  • 昭和電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • エスネット(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・三ツ星・JAPPY・昭和電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・エスネット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv5.5」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から94日以内出荷
ビニル絶縁電線 JAPPYビニル絶縁電線JAPPY(15件のレビュー)
8,198税込9,018
1巻(30m)
当日出荷から6日以内出荷
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁電線 昭和電線600Vビニル絶縁電線昭和電線(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(30m)
当日出荷から12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁電線 エスネット600V ビニル絶縁電線エスネット
11,980税込13,178
1巻
3日以内出荷
600V以下の一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線に用いられる絶縁電線です。JIS適合品で絶縁体には非鉛ビニルを使用し、RoHS指令にも対応しています。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線長さ(m)30許容温度(℃)60(絶縁体の)
関連キーワード
5.5sq特集