カテゴリ
- 電気材料(3)
- IV(1)
- KIV(2)
絞り込み
長さ(m)
- 40
- 5(2)
- 10(7)
- 15(2)
- 20(8)
- 30(8)
- 50(10)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(20)
- 300(5)
シース色
カラー(1)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 3(1)
- 3.1(2)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(3)
芯数(C)
- 1(2)
導体タイプ
- より線(1)
より線
規格/略称
- IV(1)
IV
定格電圧
- 600(1)
600
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(1)
60
仕上外径
- 5(1)
5
ブランド
- 三ツ星(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
三ツ星・SFCC(旧:昭和電線)・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「iv5.5」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(40m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307