カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • IV(6)
    • KIV(2)
絞り込み
長さ(m)
  • 50
  • 5(2)
  • 10(6)
  • 15(2)
  • 20(7)
  • 30(6)
  • 40(3)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(19)
  • 300(2)
  • 色カラー(7)
  • 色(5)
導体外径(Φmm)
  • 3(5)
  • 3.1(2)
芯数(C)
  • 1(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(8)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 三ツ星(1)
  • JAPPY(1)
  • 昭和電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 愛知電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・三ツ星・JAPPY・昭和電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・愛知電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv5.5」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から94日以内出荷
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1巻(50m)
当日出荷から8日以内出荷
ビニル絶縁電線 JAPPYビニル絶縁電線JAPPY(15件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(50m)
当日出荷から6日以内出荷
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁電線 昭和電線600Vビニル絶縁電線昭和電線(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(50m)
当日出荷から12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
21,980税込24,178
1巻(50m)
当日出荷から5日以内出荷
600V ビニル絶縁電線 IV 愛知電線600V ビニル絶縁電線 IV愛知電線
18,980税込20,878
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
用途屋内配線、電気機器用配線など。規格JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))定格電圧(V)600試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
関連キーワード
5.5sq特集